絞り込み
光源
  • 可視光(6)
  • 紫外線(2)
  • 赤外線(3)
照光形状
  • ドーム形(2)
  • バックライト形(1)
  • リング形(4)
発光色
  • (6)
  • (2)
  • (5)
  • (7)
  • (7)
照射方式
  • 同軸落射(1)
  • 垂直投光(2)
  • 斜光(4)
長さ(mm)
  • 120
  • 28(4)
  • 50(13)
  • 70(8)
  • 74(7)
  • 75(5)
  • 90(7)
  • 91(4)
  • 96(4)
  • 100(10)
  • 105(3)
  • 110(3)
  • 112(5)
  • 116(3)
  • 125(4)
  • 130(4)
  • 132(8)
  • 140(6)
  • 148(4)
  • 180(6)
幅(mm)
  • 81(1)
  • 120(7)
81・120
外径(Φmm)
  • 120(6)
120
照光種別
  • 反射光(2)
  • 拡散光(1)
  • 直射光(3)
反射光・拡散光・直射光
高さ(mm)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 31.5(2)
  • 53(1)
  • 56(1)
  • 82(1)
21・25・30・31.5・53・56・82
LED使用数(個)
  • 114(1)
  • 120(1)
  • 156(1)
  • 168(1)
  • 228(1)
114・120・156・168・228
ブランド
  • CCS(シーシーエス)(3)
  • 日進電子工業(3)
  • omron(オムロン)(1)
  • 近藤製作所(1)
CCS(シーシーエス)・日進電子工業・omron(オムロン)・近藤製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
可視光(6)
紫外線(2)
赤外線(3)
リング照明 LDR2シリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 LDR2シリーズCCS(シーシーエス)
226,286税込248,915
1個
7日以内出荷
角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
FPQ3シリーズ CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズCCS(シーシーエス)
154,471税込169,918
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別均一拡散光冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
ドーム照明 PLTシリーズ 近藤製作所ドーム照明 PLTシリーズ近藤製作所
76,980税込84,678
1個
41日以内出荷から43日以内出荷
PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。
入力電圧(V)DC24光源可視光照射方式垂直投光照光形状ドーム形
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ローアングル・リング型DR-LAシリーズ 日進電子工業ローアングル・リング型DR-LAシリーズ日進電子工業
259,800税込285,780
1個
24日以内出荷
照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ 日進電子工業同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ日進電子工業
329,800税込362,780
1個
24日以内出荷
カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと 同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。 視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。
用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
間接照射ドーム照明 KMシリーズ 日進電子工業間接照射ドーム照明 KMシリーズ日進電子工業
239,800税込263,780
1個
24日以内出荷
ドームの下部に実装されたLEDからの光は、反射効率の高い白色塗装で仕上げられたドーム内面を照射。 ドーム内面で反射した光は、やわらかい間接光としてあらゆる方向からワーク表面を均一照射します。 曲面上や凸凹面のある被写体の撮像などに効果を発揮します。
用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など照光種別反射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状ドーム形
紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズCCS(シーシーエス)
831,286税込914,415
1個
7日以内出荷
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明