絞り込み
光源
- 可視光(4)
- 紫外線(1)
- 赤外線(1)
照光形状
- スポット形(3)
- バー形(1)
発光色
- 白(4)
- 紫(1)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(2)
外径(Φmm)
- 8(2)
- 14(3)
照光種別
- 直射光(1)
照射方式
- 同軸落射(2)
- 垂直投光(1)
同軸落射・垂直投光
長さ(mm)
- 28(2)
- 34(1)
- 40(1)
28・34・40
幅(mm)
- 13(1)
- 14(3)
13・14
高さ(mm)
- 14
- 10(5)
- 11(3)
- 12(6)
- 15(4)
- 16(9)
- 17(6)
- 18(14)
- 19(8)
- 20(15)
- 22(11)
- 24(8)
- 25(4)
- 26(6)
- 29(5)
- 30(7)
- 40(5)
- 60(5)
- 70(4)
- 110(3)
- 高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
- 9(1)
9
ブランド
- ミラック光学(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- 日進電子工業(1)
ミラック光学・Kenko(ケンコートキナー)・日進電子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
可視光(4)
紫外線(1)
赤外線(1)

LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。消費電力(W)1.75定格電圧(V)5光源可視光照光形状スポット形
白色スポットLED照明装置
ミラック光学¥78,980税込¥86,8781個当日出荷同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に長さ(mm)28幅(mm)14高さ(mm)14外径(Φmm)8/14発光色白光源可視光ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状スポット形
直接照射 DLシリーズ バー型
日進電子工業¥62,980~税込¥69,278~1個24日以内出荷ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。 素子間ピッチ4mmからの高密度実装。 高い照度で対象をダイレクトに照射します。 1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。 拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。 豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形