絞り込み
光源
- 可視光(4)
- 紫外線(3)
- 赤外線(4)
照光形状
- バー形(4)
- リング形(3)
発光色
- 白(4)
- 紫(3)
- 緑(3)
- 赤(5)
- 青(4)
外径(Φmm)
- 66(1)
- 70(1)
- 72(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 102(1)
- 118(1)
- 123(1)
照光種別
- 拡散光(1)
- 直射光(2)
- 面発光(1)
照射方式
- 垂直投光(4)
- 斜光(2)
垂直投光・斜光
長さ(mm)
- 35(1)
- 50(1)
- 60(2)
- 64(1)
- 66(1)
- 70(2)
- 72(1)
- 78(2)
- 94(1)
- 100(1)
- 102(1)
- 104(1)
- 123(1)
- 124(1)
- 142(2)
- 210(1)
35・50・60・64・66・70・72・78・94・100・102・104・123・124・142・210
幅(mm)
- 20(1)
- 22(2)
- 24(1)
- 66(1)
- 70(1)
- 72(1)
- 78(2)
- 102(1)
- 104(1)
- 123(1)
- 124(1)
- 142(1)
20・22・24・66・70・72・78・102・104・123・124・142
高さ(mm)
- 17
- 10(5)
- 11(3)
- 12(6)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(9)
- 18(14)
- 19(8)
- 20(15)
- 22(11)
- 24(8)
- 25(4)
- 26(6)
- 29(5)
- 30(7)
- 40(5)
- 60(5)
- 70(4)
- 110(3)
- 高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
- 15(1)
- 27(1)
- 36(1)
- 45(1)
- 60(1)
- 72(1)
- 96(1)
- 144(1)
- 147(1)
- 150(1)
- 180(1)
- 204(1)
15・27・36・45・60・72・96・144・147・150・180・204
ブランド
- CCS(シーシーエス)(3)
- 日進電子工業(2)
- omron(オムロン)(1)
CCS(シーシーエス)・日進電子工業・omron(オムロン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
可視光(4)
紫外線(3)
赤外線(4)

間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ
日進電子工業¥249,800~税込¥274,780~1個24日以内出荷導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい 光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など高さ(mm)17照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
直接照射 DLシリーズ バー型
日進電子工業¥74,980~税込¥82,478~1個24日以内出荷ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。 素子間ピッチ4mmからの高密度実装。 高い照度で対象をダイレクトに照射します。 1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。 拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。 豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形
赤外照明 IR2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥132,572税込¥145,8291個7日以内出荷から13日以内出荷IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光
紫外照明 UVシリーズ
CCS(シーシーエス)¥286,286税込¥314,9151個7日以内出荷オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
リング照明 LFRシリーズ
CCS(シーシーエス)¥127,572~税込¥140,329~1個7日以内出荷フラットな発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 フラットな発光面から均一拡散光を照射。用途基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ピン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査 など