絞り込み
光源
  • 可視光(3)
  • 紫外線(1)
  • 赤外線(1)
照光形状
  • バー形(2)
発光色
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
照射方式
  • 垂直投光(2)
長さ(mm)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 401(1)
幅(mm)
  • 15(1)
  • 50(1)
  • 78(1)
15・50・78
照光種別
  • 直射光(1)
直射光
高さ(mm)
  • 11(1)
  • 30(1)
  • 33.5(1)
11・30・33.5
LED使用数(個)
  • 24
  • 15(5)
  • 16(3)
  • 36(7)
  • 42(4)
  • 48(6)
  • 54(4)
  • 60(6)
  • 72(4)
  • 96(4)
  • 102(3)
  • 108(5)
  • 144(8)
  • 168(3)
  • 180(5)
  • 204(3)
  • 216(6)
  • 240(3)
  • 270(3)
  • 360(5)
ブランド
  • 日恵製作所(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • 日進電子工業(1)
日恵製作所・Kenko(ケンコートキナー)・日進電子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
可視光(3)
紫外線(1)
赤外線(1)
LED室内照明灯 室内用シーリングライト 日恵製作所LED室内照明灯 室内用シーリングライト日恵製作所
7,398税込8,138
1台
当日出荷
0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類長形灯定格電圧(V)DC12~24発光色光源可視光LED使用数(個)24(0.4W)使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)320消費電力(W)7.5長さ(mm)401幅(mm)78高さ(mm)33.5RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
LEDインダイレクトスクエア照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDインダイレクトスクエア照明Kenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
側面からの拡散光による無影均一照射を可能にしたLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。
用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
直接照射 DLシリーズ バー型 日進電子工業直接照射 DLシリーズ バー型日進電子工業
74,980税込82,478
1個
24日以内出荷
ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。 素子間ピッチ4mmからの高密度実装。 高い照度で対象をダイレクトに照射します。 1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。 拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。 豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。
用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明