絞り込み
光源
  • LED(1)
  • 可視光(5)
  • 紫外線(1)
  • 赤外線(1)
照光形状
  • バックライト形(1)
  • リング形(4)
  • 同軸落射形(2)
発光色
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
外径(Φmm)
  • 45(2)
  • 80(2)
照光種別
  • 拡散光(1)
  • 直射光(1)
照射方式
  • 垂直投光(1)
垂直投光
長さ(mm)
  • 45(1)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 94(1)
45・70・80・94
幅(mm)
  • 8.6(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 80(2)
8.6・40・45・80
高さ(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 20(2)
  • 39(2)
  • 74(1)
10・12・20・39・74
LED使用数(個)
  • 42
  • 15(5)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 24(4)
  • 36(7)
  • 48(6)
  • 54(5)
  • 60(6)
  • 72(4)
  • 96(4)
  • 102(3)
  • 108(5)
  • 144(11)
  • 168(3)
  • 180(5)
  • 204(3)
  • 216(6)
  • 360(5)
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)(6)
  • 日進電子工業(1)
Kenko(ケンコートキナー)・日進電子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
LED(1)
可視光(5)
紫外線(1)
赤外線(1)
  • LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    73,980税込81,378
    1個
    13日以内出荷
    鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。
    用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
  • LED角型同軸照明(キューブタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED角型同軸照明(キューブタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。
    用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
  • LEDダイレクトリング照明(UVタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクトリング照明(UVタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    LEDを傾けて傘状のように高密度で配置しており高い照度を得ることができるLED照明です。UV光を広視野で均一に照射します。
    用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。高さ(mm)20定格電圧(V)24発光色紫外光源紫外線照光形状リング形最大使用条件60
  • LEDインダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDインダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    89,980税込98,978
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    無影で均一な光を照射するリング型の照明です。拡散光によりハレーション対策に最適。
    用途IC捺印検査。 ウェハの外観検査。 基板上の部品検査。
  • LED内向きダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LED内向きダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    77,980税込85,778
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適。
    用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
  • LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    58,980税込64,878
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。
    用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
  • 透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ 日進電子工業

    透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ

    日進電子工業
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    導光拡散板の横サイドにLED素子を実装。厚みわずか7mmの均一透過照明です。LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装。 導光板内部で様々な方向に拡散します。 また導光板自体に施されている特殊パターン印刷・表面の拡散カバーなど、均一性を確保のための特殊製法を採用しました。 少ない素子数・省電力ながら均一性の確保された透過照明として活躍しています。
    用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査 など照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明
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
照明 【通販モノタロウ】 画像処理