絞り込み
照射方式
バックライト・同軸落射・垂直投光・斜光
長さ(mm)
28・39・42・43・50・85・90・104・124・131.4・148・212・232・245・312・380・401・432・450・1790・長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
15・20・22・28・30・32・33・37.2・38・40・47・50・55・58・78・90・268・300・362・450・幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
2・5・13・16・17・18・19・19.5・20・29・33.5・37.9・45・49・49.5・55・60・113・133・135・高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
8・15・24
ブランド
CCS(シーシーエス)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・フィリップス・omron(オムロン)・河北ライティングソリューションズ(KLS)・岩田製作所・岩崎電気・日恵製作所・SUS(エスユーエス)・山田照明・SFC(エス・エフ・シー)・Kenko(ケンコートキナー)・エコーディア(ecodear)・IDEC(和泉電気)・エスコ・東芝・Mitutoyo(ミツトヨ)・SCHOTT(ショット)・近藤製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応

FA現場のお役立ち情報
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
  • ハロゲンランプ 7158 フィリップス

    ハロゲンランプ 7158

    フィリップス(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)150定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ JCR 岩崎電気

    ランプ JCR

    岩崎電気(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金GZ6.35適合ソケットHS-60T、HS-310
  • ランプ JCR 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ランプ JCR

    河北ライティングソリューションズ(KLS)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • ハロゲンランプ 7027 フィリップス

    ハロゲンランプ 7027

    フィリップス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハロゲンランプ 5761 フィリップス

    ハロゲンランプ 5761

    フィリップス
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • ハロゲンランプ 7023 フィリップス

    ハロゲンランプ 7023

    フィリップス(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンランプ 7388 フィリップス

    ハロゲンランプ 7388

    フィリップス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)20定格電圧(V)6口金G4
  • 高演色Z-LIGHT 山田照明

    高演色Z-LIGHT

    山田照明
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
    付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)2.3ブラック消費電力(W)19スイッチロータリースイッチによる7段階調光電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力コード長さ(m)2.4平均演色評価数Ra97光源LED 19.0W ※FL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1367
  • ハロゲンランプ 6423 フィリップス

    ハロゲンランプ 6423

    フィリップス(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
  • ランプ モリテックス

    ランプ

    モリテックス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンランプ 7387 フィリップス

    ハロゲンランプ 7387

    フィリップス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2 近藤製作所

    目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2

    近藤製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95
    幅(mm)60高さ(mm)5電源コード(m)2発光色光源LED照光形状ライン形
  • ルーペ付アームスタンド 山田照明

    ルーペ付アームスタンド

    山田照明
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
    付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ質量(kg)1.5消費電力(W)9.2スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra80発光色白色光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:4000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)727
  • ストレートケーブル CCS(シーシーエス)

    ストレートケーブル

    CCS(シーシーエス)
    3,429税込3,772
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    LED照明と電源を接続する延長ケーブル。
  • 非常用標識用リモコン 東芝

    非常用標識用リモコン

    東芝
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    メンテナンス時に使用すると、点検結果を画面にて確認ができるリモコンです。
    トラスコ品番251-2498長さ(mm)1790幅(mm)600寸法(mm)60取付単4乾電池X2本付電源単4乾電池×2本付属コード長さ(m)USBケーブル0.5縦(mm)179横(mm)48
  • 外部制御ケーブル CCS(シーシーエス)

    外部制御ケーブル

    CCS(シーシーエス)
    2,000税込2,200
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 偏光フィルター CCS(シーシーエス)

    偏光フィルター

    CCS(シーシーエス)
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    レンズのフィルター用ネジ部に取り付けます。照明側に取り付ける偏光板との併用により、表面反射を取り除くことができます。
  • LED照明ユニット MLWシリーズ 壬生電機製作所

    LED照明ユニット MLWシリーズ

    壬生電機製作所
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
    種類長形灯発光色光源可視光LED寿命(時間)40000規格NECA使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)保護構造IP20照光種別面発光RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED
  • ランプ EHA 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ランプ EHA

    河北ライティングソリューションズ(KLS)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センシングバックライト照明 OPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングバックライト照明 OPFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
    36,710税込40,381
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
    用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
  • ハロゲンランプ 13528 フィリップス

    ハロゲンランプ 13528

    フィリップス
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電力(W)15定格電圧(V)6口金GZ4RoHS指令(10物質対応)対応
  • GFLED-S SUS(エスユーエス)

    GFLED-S

    SUS(エスユーエス)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色光源可視光長さ(mm)606幅(mm)38高さ(mm)37.9照光形状ライン形光源タイプLED
  • ランプ ハロゲンランプ Kenko(ケンコートキナー)

    ランプ ハロゲンランプ

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷
  • 高輝度バー照明 OPBシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    高輝度バー照明 OPBシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    33,890税込37,279
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
    用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
  • イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    1,600税込1,760
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ
    用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
  • LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,080税込2,288
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LED照明コントローラの新基準!。驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
    用途画像処理用LED照明の調光制御に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • GFLED-M SUS(エスユーエス)

    GFLED-M

    SUS(エスユーエス)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色光源可視光長さ(mm)906幅(mm)38高さ(mm)37.9照光形状ライン形光源タイプLED
  • LEDエッジ型バックライト Kenko(ケンコートキナー)

    LEDエッジ型バックライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    薄型コンパクトな形状で、バックライトとして最適なLED照明です。導光板の内部でさまざまな方向へ光が拡散されることで、薄型でありながら均一な照射を可能にしています。
    用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
  • シャープカットフィルター CCS(シーシーエス)

    シャープカットフィルター

    CCS(シーシーエス)
    13,858税込15,244
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    レンズ前に装着することで、R60は600nm以下、R64は640nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。
  • 照明用ケーブル OPシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    照明用ケーブル OPシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,450税込2,695
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    照明用ケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電源 PD3シリーズ CCS(シーシーエス)

    デジタル電源 PD3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    72,572税込79,829
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
  • HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)

    HLDL3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
  • センシングリング照明 OPRシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングリング照明 OPRシリーズ 部品

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    4,620税込5,082
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    3WAY照射が可能なリング照明
    用途様々なワークの外観検査に。
  • 照明モニタリングセンサ MDFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    照明モニタリングセンサ MDFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    4,150税込4,565
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    照明の明るさを数値で管理
    用途カメラ用照明の明るさのモニタリングに。
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から117日以内出荷
  • 拡散板 同軸 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)

    拡散板 同軸 LFV3シリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
    高さ(mm)2
  • リング照明 LDR2シリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 LDR2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    113,858税込125,244
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
    用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • LED室内照明灯 室内用シーリングライト 日恵製作所

    LED室内照明灯 室内用シーリングライト

    日恵製作所
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。 車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
    種類車載灯発光色光源可視光LED使用数(個)15(0.4W)使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)70消費電力(W)5.3長さ(mm)148幅(mm)71高さ(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
  • LED室内照明灯 室内用シーリングライト 日恵製作所

    LED室内照明灯 室内用シーリングライト

    日恵製作所
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
    種類長形灯定格電圧(V)DC12~24発光色光源可視光LED使用数(個)24(0.4W)使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)320消費電力(W)7.5長さ(mm)401幅(mm)78高さ(mm)33.5RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明
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
照明 【通販モノタロウ】 画像処理