絞り込み
光源
  • 可視光(5)
  • 紫外線(2)
  • 赤外線(3)
照光形状
  • ドーム形(1)
  • バックライト形(1)
  • バー形(1)
  • リング形(5)
  • 同軸落射形(1)
発光色
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
  • (5)
外径(Φmm)
  • 74(6)
照光種別
  • 拡散光(1)
  • 直射光(4)
  • 面発光(1)
照射方式
  • 同軸落射(1)
  • 垂直投光(5)
  • 斜光(3)
同軸落射・垂直投光・斜光
長さ(mm)
  • 74
  • 28(4)
  • 32(7)
  • 50(15)
  • 70(12)
  • 75(5)
  • 90(9)
  • 96(5)
  • 100(13)
  • 105(4)
  • 108(4)
  • 112(5)
  • 116(6)
  • 120(11)
  • 125(4)
  • 130(5)
  • 132(8)
  • 140(6)
  • 148(4)
  • 180(6)
幅(mm)
  • 8.6(1)
  • 18(1)
  • 40(1)
  • 74(6)
8.6・18・40・74
高さ(mm)
  • 18(2)
  • 19(4)
  • 28.8(1)
  • 40(1)
  • 86(1)
18・19・28.8・40・86
LED使用数(個)
  • 48(1)
  • 90(1)
48・90
ブランド
  • CCS(シーシーエス)(4)
  • 日進電子工業(2)
  • omron(オムロン)(1)
CCS(シーシーエス)・日進電子工業・omron(オムロン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
可視光(5)
紫外線(2)
赤外線(3)
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
赤外照明 IR2シリーズ CCS(シーシーエス)赤外照明 IR2シリーズCCS(シーシーエス)
135,000税込148,500
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。
用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光
ローアングル・リング型DR-LAシリーズ 日進電子工業ローアングル・リング型DR-LAシリーズ日進電子工業
199,800税込219,780
1個
24日以内出荷
照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ 日進電子工業透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ日進電子工業
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷
導光拡散板の横サイドにLED素子を実装。厚みわずか7mmの均一透過照明です。LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装。 導光板内部で様々な方向に拡散します。 また導光板自体に施されている特殊パターン印刷・表面の拡散カバーなど、均一性を確保のための特殊製法を採用しました。 少ない素子数・省電力ながら均一性の確保された透過照明として活躍しています。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査 など照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形
紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズCCS(シーシーエス)
211,286税込232,415
1個
7日以内出荷
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
リング照明 LKRシリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 LKRシリーズCCS(シーシーエス)
127,572税込140,329
1個
7日以内出荷
角度のある発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。
用途ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ CCS(シーシーエス)リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズCCS(シーシーエス)
115,000税込126,500
1個
7日以内出荷
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 【凹凸のあるキズや刻印を抽出】 ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。 【急な傾斜角でローアングルから照射】 大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。
用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら