絞り込み
光源
- LED(6)
発光色
- 白(1)
外径(Φmm)
- 28(1)
幅(mm)
- 857(1)
高さ(mm)
- 34(1)
LED使用数(個)
- 1(1)
- 2(1)
1・2
ブランド
- 中央精機
- CCS(シーシーエス)(110)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(54)
- 日進電子工業(54)
- Kenko(ケンコートキナー)(46)
- アイテックシステム(29)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 近藤製作所(18)
- omron(オムロン)(9)
- フィリップス(9)
- 山田照明(8)
- ミラック光学(8)
- シグマ光機(7)
- Nikon(ニコン)(4)
- 河北ライティングソリューションズ(KLS)(4)
- 岩田製作所(3)
- 日恵製作所(3)
- SFC(エス・エフ・シー)(3)
- 日立グローバルライフソリューションズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
LED(6)

固定式クロスクランプ Φ12-Φ12用
中央精機¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用
中央精機¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
O型メカニカルスタンド(クランプ付)
中央精機¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が3方向、可動範囲の広い製品です。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。質量(kg)1.4移動距離(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向
ベースカーテン用LED照明具
中央精機¥13,980税込¥15,3781台14日以内出荷卓上用組立式暗室向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。電源スイッチ式定格電圧AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)5全光束(Lm)500電源コード(m)付属品1.4光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明用電源
中央精機¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷TS-IL-A3、TS-IL-A5の専用電源です。本体のボリュームで調光ができます。適合機種TS-IL-A3、TS-IL-A5RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用回転式クロスクランプ Φ20-Φ20用
中央精機¥13,980税込¥15,3781個欠品中ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。質量(kg)0.22クランプ径(Φmm)20、20RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用
中央精機¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。質量(kg)0.21クランプ径(Φmm)12、20RoHS指令(10物質対応)対応
固定式クロスクランプ Φ8-Φ12用
中央精機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ8mm-Φ12mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、12RoHS指令(10物質対応)対応
固定式クロスクランプ Φ20-Φ20用
中央精機¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)20、20RoHS指令(10物質対応)対応
固定式クロスクランプ Φ12-Φ20用
中央精機¥3,198税込¥3,5181個22日以内出荷ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、20RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ12用
中央精機¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ8mm-Φ12mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、12RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ20-Φ20用
中央精機¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)20、20RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用
中央精機¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、20RoHS指令(10物質対応)対応
LED環状照明具(OB-1、2、3用)
中央精機¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応
ベースカーテン用LED照明具
中央精機¥21,980税込¥24,1781台10日以内出荷組立式暗室(フロア設置型暗室)向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。幅(mm)857高さ(mm)34奥行(mm)61電源リモコン式定格電圧AC100V(50/60Hz)外径(Φmm)28定格消費電力(W)14全光束(Lm)1300電源コード(m)付属品1.4+延長コード5光源LED光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1
斜光照明具
中央精機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷TS-IL-(3)は対物レンズに取り付けて使用する斜光照明です。専用電源は本体のボリュームで調光できます。OB-5、OB-10用の照明具で作動距離の長い対物レンズには使用できません。質量(kg)0.08電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7発光色白光源白色LED2灯照明斜光照明対物レンズOB-5、OB-10LED使用数(個)2
LED斜光照明用電源
中央精機¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷TS-IL-B3Aの専用電源です。 本体のボリュームで調光ができます。付属品専用ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)適合機種TS-IL-B3A質量(kg)(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1ケーブル長(m)1.8
LED斜光照明
中央精機¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷サポータやスタンドに取り付けて使用する斜光照明です。 白色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です電源専用電源TS-EP2Aケーブル長(m)1.8光源白色LED照明斜光照明対物レンズ(適合)OB-1、OB-2、OB-3RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用
中央精機¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。質量(kg)0.18クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
固定式クロスクランプ Φ8-Φ8用
中央精機¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ8mm-Φ8mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、8RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ8用
中央精機¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ8mm-Φ8mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、8RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明装置
中央精機¥84,980税込¥93,4781個20日以内出荷ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く)消費電力(W)20使用温度(℃)0~40入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能前面調光ボリュームによる連続調光色温度(K)約5600照度(Lx)約450000使用環境屋内使用高度2000mまでLED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~80(非結露)
LED環状照明具(OB-3、5用)
中央精機¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応