絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • シグマ光機(440)
  • Kenko(ケンコートキナー)(196)
  • SFC(エス・エフ・シー)(122)
  • CCS(シーシーエス)(110)
  • omron(オムロン)(96)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
  • VSテクノロジー(68)
  • ミラック光学(66)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
  • 日進電子工業(54)
  • Allied Vision(50)
  • サンワサプライ(49)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • 東芝テリー(37)
  • ツクモ工学(37)
  • 興和オプトロニクス(36)
  • SVS-VISTEK(35)
  • オムロンセンテック(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(383)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポール 中央精機

    ポール

    中央精機
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットスタンド 中央精機

    マグネットスタンド

    中央精機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。 中央部にはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。 吸着力は研磨面に対しての値です。
    質量(kg)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバー式マグネットスタンド 中央精機

    レバー式マグネットスタンド

    中央精機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。中央部にはM6タップ穴(BM-45K)、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M2タップ穴(BM-45K)またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。吸着力は研磨面に対しての値です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メモリシール 中央精機

    メモリシール

    中央精機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質にポリカーボネートを使用したメモリシールです。はさみ等で容易に切断が可能ですので、任意の長さでの使用が可能です。レール等に使用することでレール上のキャリア等の位置の目安となります。メモリ数字が0~1000のものと、1000~2000までのものがあります。
    材質ポリカーボネート目盛間隔1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプタ W1/4″~M6P1 中央精機

    変換アダプタ W1/4″~M6P1

    中央精機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
  • 変換アダプタ M6P1~W1/4″ 中央精機

    変換アダプタ M6P1~W1/4″

    中央精機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)W1/4"、(おねじ)M6P1
  • バキュームアダプタ 3インチ用 中央精機

    バキュームアダプタ 3インチ用

    中央精機
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。
    材質ステンレス質量(kg)0.56プレート寸法(Φmm)90RoHS指令(10物質対応)対応ニップル外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手適合寸法(mm)(試料)Φ30以上
  • バー 中央精機

    バー

    中央精機
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ 2× 中央精機

    対物レンズ 2×

    中央精機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
    仕様(N.A)0.06倍率(倍)2分解能(μm)5.08焦点距離(mm)53.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式クロスクランプ Φ12-Φ12用 中央精機

    固定式クロスクランプ Φ12-Φ12用

    中央精機
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 W=125 中央精機

    ベース板 W=125

    中央精機
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125mm×125mmステージ用スペーサ 中央精機

    125mm×125mmステージ用スペーサ

    中央精機
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    用途125mm×125mmのステージを他の各種ステージに取り付けたりするためのスペーサです。質量(kg)0.34材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光学定盤 中央精機

    光学定盤

    中央精機
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    アルミハニカム構造を採用し、振動減衰能力の大きい卓上定盤です。定盤表面板は標準で25mmピッチM6タップ穴加工が施されています。着磁性のあるSUS430(ステンレス)を表面板に使用していますので、マグネットスタンド等の使用が可能です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラ取付アダプタ 中央精機

    カメラ取付アダプタ

    中央精機
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。40mm×40mmステージ用。
    仕様三脚ねじ部+40mm×40mmベース板質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • 遮光板 中央精機

    遮光板

    中央精機
    1,998税込2,198
    1枚
    15日以内出荷
    遮光板は光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
    種別遮光板材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • H型スタンド 中央精機

    H型スタンド

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • ポール 中央精機

    ポール

    中央精機
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    継ぎ足しも可能、非磁性ステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝型ホルダ 幅60 中央精機

    溝型ホルダ 幅60

    中央精機
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    ミラー、チャート等を溝の中に挟み、クランプねじで固定するホルダです。クランプねじの先端にジュラコン(R)を挿入し、また、反対側にはテフロンシートを取り付け、挟んだものに傷がつきにくいようにしています。
    質量(kg)0.08シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレールキャリア 中央精機

    ミニレールキャリア

    中央精機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    断面サイズが20mm×10mmレールの専用レールキャリアは、M6ねじ・M2ねじ等を利用できます。
    適合ねじM6、M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミブレッドボード 300×300 中央精機

    アルミブレッドボード 300×300

    中央精機
    53,980税込59,378
    1個
    10日以内出荷
    アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
    材質アルミ合金質量(kg)3.1穴数(M4タップ穴)132外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×12脚高(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ調整スペーサ 5t 中央精機

    高さ調整スペーサ 5t

    中央精機
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。厚さ(mm)5材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zブラケット 60mm×60mm用 中央精機

    Zブラケット 60mm×60mm用

    中央精機
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。
    質量(kg)0.2材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型取付ブラケット 中央精機

    L型取付ブラケット

    中央精機
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ステージ面が垂直なZステージ(LV-643など)の載物台として、また、回転ステージ(RS-611など)の回転軸を水平方向に変える時などに使用します。側面板の固定方法でL型、逆L型の両方に使用可能です。
    質量(kg)0.18材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラ取付アダプタ 中央精機

    カメラ取付アダプタ

    中央精機
    5,498税込6,048
    1台
    欠品中
    三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。60mm×60mmステージ用。
    仕様三脚ねじ部+60mm×60mmベース板質量(kg)0.1三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • レーザー警告ラベル 中央精機

    レーザー警告ラベル

    中央精機
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷
    レーザーを使用している部屋の入り口や作業場所に貼り付け、使用者へのレーザーに対する警告標識として使用します。 底辺100mmが2枚、200mmが1枚
  • 変換スペーサ M16P1~4-M4 中央精機

    変換スペーサ M16P1~4-M4

    中央精機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
    質量(kg)0.07RoHS指令(10物質対応)対応変換内容50mm4-M4でM16P1に
  • 変換アダプタ M6P1~M16P1 中央精機

    変換アダプタ M6P1~M16P1

    中央精機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
  • 対物レンズ 3× 中央精機

    対物レンズ 3×

    中央精機
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
    仕様(N.A)0.08倍率(倍)3分解能(μm)3.81焦点距離(mm)38.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ 1× 中央精機

    対物レンズ 1×

    中央精機
    7,998税込8,798
    1個
    100日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
    仕様(N.A)0.03倍率(倍)1分解能(μm)10.11焦点距離(mm)83.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空ポンプ(切替スイッチ付) 中央精機

    真空ポンプ(切替スイッチ付)

    中央精機
    64,980税込71,478
    1個
    欠品中
    小型の真空ポンプに吸着切替スイッチを組み合わせたものです。 真空ポンプの電源スイッチによらずに、吸着のON・OFFが可能になります。 エアーホース2m(外径Φ6mm内径Φ4mm)1本を付属しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用 中央精機

    軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用

    中央精機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレール 125mm 中央精機

    ミニレール 125mm

    中央精機
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
    質量(kg)0.05適合ねじM6断面寸法(mm)20×10レール長さ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 W=74 中央精機

    ベース板 W=74

    中央精機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 W=30 中央精機

    ベース板 W=30

    中央精機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.036RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ12 L=35 中央精機

    スタンド Φ12 L=35

    中央精機
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
    仕様クランプねじ1個質量(kg)0.03高さ(mm)35ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • X型レールキャリア W=80 中央精機

    X型レールキャリア W=80

    中央精機
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。
    質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • X型レールキャリア W=40 中央精機

    X型レールキャリア W=40

    中央精機
    7,198税込7,918
    1個
    欠品中
    M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。
    質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ調整スペーサ 20t 中央精機

    高さ調整スペーサ 20t

    中央精機
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。厚さ(mm)20材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタープレート 40×40用 中央精機

    アダプタープレート 40×40用

    中央精機
    2,998税込3,298
    1台
    10日以内出荷
    ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
    質量(kg)0.02材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • O型メカニカルスタンド(クランプ付) 中央精機

    O型メカニカルスタンド(クランプ付)

    中央精機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が3方向、可動範囲の広い製品です。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    質量(kg)1.4移動距離(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理