絞り込み
外径(Φmm)
照射方式
バックライト・同軸落射・垂直投光・斜光
長さ(mm)
28・32・50・70・74・75・90・96・100・105・108・112・116・120・125・130・132・140・148・180・長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
14・15・20・30・32・40・50・60・70・74・75・90・96・100・110・112・116・120・130・140・幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・22・24・25・26・29・30・40・60・70・110・高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
15・16・18・20・24・36・42・48・54・60・72・96・102・108・144・168・180・204・216・360・LED使用数(個)をもっと見る
ブランド
CCS(シーシーエス)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・日進電子工業・Kenko(ケンコートキナー)・アイテックシステム・中央精機・Panasonic(パナソニック)・近藤製作所・omron(オムロン)・フィリップス・山田照明・ミラック光学・シグマ光機・Nikon(ニコン)・河北ライティングソリューションズ(KLS)・岩田製作所・日恵製作所・SFC(エス・エフ・シー)・日立グローバルライフソリューションズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 照明

FA現場のお役立ち情報
446件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
  • 角型ローアングル照明 CCS(シーシーエス)

    角型ローアングル照明

    CCS(シーシーエス)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    高出力 角型ローアングル照明
    付属品取扱説明書長さ(mm)120幅(mm)120高さ(mm)30質量(g)220適合規格CE、RoHS、EN62471(Exempt)ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40相関色温度(K)6000消費電力27W入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別拡散光発光色保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光コネクタ入力:SMR-03V-B極性1:(+)、2:NC、3:(-)保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状同軸落射形
  • 2次元コード読取センサ用 同軸落射照明 Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ用 同軸落射照明

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    鏡面状のワークに最適
    用途半導体・電子部品業界・・・基板のパターン検査、ウェーハのマーキング検査、食品・包装・薬品業界・・・シート状の文字検査、自動車・車載業界・・・ミラーのキズ検査、ベアリング・機械部品業界・・・光沢面の刻印検査、コネクタ業界 … ピンのピッチ計測発光色
  • 2次元コード読取センサ用 高輝度同軸落射照明 Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ用 高輝度同軸落射照明

    Panasonic(パナソニック)
    239,000税込262,900
    1台
    6日以内出荷
    同軸落射では足りない「明るさ」を確保。高輝度照射タイプ。
    用途半導体・電子部品業界・・・基板のパターン検査、ウェーハのマーキング検査、食品・包装・薬品業界・・・シート状の文字検査、高速検査が可能外形寸法(mm)(外径)82(内径)185.5消費電力(W)23.1外形寸法H(mm)80発光色発光面(mm)73×72
  • 2次元コード読取センサ用 ダイレクトリング Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ用 ダイレクトリング

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1台
    6日以内出荷
    仕様ダイレクトリング照明用拡散板です。
  • 2次元コード読取センサ ダイレクトリング Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ ダイレクトリング

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
  • 視覚周辺機器 FLV omron(オムロン)

    視覚周辺機器 FLV

    omron(オムロン)
    61,980税込68,178
    1個
    72日以内出荷
    種別画像センサ
  • テクノライト用ランプソケット UVランプ Kenko(ケンコートキナー)

    テクノライト用ランプソケット UVランプ

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
  • ランプ キセノンランプ Kenko(ケンコートキナー)

    ランプ キセノンランプ

    Kenko(ケンコートキナー)
    82,980税込91,278
    1個
    13日以内出荷
  • ACアダプタ 近藤製作所

    ACアダプタ

    近藤製作所
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷
    消費電力(W)(対応)50
  • 中継コネクタ CCS(シーシーエス)

    中継コネクタ

    CCS(シーシーエス)
    1,429税込1,572
    1本
    7日以内出荷
    保存温度(℃)-20~60保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
  • LED照明点灯制御用コード 日進電子工業

    LED照明点灯制御用コード

    日進電子工業
    12,980税込14,278
    1個
    24日以内出荷
    HPCシリーズ・LPRシリーズ・LPR-Dシリーズ・CRシリーズ・CR-Dシリーズ HRシリーズ・HR-Dシリーズ・CHRシリーズ・CHR-Dシリーズ・DSシリーズ 画像取込時だけ点灯させることで寿命をのばすことができます。 信号入力から光量ピークまで約3.5~12μsです。
    タイプW型4芯RoHS指令(10物質対応)対応適合電源装置LPR-10S、10W、30W、50W、200S、300S、600W、LPR-Dシリーズ、CRシリーズ、CR-Dシリーズ、HPC-P、HPC-R、HPCD-P、HPCD-R
  • コンパクト型LEDストロボ電源部 DSシリーズ 日進電子工業

    コンパクト型LEDストロボ電源部 DSシリーズ

    日進電子工業
    169,800税込186,780
    1個
    24日以内出荷
    日進電子工業のLED照明をDSシリーズに接続することにより、ストロボ照明として使用することができます。 オーバードライブ発光仕様なら、ピーク光量を連続点灯用電源より3~7倍程度明るく発光させることができます。
    長さ(mm)80幅(mm)56高さ(mm)116質量(g)350チャンネル数1出力点数2灯照明DC12~24V トリマーボリュームによる手動調光可変最大消費電力(W)43(待機時約4W)、接続可能な照明の最大消費電力/合計最大30WまでコネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ロボットコード 日進電子工業

    延長ロボットコード

    日進電子工業
    11,980税込13,178
    1個
    24日以内出荷
    照明からは500mm長のコードが出ています。 必要に応じた長さをご指定ください。
    種別1灯用型式12V照明用(2Pコネクタ)、ロボットコードの時RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPシリーズ用集光レンズ 日進電子工業

    VPシリーズ用集光レンズ

    日進電子工業
    21,980税込24,178
    1個
    24日以内出荷
    種別スポット照射用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型スポット照明 VPシリーズ 日進電子工業

    小型スポット照明 VPシリーズ

    日進電子工業
    129,800税込142,780
    1個
    24日以内出荷
    小面積照射用の小型スポット照明です。 照明の先端出射径は約8Φ。 形状がとてもコンパクトになっていますので、設置場所にも困りません。 小面積のスポット照射のほか、ファイバーライトガイドの置き換えやテレセントリック系レンズ用照明としても最適です。
    長さ(mm)55幅(mm)40型式ロッドレンズ組込高さ(mm)32照光種別集光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状スポット形発光面(mm)Φ6
  • 間接照射ドーム+同軸落射一体型照明 MVシリーズ 日進電子工業

    間接照射ドーム+同軸落射一体型照明 MVシリーズ

    日進電子工業
    299,800税込329,780
    1個
    24日以内出荷
    間接ドーム照明の上部に同軸落射照明を取り付けて一体型にした照明です。 間接ドームでは構造上光量不足になりがちなカメラ取付側に、同軸落射照明を一体となるように取付けることで上部方向からの光量不足を解消。 全方向からの無影拡散均一光での照射が可能になりました。
    用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状ドーム形
  • 平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ 日進電子工業

    平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ

    日進電子工業
    189,800税込208,780
    1個
    24日以内出荷
    軽量で薄型の平面ドーム照明です。 導光板側面からのエッジライト光が、表面の特殊ドットパターンによりドーム照明や同軸落射照明と同等の効果をもたらします。 照明の厚みはわずか8mm。 設置場所の制約があっても省スペースでご使用いただけます。
    用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など高さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応照光形状ドーム形
  • 間接照射照明 無影ローアングル・リング型 FR-LAシリーズ 日進電子工業

    間接照射照明 無影ローアングル・リング型 FR-LAシリーズ

    日進電子工業
    399,800税込439,780
    1個
    24日以内出荷
    間接照射型のローアングルリングタイプ無影拡散照明です。 導光拡散リングの上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークに照射させることができます。 導光リングを通した、ローアングルからのやわらかい拡散光は、LEDの写り込みのない均一な照射光となります。
    用途棒状体の表面状態検査、鏡面材製品のエッジ検出 など高さ(mm)40照光種別拡散光傾斜角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
  • 間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ 日進電子工業

    間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

    日進電子工業
    249,800税込274,780
    1個
    24日以内出荷
    導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい 光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
    用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など高さ(mm)17照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
  • 直接照射 DLシリーズ スクエア型(拡散板) 日進電子工業

    直接照射 DLシリーズ スクエア型(拡散板)

    日進電子工業
    6,798税込7,478
    1個
    24日以内出荷
    照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。 均一光、写り込み防止に効果があります。
    種別直接照射カバー型用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直接照射 DLシリーズ バー型(拡散板) 日進電子工業

    直接照射 DLシリーズ バー型(拡散板)

    日進電子工業
    6,798税込7,478
    1個
    24日以内出荷
    照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。 均一光、写り込み防止に効果があります。
    種別直接照射カバー型用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平照射リング型 DR-UAシリーズ(拡散リング) 日進電子工業

    水平照射リング型 DR-UAシリーズ(拡散リング)

    日進電子工業
    27,980税込30,778
    1個
    24日以内出荷
    照明の内側に取付けます。 均一照射、写り込み防止に効果があります。
    種別水平照射リング型用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローアングル・リング型DR-LAシリーズ(拡散板) 日進電子工業

    ローアングル・リング型DR-LAシリーズ(拡散板)

    日進電子工業
    41,980税込46,178
    1個
    24日以内出荷
    照明の内側に取付けます。 均一照射、写り込み防止に効果があります。
    種別ローアングルリング型用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローアングル・リング型DR-LAシリーズ 日進電子工業

    ローアングル・リング型DR-LAシリーズ

    日進電子工業
    109,800税込120,780
    1個
    24日以内出荷
    照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
    用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
  • デジタル電源 アナログボリュー調光 HPCシリーズ 日進電子工業

    デジタル電源 アナログボリュー調光 HPCシリーズ

    日進電子工業
    119,800税込131,780
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード LEDルーミナ シリーズ用 日進電子工業

    延長コード LEDルーミナ シリーズ用

    日進電子工業
    11,980税込13,178
    1個
    24日以内出荷
    照明からは500mm長のコードが出ています。 必要に応じた長さをご指定ください。
    種別1灯用型式12V照明用(2Pコネクタ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ 日進電子工業

    同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ

    日進電子工業
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと 同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。 視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。
    用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
  • 間接照射ドーム照明 KMシリーズ 日進電子工業

    間接照射ドーム照明 KMシリーズ

    日進電子工業
    189,800税込208,780
    1個
    24日以内出荷
    ドームの下部に実装されたLEDからの光は、反射効率の高い白色塗装で仕上げられたドーム内面を照射。 ドーム内面で反射した光は、やわらかい間接光としてあらゆる方向からワーク表面を均一照射します。 曲面上や凸凹面のある被写体の撮像などに効果を発揮します。
    用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など照光種別反射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状ドーム形
  • 無影ドーム照明 FMシリーズ 日進電子工業

    無影ドーム照明 FMシリーズ

    日進電子工業
    279,800税込307,780
    1個
    24日以内出荷
    導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
    用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など高さ(mm)30照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状ドーム形
  • 無影角型照射照明 FL-SHシリーズ 日進電子工業

    無影角型照射照明 FL-SHシリーズ

    日進電子工業
    199,800税込219,780
    1個
    24日以内出荷
    4方向から間接照射するローアングルタイプの無影拡散角形照明です。 導光拡散材の上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークを4方向より照射します。 ローアングルからのやわらかい4方向拡散光は、BGAなど四角いワークを均一に照射する場合などに有効です。
    用途BGA検査、鏡面材製品のエッジ検出 など幅(mm)30照光種別反射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状同軸落射形
  • 透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ 日進電子工業

    透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ

    日進電子工業
    74,980税込82,478
    1個
    24日以内出荷
    導光拡散板の横サイドにLED素子を実装。厚みわずか7mmの均一透過照明です。LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装。 導光板内部で様々な方向に拡散します。 また導光板自体に施されている特殊パターン印刷・表面の拡散カバーなど、均一性を確保のための特殊製法を採用しました。 少ない素子数・省電力ながら均一性の確保された透過照明として活躍しています。
    用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査 など照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形
  • 透過照明 ライン型 TAシリーズ 日進電子工業

    透過照明 ライン型 TAシリーズ

    日進電子工業
    239,800税込263,780
    1個
    24日以内出荷
    高輝度LEDを使用した細長いライン状の透過照明です。 発光幅は15mm、長さは100mm~2000mmまで100mm刻みでラインナップしました。 白、赤、赤外の3色を標準で用意しています。
    用途ラインセンサーカメラ用照明、長尺ものやシート状製品の検査照明 など幅(mm)27高さ(mm)31.5照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状ライン形
  • 大型面発光・透過型 TYシリーズ 日進電子工業

    大型面発光・透過型 TYシリーズ

    日進電子工業
    219,800税込241,780
    1個
    24日以内出荷
    大型照明ながら高均一性・低価格を実現した透過型照明です。 高輝度パワーLEDと特殊光学設計の組合せにより高いクオリティと均一な面発光照射を実現しました。 発光面が大きくなっても使用素子数を抑えることができるので消費電力が小さい省電力設計となっています。
    用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など幅(mm)45照光種別面発光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形
  • 直下式透過照明 TDシリーズ バー型 日進電子工業

    直下式透過照明 TDシリーズ バー型

    日進電子工業
    77,980税込85,778
    1個
    24日以内出荷
    発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
    用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別直射光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バー形
  • 直下式透過照明 TDシリーズ スクエア型 日進電子工業

    直下式透過照明 TDシリーズ スクエア型

    日進電子工業
    79,980税込87,978
    1個
    24日以内出荷
    発光面の真下に砲弾型LED素子を実装した高輝度・透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、広い範囲を照射できるムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
    用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別面発光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バックライト形
  • 薄型面発光透過照明 TUシリーズ・TTシリーズ 日進電子工業

    薄型面発光透過照明 TUシリーズ・TTシリーズ

    日進電子工業
    74,980税込82,478
    1個
    24日以内出荷
    発光素子に高輝度チップLEDを採用した面発光型の高輝度・透過照明です。 発光面の真下にLED素子が実装されていますが、照明の厚みはわずか8mmから。 拡がり角の広いチップLEDならではの特性を充分に引き出して、薄型・高均一性をもつ透過照明を実現しました。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性で広い透過発光面を確保できます。 豊富な発光面の大きさが、様々なワークや検出目的に活躍しています。
    用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など幅(mm)15照光種別面発光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形
  • 直接照射 DLシリーズ スクエア型 日進電子工業

    直接照射 DLシリーズ スクエア型

    日進電子工業
    79,980税込87,978
    1個
    24日以内出荷
    発光面が長方形や正方形状になってるスクエアタイプの直接照射照明です。 小さい発光面から大きいサイズまで豊富なバリエーションを用意しておりますので様々なワークや検出目的にあう照明を選定いただくことができます。 広い面積を照射したい場合などにもお使いいただけます。 拡散板や偏光板などのオプションも用意しています。
    用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形
  • 直接照射 DLシリーズ バー型 日進電子工業

    直接照射 DLシリーズ バー型

    日進電子工業
    62,980税込69,278
    1個
    24日以内出荷
    ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。 素子間ピッチ4mmからの高密度実装。 高い照度で対象をダイレクトに照射します。 1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。 拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。 豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。
    用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形
  • 角型斜光照射型 DL-Sシリーズ 日進電子工業

    角型斜光照射型 DL-Sシリーズ

    日進電子工業
    269,800税込296,780
    1個
    24日以内出荷
    バー型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。 4つの照明は完全に独立しています。 照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。 拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。 自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。
    用途各種異物検査、文字読み取り、各種コード読み取り、正方形や長方形の対象に など照光種別直射光照射方式斜光照光形状バー形
  • 水平照射リング型 DR-UAシリーズ 日進電子工業

    水平照射リング型 DR-UAシリーズ

    日進電子工業
    129,800税込142,780
    1個
    24日以内出荷
    LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。 厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。 照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
    用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査印刷面汚れ、照明の補助光として高さ(mm)10照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明