絞り込み
外径(Φmm)
照射方式
バックライト・同軸落射・垂直投光・斜光
長さ(mm)
28・32・50・70・74・75・90・96・100・105・108・112・116・120・125・130・132・140・148・180・長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
14・15・20・30・32・40・50・60・70・74・75・90・96・100・110・112・116・120・130・140・幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・22・24・25・26・29・30・40・60・70・110・高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
15・16・18・20・24・36・42・48・54・60・72・96・102・108・144・168・180・204・216・360・LED使用数(個)をもっと見る
ブランド
CCS(シーシーエス)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・日進電子工業・Kenko(ケンコートキナー)・アイテックシステム・中央精機・Panasonic(パナソニック)・近藤製作所・omron(オムロン)・フィリップス・山田照明・ミラック光学・シグマ光機・Nikon(ニコン)・河北ライティングソリューションズ(KLS)・岩田製作所・日恵製作所・SFC(エス・エフ・シー)・日立グローバルライフソリューションズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 照明

FA現場のお役立ち情報
446件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
  • Zライト専用デスクベース 山田照明

    Zライト専用デスクベース

    山田照明
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安定感のある重量級デスクベース
    材質鋼/フェルト質量(kg)8.3高さ(mm)60外径(Φmm)222取付け方法ベースタイプ
  • 超コンパクトダブルアームZ-LIGHT 山田照明

    超コンパクトダブルアームZ-LIGHT

    山田照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Z-LIGHT史上、最もコンパクトなダブルアームタイプのタスクライト。 奥行きの浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。
    付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/鋼/樹脂質量(kg)0.9消費電力(W)7スイッチタッチスイッチ:ソフトスタート・3段階調光コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra90・R9:50以上光源LED 7.0W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:60.7LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)425
  • LED照明装置 中央精機

    LED照明装置

    中央精機
    79,980税込87,978
    1個
    20日以内出荷
    質量(kg)1.1電源LED照明用電源 TS-EP2A(別売)光源白色LEDビーム径有効:Φ26mm
  • センシング同軸照明 OPXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシング同軸照明 OPXシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    80,000税込88,000
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)69幅(mm)47高さ(mm)49光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
  • 白色リングLED照明装置 ミラック光学

    白色リングLED照明装置

    ミラック光学
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    長寿命で低消費電力、均一光の白色LED照明
    用途ミラック光学製顕微鏡用照明装置長さ(mm)91幅(mm)73高さ(mm)29質量(g)247外径(Φmm)73発光色光源可視光ケーブル長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応照光形状リング形
  • デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,450税込2,695
    1台
    5日以内出荷
    「DC12V」「定電流」のDUAL出力電源
    用途デジタル調光方式(前面スイッチより256階調)。外部調光制御入力は、「8bitパラレル」「アナログ0~5V」に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    39,530税込43,483
    1台
    5日以内出荷
    点灯制御専用の超高輝度リング照明
    用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白照光種別直射光発光色光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
  • LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    3,770税込4,147
    1本ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    明るさの自動管理が可能なLED照明コントローラ
    用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2次元コード読取センサ用 ローアングルダイレクトリング照明 Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ用 ローアングルダイレクトリング照明

    Panasonic(パナソニック)
    67,900税込74,690
    1台
    6日以内出荷から17日以内出荷
    傷検査・エッジ検査に最適
    用途薬品業界 … 錠剤・粉末内の異物検査、半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、ベアリング・機械部品業界・・・刻印・文字検査、電池業界・・・刻印検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・外周欠け検査
  • 2次元コード読取センサ用 フラット照明 Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ用 フラット照明

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    高輝度・高均一性を同時に実現
    用途コネクタ業界・・・コネクタピンのピッチ計測、液晶業界・・・マーク検査、データコード読み取り外形寸法H(mm)17発光色
  • 2次元コード読取センサ用 ダイレクトリング照明 Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ用 ダイレクトリング照明

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    照明のスタンダード幅広いアプリケーションに対応
    用途飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・天面欠け検査、半導体・電子部品業界・・・チップ部品の文字検査、自動車部品・車載・機械部品業界・・・樹脂部品上の文字・2次元コード読み取り
  • 2次元コード読取センサ用 ドーム照明 Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ用 ドーム照明

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    6日以内出荷
    均一な光を凹凸ワーク全体に
    用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、半導体・電子部品業界・・・実装基板検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査発光色
  • 2次元コード読取センサ用 バー照明 Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ用 バー照明

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    斜光角度の調整に便利なアイテム
    用途包装業界・・・バーコード・文字検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・文字・印刷検査、コネクタ業界・・・コネクタピン形状検査、自動車部品・機械部品業界・・・部品上の文字・2次元コード読み取り、半導体・電子部品業界・・・エンボステープ内の部品文字検査、製紙業界・・・光沢紙上の文字検査
  • 2次元コード読取センサ用 ローアングルダイレクトリング Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ用 ローアングルダイレクトリング

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    仕様ローアングルダイレクトリング照明用拡散板です。
  • ドーム照明 PLTシリーズ 近藤製作所

    ドーム照明 PLTシリーズ

    近藤製作所
    76,980税込84,678
    1個
    41日以内出荷から43日以内出荷
    PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。
    入力電圧(V)DC24光源可視光照射方式垂直投光照光形状ドーム形
  • 2段階照射(テーパー面/平面)2光源 リング内径Φ55mm Kenko(ケンコートキナー)

    2段階照射(テーパー面/平面)2光源 リング内径Φ55mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    179,800税込197,780
    1個
    67日以内出荷
    内径(Φmm)55
  • 2段階照射(テーパー面/平面)2光源 リング内径Φ32mm Kenko(ケンコートキナー)

    2段階照射(テーパー面/平面)2光源 リング内径Φ32mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    139,800税込153,780
    1個
    67日以内出荷
    内径(Φmm)32
  • 2段階照射(テーパー面/平面)1光源 リング内径Φ55mm Kenko(ケンコートキナー)

    2段階照射(テーパー面/平面)1光源 リング内径Φ55mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    169,800税込186,780
    1個
    20日以内出荷
    内径(Φmm)55
  • 2段階照射(テーパー面/平面)1光源 リング内径Φ32mm Kenko(ケンコートキナー)

    2段階照射(テーパー面/平面)1光源 リング内径Φ32mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    129,800税込142,780
    1個
    67日以内出荷
    内径(Φmm)32
  • UV光源装置 スーパーキュアー Kenko(ケンコートキナー)

    UV光源装置 スーパーキュアー

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,179,800税込1,297,780
    1個
    20日以内出荷
    高強度・高安定350W超高圧水銀ランプの特性をフルに生かした超ハイパワー・コンパクト機です。 独自のランプアークモニターにより光軸調整が簡単にできます。 ランプ寿命超過をお知らせする機能を加え、フルオートライン化に対応した豊富なリモート機能を標準装備しています。
    適合(ライトガイド)石英ライトガイド長さ(mm)310幅(mm)320質量(kg)14高さ(mm)316電源(V)AC100/200、50/60Hz消費電力(W)560機能機械式調光つまみ、シャッター、シャッタータイマー、使用時間表示、ランプアークモニタ、ランプ点灯確認、ランプ安定確認、シャッターマニュアル開放、シャッタータイマー開放、シャッター開確認出力、本体異常加熱警告出力ランプ350W水銀キセノンランプ、(型名)L-3501L色温度(K)紫外線/5000mW/cm2、365(石英ライトガイド(FQ5S-1000F)先端から10mmの位置における値です。ランプの光出力が初期値の50%以下の低下する値。)ランプ寿命平均1500時間
  • キセノンランプ光源装置 スーパーブライト Kenko(ケンコートキナー)

    キセノンランプ光源装置 スーパーブライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    979,800税込1,077,780
    1個
    92日以内出荷
    高照度 500Wキセノンランプ。 電源部の分離が可能なセミセパレートタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1200時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。
    適合(ライトガイド)耐熱石英ライトガイド質量(kg)(光源部)約10、(電源部)約8、(総質量)18電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)700機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約20分間作動後、自動停止、(インターロック機構)光源部カバー開放時、ランプ点灯不可且つランプ点灯時、消灯、(サーモスタット機構)光源内部及び電源内部、異常加熱時、自動消灯80℃、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変による、光量調節、(光軸調整機構)アオリ機構簡易型調整ランプ500Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-500A色温度(K)6000°ランプ寿命平均1200時間
  • キセノンランプ光源装置 スーパーブライト Kenko(ケンコートキナー)

    キセノンランプ光源装置 スーパーブライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    562,980税込619,278
    1個
    20日以内出荷
    高照度 150Wキセノンランプ。 小型軽量のハンディタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1500時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。 DC点灯型ショート、アークランプを採用。
    適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド質量(kg)8電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)200機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力ランプ150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0色温度(K)6000°ランプ寿命平均1500時間
  • メタルハライドランプ光源装置 テクノライト Kenko(ケンコートキナー)

    メタルハライドランプ光源装置 テクノライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    189,800税込208,780
    1個
    13日以内出荷
    高輝度・高照度・・・ショートアーク60Wメタルハライドランプ採用 ランプ光軸調整不要・・・ミラー付ランプでランプ光軸調整一切不要。 遮光シャッター・・・オプションでステッピングモーター採用の遮光シャッターを取付可能。 密着設置可能・・・吸気は前面パネル部、排気は背面パネル部により行うため、複数台の密着設置が可能。
    適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド長さ(mm)225幅(mm)130質量(kg)約5高さ(mm)155電源(V)AC100(±10%) ~ 20(±10%)消費電力(W)90安全装置リミットスイッチ内蔵色温度(K)約5200°(TYP)ランプ寿命ランプ/約4000(照度50%以下、ON/OFFの頻度により大きく変ります)照度(Lux)最大/約200万(FG8S-500F WD=20mm)使用ランプミラー付ショートアークメタルハライドランプ 60W調光方式電力調光40 ~ 80W可変式
  • リングライトヘッド Kenko(ケンコートキナー)

    リングライトヘッド

    Kenko(ケンコートキナー)
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    ファイバーリングの為、均一な拡散光が得られます。
    仕様リングライトヘッド
  • 拡散版 内向きダイレクトリング照明用 Kenko(ケンコートキナー)

    拡散版 内向きダイレクトリング照明用

    Kenko(ケンコートキナー)
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様拡散版 内向きダイレクトリング照明用
  • 拡散版 テーパーリング照明用 Kenko(ケンコートキナー)

    拡散版 テーパーリング照明用

    Kenko(ケンコートキナー)
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様拡散版 テーパーリング照明用
  • 拡散版 ダイレクトリング照明用 Kenko(ケンコートキナー)

    拡散版 ダイレクトリング照明用

    Kenko(ケンコートキナー)
    9,798税込10,778
    1個
    13日以内出荷
    仕様拡散版 ダイレクトリング照明用
  • LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    73,980税込81,378
    1個
    13日以内出荷
    鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。
    用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
  • LED角型同軸照明(キューブタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED角型同軸照明(キューブタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    86,980税込95,678
    1個
    13日以内出荷
    鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。
    用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
  • LEDダイレクトリング照明(UVタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクトリング照明(UVタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    LEDを傾けて傘状のように高密度で配置しており高い照度を得ることができるLED照明です。UV光を広視野で均一に照射します。
    用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。高さ(mm)20定格電圧(V)24発光色紫外光源紫外線照光形状リング形最大使用条件60
  • LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷
    ピーク波長365mmのUV照射を行う、高出力LEDスポット照明です。
    用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。長さ(mm)48.5幅(mm)24高さ(mm)24消費電力(W)2.5定格電圧(V)5外径(Φmm)24発光色紫外光源紫外線照光形状スポット形最大使用条件50
  • LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    54,980税込60,478
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。高倍率レンズや高速シャッターカメラと組み合わせることでより威力を発揮します。
    用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。長さ(mm)58.5幅(mm)26高さ(mm)26消費電力(W)3.5定格電圧(V)5外径(Φmm)26光源可視光照光形状スポット形最大使用条件50
  • LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。
    用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。幅(mm)26高さ(mm)26消費電力(W)1.75定格電圧(V)5外径(Φmm)26光源可視光照光形状スポット形最大使用条件70
  • LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。
    用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。消費電力(W)1.75定格電圧(V)5光源可視光照光形状スポット形
  • LEDライン型照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDライン型照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    ラインセンサ用として最適なLED照明です。ライン状にLED素子を実装しており、高い照度で対象をダイレクトに照射することが可能です。
    用途LED・液晶部品検査。 ラインセンサ用透過照明
  • LED超薄型バックライト Kenko(ケンコートキナー)

    LED超薄型バックライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    厚さ6mmの超薄型。 照度均一性±5%以内を実現.。
    長さ(mm)130幅(mm)6高さ(mm)110消費電力(W)1.2定格電圧(V)24発光色光源可視光LED使用数(個)28照光形状バックライト形最大使用条件70
  • 2色LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    2色LEDダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷
    ワークの色に対し、最適な波長の選定が可能なLED照明です。
    用途基盤、チップ部品の検査や位置決めに。定格電圧(V)24発光色赤、緑光源可視光照光形状リング形
  • LEDインダイレクトスクエア照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDインダイレクトスクエア照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    側面からの拡散光による無影均一照射を可能にしたLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。
    用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
  • 2色反射型LEDリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    2色反射型LEDリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷
    LEDの光が特殊なミラーで反射されることにより、至近距離からの照射が可能な薄型LED照明です。(2色)
    高さ(mm)5消費電力(W)0.48(赤)、0.96(緑)定格電圧(V)24発光色赤、緑光源可視光照光形状リング形最大使用条件80(赤)、80(緑)
  • 反射型LEDリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    反射型LEDリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷
    LEDの光が特殊なミラーで反射されることにより、至近距離からの照射が可能な薄型LED照明です。
    幅(mm)34高さ(mm)5光源可視光照光形状リング形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明