「発光色」から絞り込む
LED照明コントローラの新基準!。驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
用途画像処理用LED照明の調光制御に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ローアングルからハイアングルまで1台で対応
照射距離によって幅広い用途に対応
高均一な拡散光を照射
明るさ最大2.4倍アップ
入力電圧(V)DC12
LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値
適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~70
保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間
耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回
材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂
光源LED
照光形状リング形
照光種別拡散光
照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
点灯制御専用の超高輝度リング照明
用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。
種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白
照光種別直射光
発光色白
光源可視光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状リング形
明るさの自動管理が可能なLED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
RoHS指令(10物質対応)対応
革新のセンシングスポット照明
明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍!
高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化
新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
質量(g)40
発光面(mm)Φ7
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~70
保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間
耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回
適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)
材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)
光源LED
照光形状スポット形
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
照光種別直射光
光源可視光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式斜光
照光形状リング形
省スペース化を実現する90°回転タイプ
取付けの省スペース化が可能
高精細撮像に対応
「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
タイプEthernet無
出力電圧(V)24
チャンネル数4ch
電源電圧(V)DC24±10%
容量(W)200(50/ch)
調光方式PWM調光方式
1台
¥102,590
税込¥112,849
5日以内出荷
タイプEthernet無
出力電圧(V)12
チャンネル数4ch
電源電圧(V)DC24±10%
容量(W)120(30/ch)
調光方式PWM調光方式
1台
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
「DC12V」「定電流」のDUAL出力電源
用途デジタル調光方式(前面スイッチより256階調)。外部調光制御入力は、「8bitパラレル」「アナログ0~5V」に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能
高均一な拡散光を照射
R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現
明るさ最大4倍アップ
入力電圧(V)DC12
LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値
適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~70
保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間
耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回
材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂
光源LED
照光形状ドーム形
照光種別拡散光
タイプEthernet有
出力電圧(V)24
チャンネル数2ch
電源電圧(V)DC24±10%
容量(W)100(50/ch)
調光方式PWM調光方式
1台
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
タイプEthernet有
出力電圧(V)24
チャンネル数4ch
電源電圧(V)DC24±10%
容量(W)200(50/ch)
調光方式PWM調光方式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
タイプEthernet無
出力電圧(V)12
チャンネル数2ch
電源電圧(V)DC24±10%
容量(W)60(30/ch)
調光方式PWM調光方式
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
タイプEthernet有
出力電圧(V)12
チャンネル数2ch
電源電圧(V)DC24±10%
容量(W)60(30/ch)
調光方式PWM調光方式
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
長さ(mm)69
幅(mm)47
高さ(mm)49
光源可視光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式同軸落射
照光形状バックライト形
1
2
次へ
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。