絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(3)
  • HAKKO(白光)(765)
  • エスコ(122)
  • ホーザン(75)
  • 中島銅工(48)
  • メトカル(32)
  • コガネイ(25)
  • エンジニア(24)
  • SURE(石崎電機製作所)(22)
  • コテライザー(17)
  • RS PRO(17)
  • インフリッヂ工業(13)
  • RELIEF(10)
  • CUSTOR(クストー)(9)
  • アサダ(3)
  • DREMEL(ドレメル)(3)
  • オーケー・インターナショナル(3)
  • SCS(3)
  • ラプラス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートクリップ goot(太洋電機産業)ヒートクリップgoot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
はんだこての熱から部品を守ります。 狭いところにはL型が便利です。
材質アルミ
パワーコントローラー goot(太洋電機産業)パワーコントローラーgoot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
替こて先 goot(太洋電機産業)替こて先goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
交換こて先(PX-60RTシリーズ) goot(太洋電機産業)交換こて先(PX-60RTシリーズ)goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
489税込538特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)PX-2RTシリーズこて先goot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軸径×軸長(mm)Φ7×37適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9
ブタンガス120g goot(太洋電機産業)ブタンガス120ggoot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL)220成分LPG(ブタン・プロパン混合)トラスコ品番398-5636質量(g)120
替こて先 goot(太洋電機産業)替こて先goot(太洋電機産業)(26件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合機種TQ-77、TQ-95
ホットナイフ goot(太洋電機産業)ホットナイフgoot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター定格電圧100V AC 50/60Hz電圧(V)100
RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)RX-80HRTシリーズこて先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
交換こて先です。
ミニバイス goot(太洋電機産業)ミニバイスgoot(太洋電機産業)(20件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70クリップ幅(mm)最大35
ホットカッター goot(太洋電機産業)ホットカッターgoot(太洋電機産業)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823奥行(mm)205電圧(V)100消費電力(W)23定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターニクロムヒーター
交換こて先 goot(太洋電機産業)交換こて先goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2838適合機種PX-201種別替ヒーターパイプ質量(g)5コード長さ(m)1.5
交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)交換ニクロムヒーターgoot(太洋電機産業)(26件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホットシーラー goot(太洋電機産業)ホットシーラーgoot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品セロファン(70×300mm)1枚電圧(V)100電源コード(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
デジタル温調はんだこて用交換コテ先 goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先goot(太洋電機産業)
579税込637
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
適合機種PX-280/280ERoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 goot(太洋電機産業)交換こて先goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換こて先です。
交換銅チップ goot(太洋電機産業)交換銅チップgoot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
交換こて先(銅チップ)です。
替こて先 GP510用 goot(太洋電機産業)替こて先 GP510用goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
交換こて先です。
適合GP-510
交換カッターユニット goot(太洋電機産業)交換カッターユニットgoot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
交換こて先です。
奥行(mm)87刃幅(mm)6
ヒートペン goot(太洋電機産業)ヒートペンgoot(太洋電機産業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
熱で切断するため、糸がほつれません。糸の先を丸くキレイに切断できます。単3電池1本で約400℃まで加熱します。スイッチオンですぐに加熱し使用できます。スイッチを離すとスイッチオフになる安全設計です。替えのヒーターチップが2個ついています。
用途皮革作品の糸切りやバーニング加工、樹脂加工などに。RoHS指令(10物質対応)対応
替コテ先 goot(太洋電機産業)替コテ先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換こて先です。
スペーサーPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)スペーサーPX2/TQシリーズ用goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2854適合機種PX-201種別スペーサー質量(g)5コード長さ(m)1.5
交換こて先(PX-40RTシリーズ) goot(太洋電機産業)交換こて先(PX-40RTシリーズ)goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
交換こて先です。
セロファン goot(太洋電機産業)セロファンgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
289税込318
1袋(10枚)
当日出荷
仕様HS-40/50用サイズ70×300mm
交換こて先(PXー480/480E用) goot(太洋電機産業)交換こて先(PXー480/480E用)goot(太洋電機産業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途PX-480/480E用替えこて先です。適合PX-480/PX480ERoHS指令(10物質対応)対応
耐熱キャップ goot(太洋電機産業)耐熱キャップgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2862適合機種PX-201種別替キャップ質量(g)13
セラミックヒーターCSシリーズ用交換コテ先 goot(太洋電機産業)セラミックヒーターCSシリーズ用交換コテ先goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
材質銅+鉄メッキ適合CS-21/CS-31
テフロンシート goot(太洋電機産業)テフロンシートgoot(太洋電機産業)
1,298税込1,428
1袋(5枚)
当日出荷
パワーコントローラー goot(太洋電機産業)パワーコントローラーgoot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付
仕様ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番468-6942ブラック質量(g)155電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz使用範囲(白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×125電源コード(m)1.8可変範囲(%)0~100
ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
交換ヒーター goot(太洋電機産業)交換ヒーターgoot(太洋電機産業)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヒーターパイプ goot(太洋電機産業)ヒーターパイプgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
交換コテ先 goot(太洋電機産業)交換コテ先goot(太洋電機産業)
799税込879
1本
当日出荷
適合PX-401質量(g)30
マークカッター goot(太洋電機産業)マークカッターgoot(太洋電機産業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
こて先は鋭くカスが付きにくいクロームメッキ仕上げです。布地等を切断する時は、熱を伝えにくい平面上(ガラス上が最適)で加工してください。
トラスコ品番853-6826奥行(mm)188電圧(V)100消費電力(W)20定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターセラミックヒーター
XST-80用こて先 goot(太洋電機産業)XST-80用こて先goot(太洋電機産業)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途チップ部品の取り外し用使用できるこて部XST-80質量(g)29
アクリル曲げヒーター goot(太洋電機産業)アクリル曲げヒーターgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。
トラスコ品番468-6781寸法(mm)(ゲージ設定)70~450質量(kg)2電圧(V)100消費電力(W)65定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ヒーター)約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×60×60電源コード(m)1.5ヒーターシースヒーター曲げ幅(mm)最大400
替こて先 GP501用 goot(太洋電機産業)替こて先 GP501用goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換こて先です。
適合GP-501
ヒートペン用交換ヒーターチップ goot(太洋電機産業)ヒートペン用交換ヒーターチップgoot(太洋電機産業)
389税込428
1袋(3個)
当日出荷
交換用のヒーターチップ3個入りです。
用途ヒートペンHE-15のヒーターチップが使えなくなった時の交換に。RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先(RX-85HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)交換こて先(RX-85HRTシリーズ)goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換こて先です。

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて部品