カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- HAKKO(白光)(755)
- goot(太洋電機産業)(118)
- エスコ(96)
- ホーザン(72)
- 中島銅工(48)
- メトカル(32)
- コガネイ(25)
- ENGINEER(エンジニア)(24)
- SURE(石崎電機製作所)(22)
- コテライザー(17)
- RS PRO(16)
- インフリッヂ工業(13)
- RELIEF(10)
- CUSTOR(クストー)(9)
- アサダ(3)
- オーケー・インターナショナル(3)
- SCS(3)
- ラプラス(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハッコーFS-150 フラックスリムーバー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(420mL)当日出荷除去率UPしたフラックスリムーバー。 強力な洗浄力。ノンフロン・ノンエタン。用途自動機パーツ、プリント基板、電子部品などに付着したロジンフラックスや油汚れの除去に。成分シクロペンタン (20~30%)、エタノール (10~20%)、イソプロピルアルコール (1%未満)、プロピルアルコール (5%未満)トラスコ品番778-2250
こて先 アート アイロン
HAKKO(白光)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アートフラワーはんだこて用交換です。仕様690用交換こて先トラスコ品番849-7241質量(g)20
ヒートペン用交換ヒーターチップ
goot(太洋電機産業)¥389税込¥4281袋(3個)当日出荷交換用のヒーターチップ3個入りです。用途ヒートペンHE-15のヒーターチップが使えなくなった時の交換に。RoHS指令(10物質対応)対応
コテライザー こて先(150オート、150共用)
中島銅工(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷用途コテライザー150・150オート用半田ゴテチップ適合コテライザー150質量(g)30
パワーコントローラー
SURE(石崎電機製作所)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節トラスコ品番679-6245材質本体:ABS樹脂寸法(mm)156.5×61.5×114.5定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3容量(W)使用:最大400以下RoHS指令(10物質対応)対応出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
ガストーチ用ボンベ
SK11(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(200g)ほか当日出荷から3日以内出荷ハイパワープロ仕様のガストーチ用ボンベです。SK11(E-Value)ガストーチシリーズ用取替えボンベです。プロパンの混合率が高く、強い火力を持続します。 吸収体により逆さ使用OKで、また、新吸収体により残留ガスが減少しました。高耐圧缶により耐圧性能が向上しました。 ネジバルブ構造によりバーナーを取り外してもガスが漏れません。用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。材質(本体)鉄(ブリキ)ガスの種類可燃性ガス:有臭LPG(液化プロパン・液化ブタン)材質(キャップ)プラスチック吸収体天然由来(紙)
ヒーター 26V-65W
HAKKO(白光)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から3日以内出荷FX-8801用交換ヒーターです。適合こて部/FX-8801、FX-8802、FX-8803、FX-8805質量(g)20
こて先/0.8C型
HAKKO(白光)¥999税込¥1,0991本当日出荷FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番384-4072種別0.8C型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
ハッコー605 こてカバー M
HAKKO(白光)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から5日以内出荷耐熱性・断熱性に優れたこてカバー。 作業後にすぐ収納可能。適合機種FX-600、FX-601、FX-601(ステンドグラス用)質量(g)20
替ヒーターPX-201/401用
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番390-2820適合機種PX-201種別替ヒーター質量(g)7.5消費電力(W)70コード長さ(m)1.5