カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- HAKKO(白光)(755)
- goot(太洋電機産業)(118)
- エスコ(96)
- ホーザン(73)
- 中島銅工(48)
- メトカル(32)
- コガネイ(25)
- ENGINEER(エンジニア)(24)
- SURE(石崎電機製作所)(22)
- コテライザー(17)
- RS PRO(16)
- インフリッヂ工業(13)
- RELIEF(10)
- CUSTOR(クストー)(9)
- アサダ(3)
- オーケー・インターナショナル(3)
- SCS(3)
- ラプラス(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J
メトカル¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷MXシリーズ用チップカートリッジです。寸法(mm)12.8型C型質量(g)6角度(°)45
替こて先 SB型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9
アクリル曲げヒーター
goot(太洋電機産業)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:。1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。トラスコ品番468-6781寸法(mm)(ゲージ設定)70~450質量(kg)2電圧(V)100消費電力(W)65定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ヒーター)約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×60×60電源コード(m)1.5ヒーターシースヒーター曲げ幅(mm)最大400
ドリル ノズル0.8mm用(10本入)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
こて先 CA-12.7
HAKKO(白光)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から14日以内出荷MATCHLESS用交換コテサキです。用途交換こてさき適合551P質量(kg)0.1寸法(Φmm)12.7
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃)
HAKKO(白光)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。適合機種FX-100
コテライザー こて先(ハンディ・プロ60用)
中島銅工(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から翌々日出荷用途コテライザーハンディプロ60用半田ゴテチップ適合コテライザーハンディプロ60質量(g)6
900M-T-1C用ヒーターのみA1321
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から3日以内出荷適合こてMサイズ:907/907-ESD/900M-ESD、こてLサイズ:908/908-ESD/900L-ESD電源(V)24消費電力(W)50
コテライザー用ハンダコテチップ(SK-60シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷SK-60シリーズ用半田コテチップです。種別ハンダゴテチップ材質銅(鉄・クロムメッキ)
ホットエアー 交換ヒーター
HAKKO(白光)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷適合ステーション機器:FR-810、FR-810B、FR-811トラスコ品番753-5066名称パーツ名:ヒーターRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだ付け用アクセサリ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RS Pro はんだリールスタンド、はんだ付けに使用しますはんだロールをすっきりとさせ、 RS Pro はんだリールスタンドと併用できます。スピンドルと金属製のループがリールを適切な位置に保持するので、必要に応じて必要な長さのはんだワイヤを簡単に引き出すことができます。 このスタンドは、動作時の滑りを防止するゴム製のクラッド付きの底板を備えています。さらに安定性を高めるため、取り付け穴が開いているため、作業場にしっかりと固定できます。便利でコンパクトなサイズのため、邪魔にならずにはんだごてにスタンドを保持できます。 RS Pro はんだリールスタンドは、 1 kg のはんだロールを保持するように設計されています。持ち運びに便利な小型キャリーハンドルを備えています。このはんだ付けアクセサリは、定期的にはんだごてを使用するすべての専門家や愛好家に役立ちます。特長と利点.はんだリールスタンド .はんだリールでの使用に適しています . 1 kgのはんだロールを保持 . 取り付け穴付きのゴム製のクラッド . 78 mm ( L ) x 86 mm ( W ) x 14 mm ( H ) .キャリーハンドル付き . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様はんだ付けアクセサリの種類 = はんだごてはんだ鉄製スタンド併用可能製品 = はんだ
ホットステープル用チップ
CUSTOR(クストー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。用途樹脂溶着用タイプホットステーブル用出力(W)30
電池式コードレス発泡スチロールカッター
RELIEF¥3,898税込¥4,2881個当日出荷スピード加熱で約7~10秒で使用可能!ボタンを押している時だけ加熱する安全設計。切抜き作業時の切りくずが出ません。LEDライト付き。付属品ヒーターユニット(ショート)、ヒーターユニット(ロング)、スイッチ固定アタッチメント電源アルカリ単三電池×4本(別売)最高温度(℃)ショート:250、ロング:270使用時間(分)連続約10
交換コテ先(RX-8シリーズ)
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷RX8シリーズの交換こて先です。質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01
コガネイ¥68,980税込¥75,8781個欠品中小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷全体加熱に最適なプリヒーター。 素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。 両面実装している基板でも使える非接触型。仕様有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割セット内容本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書質量(kg)3.2消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)248×140ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×100×311温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ