FA現場のお役立ち情報
1,333件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクラックチーズ(ホワイト) 東栄管機カクラックチーズ(ホワイト)東栄管機
229税込252
1個
当日出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
カクラックエルボ(ホワイト) 東栄管機カクラックエルボ(ホワイト)東栄管機
249税込274
1個
当日出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニルホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
Φ32イレクター用押え板 矢崎化工Φ32イレクター用押え板矢崎化工
169税込186
1個
4日以内出荷
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途イレクターパイプ(Φ32)用質量(g)86材質
重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)重量用自在キャスター(ストッパー付)TAKIGEN(タキゲン)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)106
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
279税込307
1個
4日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)40
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)40
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
279税込307
1個
4日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。雨樋受け用に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)39
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
869税込956
1個
5日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。ベンチ用に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックアイボリー質量(g)228種別ベンチ用取付穴数10
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
569税込626
1個
4日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)91
中四点ジョイント 155 南榮工業中四点ジョイント 155南榮工業
759税込835
1個
4日以内出荷
19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
十字ジョイント 南榮工業十字ジョイント南榮工業
759税込835
1個
4日以内出荷
19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
T型ジョイント 南榮工業T型ジョイント南榮工業
759税込835
1個
4日以内出荷
19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
三点ジョイント 南榮工業三点ジョイント南榮工業
759税込835
1個
4日以内出荷
19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
829税込912
1個
4日以内出荷
PWシリーズに使用できます。 メタルジョイントにはめ込む場合パイプ側にEF-2068を使用します。
用途クリフォームプラコンワイドとイレクターΦ28パイプの取付け用(プラコン支え補強用)材質スチール質量(g)336
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
PWシリーズに使用できます。 メタルジョイントにはめ込む場合パイプ側にEF-2068を使用します。
用途クリフォームプラコンワイドとイレクターΦ28パイプの取付け用(ストッパー部)材質スチール
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
PK・PCシリーズに使用できます。
用途クリフォームプラコンとイレクターΦ28パイプの取付け用(ストッパー部)材質スチール
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
529税込582
1個
当日出荷
PK・PCシリーズに使用できます。
用途クリフォームプラコンとイレクターΦ28パイプの取付け用材質スチール質量(g)145
ポイントステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)ポイントステッカNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
当日出荷
スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 機械・装置にそのまま貼りつけて使用できるステッカタイプ。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
アジャスター TMEHジャパンアジャスターTMEHジャパン
388税込427
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
900フリーロック TMEHジャパン900フリーロックTMEHジャパン
3,240税込3,564
1個
当日出荷
筐体側面に取付けられるフロアロックです。筐体側面に取付けられるフロアロックです。有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
材質スチールストローク(mm)38質量(g)440表面三価クロムメッキ
平ゴムロープ 20mm幅 40m TMEHジャパン平ゴムロープ 20mm幅 40mTMEHジャパン
7,488税込8,237
1巻
欠品中
材質再利用タイヤチューブ(ブチルゴム)幅(mm)20ブラック長さ(m)40
パイプキャッチセット(逆面) TMEHジャパンパイプキャッチセット(逆面)TMEHジャパン
3,820税込4,202
1個
当日出荷
セット内容DL-15T×1個、G-15BS-WZ×1個、ボルトM0610W×1個材質スチール質量(g)349
プラコンストッパー・ショートタイプ TMEHジャパンプラコンストッパー・ショートタイプTMEHジャパン
516税込568
1個
3日以内出荷
材質ステンレス質量(g)19
アルミパイプホルダーセット TMEHジャパンアルミパイプホルダーセットTMEHジャパン
708税込779
1セット
6日以内出荷
丸パイプとアルミパイプを平行に連結することができます。
セット内容APH-3027A×1個、APH-3027B×1個、ボルトM0625W×1個、平ワッシャーM6×1個材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)71
ドアストッパー用P型 アタッチメント TAKIGEN(タキゲン)ドアストッパー用P型 アタッチメントTAKIGEN(タキゲン)
364税込400
1個
5日以内出荷
小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、接地部/ゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30503
ステンレスプレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレスプレス固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
重量用自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)重量用自在キャスター(ストッパー付き)TAKIGEN(タキゲン)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
1,420税込1,562
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプブレーキ付き自在許容荷重(daN)40
差込キャスターΦ75(エラストマー) TMEHジャパン差込キャスターΦ75(エラストマー)TMEHジャパン
1,460税込1,606
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96種類固定アウター式許容荷重(daN)40偏心(mm)29
プラスチックJoint TMEHジャパンプラスチックJointTMEHジャパン
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ASA樹脂アイボリー
差込キャスターΦ50ブレーキ付き TMEHジャパン差込キャスターΦ50ブレーキ付きTMEHジャパン
955税込1,051
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)エラストマー取付高(mm)69偏心(mm)21
ボルトタイプキャスター75Φ ブレーキ付き自在車輪 TMEHジャパンボルトタイプキャスター75Φ ブレーキ付き自在車輪TMEHジャパン
1,088税込1,197
1個
7日以内出荷
車輪径(Φmm)75質量(g)247材質(車輪)エラストマー取付高(mm)95種類ブレーキ付自在車輪耐荷重N(kgf)40
パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,237税込1,361
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60293
ステンレス 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,067税込2,274特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ステンレス プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プレス自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
グレー車輪キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)グレー車輪キャスター(ストッパー付)TAKIGEN(タキゲン)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アジャスターフット付固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)アジャスターフット付固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
アジャスターフット付低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)アジャスターフット付低床型キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
プレス大型自在キャスター(S付、Ur車) TAKIGEN(タキゲン)プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)TAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタンゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

パイプラックシステムパーツ