FA現場のお役立ち情報
1,333件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチフレームSFA-2000 スペーシアマルチフレームSFA-2000スペーシア
3,500税込3,850
1本
当日出荷
仕様パーツボックス・パネルの取り付けに使用、ハンガーレールとして使用トラスコ品番353-6386材質アルミ、表面処理:アルマイト処理全長(mm)2000質量(kg)1適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
ALスライドスリーブ TMEHジャパンALスライドスリーブTMEHジャパン
533税込586
1個
3日以内出荷
プラスティックブッシング TMEHジャパンプラスティックブッシングTMEHジャパン
343税込377
1個
翌々日出荷
材質ナイロン6・ステンレス質量(g)32適合パイプAP2812J/AP2829/AR2812/AR2829
GA-65Sセット品 TMEHジャパンGA-65Sセット品TMEHジャパン
520税込572
1セット
当日出荷から3日以内出荷
セット内容G-65S:2個、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
ヒッカケ金具 矢崎化工ヒッカケ金具矢崎化工
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄(三価クロメート)。パイプへの引っ掛け用として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(三価クロメート)
ハードキャップ ゴム付 矢崎化工ハードキャップ ゴム付矢崎化工
359税込395
1個
当日出荷
足回り用キャップ。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレス+すべり止めゴム付です。 パイプ先端に取り付けてください。
用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス、ゴムアイボリー質量(g)32
自在クロス金具 矢崎化工自在クロス金具矢崎化工
969税込1,066
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。クロス機構部品として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(三価クロメート)質量(g)135
キャスター用セムス 矢崎化工キャスター用セムス矢崎化工
41税込45
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。YJ・YKキャスター取付専用ビスです。
材質質量(g)20
大型アジャスターゴム足JBー407W 白 スペーシア大型アジャスターゴム足JBー407W 白スペーシア
899税込989
1個
当日出荷
パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足です。
用途パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足仕様接着液で固定するトラスコ品番108-2130材質AAS樹脂、ステンレス、ゴムストローク(mm)40質量(g)126
引掛け金具A JBー104 スペーシア引掛け金具A JBー104スペーシア
899税込989
1個
当日出荷
台車等の開閉用に使用する引掛け金具です。
用途引掛け金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-2166材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)90
メタルジョイントカバー(NS-3用) スペーシアメタルジョイントカバー(NS-3用)スペーシア
129税込142
1個
5日以内出荷
メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNS-3用保護カバートラスコ品番849-3436材質PP厚さ(mm)約1.2~2質量(g)12
メタルジョイントカバー(NS-2用) スペーシアメタルジョイントカバー(NS-2用)スペーシア
75税込83
1個
6日以内出荷
メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNS-2用保護カバートラスコ品番849-3435材質PP厚さ(mm)約1.2~2質量(g)9.4
メタルジョイントNSー5(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー5(単品ジョイント)スペーシア
239税込263
1個
当日出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3456厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47適合工具六角棒レンチ15mm
プレートタイプ金属キャスター固定SKー100 スペーシアプレートタイプ金属キャスター固定SKー100スペーシア
2,698税込2,968
1個
当日出荷
金属フレームタイプの固定式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1633材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)車輪径(Φmm)100質量(g)830
DFR 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFR 画N固(固定タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
679税込747
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
キャスターサポート40 TMEHジャパンキャスターサポート40TMEHジャパン
399税込439
1個
当日出荷
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ)質量(g)230
アジャスター TMEHジャパンアジャスターTMEHジャパン(2件のレビュー)
272税込299
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
脚部の使用パーツ類です。
アウターブッシング TMEHジャパンアウターブッシングTMEHジャパン(1件のレビュー)
305税込336
1セットほか
翌々日出荷から3日以内出荷
脚部の使用パーツ類です。
マルチローラー(40) TMEHジャパンマルチローラー(40)TMEHジャパン
39,700税込43,670
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)50定尺(m)(呼び)3
GA-24Sセット品 TMEHジャパンGA-24Sセット品TMEHジャパン
758税込834
1セット
当日出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)217
GA-9Sセット品 TMEHジャパンGA-9Sセット品TMEHジャパン
642税込706
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)252
GA-6BSセット品 TMEHジャパンGA-6BSセット品TMEHジャパン
498税込548
1セット
当日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)94
G-15S単品(B) TMEHジャパンG-15S単品(B)TMEHジャパン
230税込253
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)45
G-15S単品(A) TMEHジャパンG-15S単品(A)TMEHジャパン
230税込253
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)38
G-4S単品 TMEHジャパンG-4S単品TMEHジャパン
238税込262
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)106
G-1S単品 TMEHジャパンG-1S単品TMEHジャパン
189税込208特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)63
スパホイール専用受け金具 スペーシアスパホイール専用受け金具スペーシア
489税込538
1個
当日出荷
スパホイール スペーシアスパホイールスペーシア
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイプフックA スペーシアパイプフックAスペーシア
239税込263
1本
当日出荷
スペーシアパイプ用吊り環です。移動式フックとして利用できます。スペーシアパイプ用吊り環移動式フックとして利用
用途スペーシアパイプシステムに移動式フックとして利用トラスコ品番420-3526材質スチール(3価クロメート処理)幅(mm)39高さ(mm)92質量(g)21奥行(mm)15.5
マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。
用途アルミフレームなどに。寸法H(mm)11締付ねじM5寸法E(mm)22
3次元ブラケット ダブルタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ダブルタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
寸法S(mm)6寸法J(mm)1/4-20 UNC締付ねじM5
ボールブラケット(ネジ穴とキリ穴併用) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ボールブラケット(ネジ穴とキリ穴併用)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ センサなどの取付けに
寸法A(mm)19寸法S(mm)12寸法D(Φmm)18寸法E(mm)40.5寸法J(mm)12寸法K(Φmm)M3寸法P(Φmm)3.2耐荷重(N)48締付ねじM5
ターンタイプステージ3型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ターンタイプステージ3型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜 目盛りで確認、位置再現 ステージ部取付けネジ穴加工 目盛り10°刻み付き ゆるみ止め、Wナットで確かな固定 エッチング目盛り2.5°読み数字 インロー加工で衝撃荷重にも配慮 仮り押え用締付けネジ
ボルト穴径(Φmm)6.5ザグリ寸法H(mm)15
BC860 三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC860三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
センサーブラケットなどの部品取付けに便利です
ダイレクトタイプ(水平取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ダイレクトタイプ(水平取付)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
シャフトタイプ(ネジ取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)シャフトタイプ(ネジ取付)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,390税込4,829
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途シャフトで遠隔取付に
ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
直角軸の取付けに

パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

パイプラックシステムパーツ