FA現場のお役立ち情報
1,333件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール キャスター TAKIGEN(タキゲン)ボール キャスターTAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
正面 ネジタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)正面 ネジタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から5日以内出荷
固定ベース 三好キカイ(旧:三好パイジョン)固定ベース三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
【オーダー】イレクター 曲げパイプ(長さ指定可) 矢崎化工【オーダー】イレクター 曲げパイプ(長さ指定可)矢崎化工
1,064税込1,170
1本
8日以内出荷
曲げパイプを使用する事により、コーナー部分のジョイントを減らす事ができ、構造物のデザイン性をあげる事ができます。
材質鉄・プラスチックパイプ径(Φmm)28質量(g/m)532(1mあたり)サービス分類オーダー・加工
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC12-867W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC12-867W三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867ホワイトF23C5E6球径(Φmm)12ΦD230M1/4-20 UNC
3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ13-001B 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ13-001B三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状角穴タイプSQ-001A16ブラックW18B24.5S□13ΦD125Φd213締付ねじ2-M4
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC10-005864B 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC10-005864B三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,798税込5,278
1個
60日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:垂直取付ブラック取付垂直取付Φd110ΦD215寸法E11寸法A12.5寸法B19.5寸法C20寸法H6.5寸法W32
センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB03-M4 三好キカイ(旧:三好パイジョン)センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB03-M4三好キカイ(旧:三好パイジョン)
699税込769
1個
6日以内出荷
センサーブラケットセンサーを簡単にすぐ取付け用途に応じた4タイプのブラケット
L210寸法*R:1.7ΦD4.1H29H18寸法P3.4寸法A11寸法B6寸法C4寸法L16寸法W15
ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR60-300R 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR60-300R三好キカイ(旧:三好パイジョン)
38,979税込42,877
1個
3日以内出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●仮押さえネジ4-M2:5●六角ネジM1:10●取付用ネジピッチ4-M:8●取付用ネジピッチR×P:35×35●固定ベースW×C:120×100●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:100×80寸法ステージ面K×N:74×60、板厚H:15、板厚J:11全高L:105
ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR30-300 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR30-300三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●六角ネジM1:8●取付用ネジピッチ4-M:4●取付用ネジピッチR×P:18×18●固定ベースW×C:60×40●固定用ボルト穴4-Φザグリ:5.5●固定用ボルト穴G×F:46×26寸法ステージ面K×N:40×30、板厚H:10、板厚J:9全高L:60耐荷重(N)50
ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR20-300 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR20-300三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●六角ネジM1:6●取付用ネジピッチ4-M:3●取付用ネジピッチR×P:12×12●固定ベースW×C:40×33●固定用ボルト穴4-Φザグリ:4.5●固定用ボルト穴G×F:29×21寸法ステージ面K×N:27×20、板厚H:8、板厚J:6全高L:42耐荷重(N)30
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 押え板 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 押え板矢崎化工
679税込747
1個
7日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途キャスターSJ・SKシリーズ取付け用押え板です。材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 アジャスターボルト 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 アジャスターボルト矢崎化工
999税込1,099
1個
7日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途段差のあるところはアジャスターで解消できます。材質ステンレス(SUS304)質量(g)175
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンパイプキャップ 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンパイプキャップ矢崎化工
339税込373
1個
4日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途Φ27ステンレス製イレクターパイプの端末キャップとして使用します。材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)20
Φ42・Φ28イレクターパイプ用 異径メタルジョイント 矢崎化工Φ42・Φ28イレクターパイプ用 異径メタルジョイント矢崎化工(1件のレビュー)
749税込824
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるΦ42イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるメタルジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
用途中間コーナー部分に使用します。材質鉄(カチオン塗装)ブラック
Φ42イレクターパイプ用 クリフォームプラコンワイド受け金具 矢崎化工Φ42イレクターパイプ用 クリフォームプラコンワイド受け金具矢崎化工
599税込659
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途Φ42イレクターパイプとクリフォームプラコンワイドとの取付に使用します。材質スチール(三価クロメート)
Φ28イレクターパイプ用 パイプスタンド 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 パイプスタンド矢崎化工
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプ専用パイプスタンドです。
用途Φ28イレクターパイプ専用パイプスタンドです。材質鉄(三価クロメート)質量(g)540
ボードサポート TMEHジャパンボードサポートTMEHジャパン
175税込193
1個
3日以内出荷
板物を取付ける場合に使用します。
材質アルミニウム質量(g)11表面アルマイト処理
プラスチックパーツ TMEHジャパンプラスチックパーツTMEHジャパン
162税込178
1セット
3日以内出荷
材質ASA樹脂、ボルト/ナット:スチール質量(g)14
取付金具B(垂直)(Φ28・Φ43共通) TMEHジャパン取付金具B(垂直)(Φ28・Φ43共通)TMEHジャパン
403税込443
1個
3日以内出荷
アルミパイプに小物などパーツを垂直に取付ける際に使用します。
セット内容ACP-V6026A-L×1コ、ACP-V6026A-R×1コ、ボルトM0625W×1コ、ボルトM0610W×1コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)32
アルミマルチコネクターセット (Φ28・43共通) TMEHジャパンアルミマルチコネクターセット (Φ28・43共通)TMEHジャパン
1,050税込1,155
1個
3日以内出荷
ロープの取付けや微調整、パネル・スライドレールなどパーツを取付ける際に使用します。ボルトは必ず六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて手締めしてください。
材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)57
Tスロットランナー TMEHジャパンTスロットランナーTMEHジャパン
122税込134
1個
翌々日出荷
Tスロットパイプの溝に挿入して、カーテンランナーとして使用します。
材質ポリエチレン/アセタール質量(g)10
ワークガイド TMEHジャパンワークガイドTMEHジャパン
3,130税込3,443
1本
翌々日出荷
プラコンに取り付けるガイドです。
材質PVC樹脂定尺(m)3(※呼称寸法)
Φ19アルミジョイントセット TMEHジャパンΦ19アルミジョイントセットTMEHジャパン
355税込391
1セット
3日以内出荷
インナージョイントの補強として使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)25
フォールディングユニット TMEHジャパンフォールディングユニットTMEHジャパン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
パイプの折り畳みに使用する金具です。
材質アルミニウム、ゴム、スチール質量(g)93
40スクエア用スプリングナット TMEHジャパン40スクエア用スプリングナットTMEHジャパン
104税込114
1セット
当日出荷から6日以内出荷
40スクエアアルミパイプの溝を使用して、様々なパーツをボルトで固定する場合に使用します。
材質スチール質量(g)6
40スクエア用インサートナット TMEHジャパン40スクエア用インサートナットTMEHジャパン
113税込124
1セット
3日以内出荷
40スクエアアルミパイプの溝を使用して、様々なパーツをボルトで固定する場合に使用します。
材質スチール質量(g)5
リフトテーブル用固定ブラケット TMEHジャパンリフトテーブル用固定ブラケットTMEHジャパン
108税込119
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミTスロットパイプ等をベースにリフトテーブルを固定するためのブラケットです。
材質スチール質量(g)41
Φ43アルミジョイントセット(インナータイプ) TMEHジャパンΦ43アルミジョイントセット(インナータイプ)TMEHジャパン
706税込777
1セット
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
Φ28アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセット(アウタータイプ)TMEHジャパン
465税込512
1セット
3日以内出荷
他社相当アルミパイプに取付けることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)64
アルミスライダー TMEHジャパンアルミスライダーTMEHジャパン
580税込638
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ジョイントが取付いているアルミパイプに対してもスライドさせることができます。
材質アルミニウム、ポリアセタール
T溝用滑車セット TMEHジャパンT溝用滑車セットTMEHジャパン
1,690税込1,859
1セット
15日以内出荷
Tスロットパイプを使用してスロット滑車を取付ける際に、向きを変えるためのパーツです。
表面三価クロムメッキ
アルミパイプローラーガイド TMEHジャパンアルミパイプローラーガイドTMEHジャパン
5,420税込5,962
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール
Φ43アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパンΦ43アルミジョイントセット(アウタータイプ)TMEHジャパン
608税込669
1セット
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
アルミパイプ取付け用アンチバック TMEHジャパンアルミパイプ取付け用アンチバックTMEHジャパン
1,220税込1,342
1個
3日以内出荷
投入したワークの逆流を防止します。
材質アルミニウム質量(g)75
Φ28アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセット(アウタータイプ)TMEHジャパン
598税込658
1セット
翌々日出荷
角度付きジョイントAA-120との組合せで、パイプを曲げることなく傾斜の付いた棚を作ることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)74
Φ43アルミジョイントセット(固定・アウタータイプ) TMEHジャパンΦ43アルミジョイントセット(固定・アウタータイプ)TMEHジャパン
1,398税込1,538特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
任意の角度に固定することができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)348
アルミスロットアダプターセット(後入れナットセット) TMEHジャパンアルミスロットアダプターセット(後入れナットセット)TMEHジャパン
375税込413
1セット
3日以内出荷
スクエアアルミパイプの溝を使用して、アルミジョイントセット取付ける場合に使用します。
セット内容ACY-07B×1コ、ボルトM0610W×1コ、スプリングナットSN306×1コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)23
Φ19アルミジョイントセット(インナータイプ) TMEHジャパンΦ19アルミジョイントセット(インナータイプ)TMEHジャパン
240税込264
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
プラコンキャップ TMEHジャパンプラコンキャップTMEHジャパン
111税込122
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
グレー

パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

パイプラックシステムパーツ