FA現場のお役立ち情報
1,333件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インナーウレタンキャップ TMEHジャパンインナーウレタンキャップTMEHジャパン
122税込134
1セット
3日以内出荷
材質ポリウレタン質量(g)9適合パイプG2807/EG2807/S2807/DP2807/EP2807/CL2807
キャスターサポートセット TMEHジャパンキャスターサポートセットTMEHジャパン
430税込473
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ジョイントの上から取付可能なキャスターサポートセットです。
材質スチール表面三価クロムメッキ
プレートタイプキャスター150Φ TMEHジャパンプレートタイプキャスター150ΦTMEHジャパン
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム取付高(mm)190最大荷重(daN)160
メタルコーナープレート TMEHジャパンメタルコーナープレートTMEHジャパン
1,370税込1,507
1セット
当日出荷
セット内容MCP-G:1コ、G-2S-WZ:1コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):2セット材質スチール質量(g)375表面三価クロムメッキ
カクラックスリットクロスチーズ(ホワイト) 東栄管機カクラックスリットクロスチーズ(ホワイト)東栄管機
299税込329
1個
当日出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
カクラック3方エルボ(ホワイト) 東栄管機カクラック3方エルボ(ホワイト)東栄管機
289税込318
1個
当日出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
カクラックスリットクロスチーズ(ブラック) 東栄管機カクラックスリットクロスチーズ(ブラック)東栄管機
199税込219
1個
当日出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
PONY パイプクランプ 1/2インチ PONY(ポニー)PONY パイプクランプ 1/2インチPONY(ポニー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スライドピンタイプのハンドル。
寸法(inch)(パイプ径)1/2寸法(mm2)(クランプ面)38.7
Φ32イレクター用支持板 矢崎化工Φ32イレクター用支持板矢崎化工
579税込637
1個
4日以内出荷
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。
用途イレクターパイプ(Φ32)用質量(g)390材質
金属製キャスター 矢崎化工金属製キャスター矢崎化工
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム
プラスチック製パイプキャスター 矢崎化工プラスチック製パイプキャスター矢崎化工
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
室内専用のプラスチック製パイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。種類自由車車輪径(Φmm)75材質(車輪)ポリウレタン
支持板 メタル用 矢崎化工支持板 メタル用矢崎化工
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。
用途メタルジョイント用(Φ28)材質
Φ32イレクター用バンパー 矢崎化工Φ32イレクター用バンパー矢崎化工
829税込912
1個
5日以内出荷
イレクター台車用バンパーです。フレーム完成後でも着脱可能です。
用途イレクターパイプ(Φ32)に取り付けることができます。質量(g)55材質エラストマー
サンアローキャスター 矢崎化工サンアローキャスター矢崎化工
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28、Φ32)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。材質(車輪)ポリウレタン
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。すじかいに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)56
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
619税込681
1個
4日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)109
プラスチック製パイプキャスター 矢崎化工プラスチック製パイプキャスター矢崎化工
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽くてサビに強いプラスチック製キャスターです。 パイプに直接取り付けるキャスターです。
車輪径(Φmm)75質量(g)225最大積載量(kg)50
Φ32 FSアジャスター 矢崎化工Φ32 FSアジャスター矢崎化工
1,598税込1,758
1個
当日出荷
段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は55mmです。
グレー質量(g)112
妻三点ジョイント 155 南榮工業妻三点ジョイント 155南榮工業
759税込835
1個
4日以内出荷
19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
299税込329
1個
当日出荷
PWシリーズに使用できます。 メタルジョイントにはめ込む場合パイプ側にEF-2068を使用します。
用途クリフォームプラコンワイド受け金具(EF-2066タイプ)とイレクターΦ28パイプの取付け用材質スチール質量(g)43
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
499税込549
1個
4日以内出荷
PK・PCシリーズに使用できます。
用途クリフォームプラコンとイレクターΦ28パイプの取付け用(プラコン支え補強用)材質スチール質量(g)95
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
599税込659
1個
10日以内出荷
PK・PCシリーズに使用できます。
用途クリフォームプラコンとイレクターΦ28パイプの取付け用(中間つなぎ用)材質スチール質量(g)242
40スクエアアルミパイプ用キャップ 四角 TMEHジャパン40スクエアアルミパイプ用キャップ 四角TMEHジャパン
97税込107
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレングレー質量(g)5適合パイプAST4040A、AST4040D、ASJ4040D、ASJ4040C、ASM4040C
スプリングワッシャー TMEHジャパンスプリングワッシャーTMEHジャパン
30税込33
1個
当日出荷から6日以内出荷
シルバー
アルミ滑車ユニット(V)セット(受注生産品) TMEHジャパンアルミ滑車ユニット(V)セット(受注生産品)TMEHジャパン
1,588税込1,747
1セット
5日以内出荷
滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム質量(g)135表面三価クロムメッキ
マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用) TMEHジャパンマウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用)TMEHジャパン
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。
質量(g)466
重量用キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)重量用キャスター(固定車)TAKIGEN(タキゲン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
差込キャスター樹脂用E TMEHジャパン差込キャスター樹脂用ETMEHジャパン
1,620税込1,782
1個
当日出荷
差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96取付方式ブレーキ付き自在許容荷重(daN)40偏心(mm)29
低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床重荷重用キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,358税込2,594
1個
4日以内出荷
旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)許容荷重(kN)2.94製品質量(g)610表面仕上げ本体:焼付塗装(ブラック)タキゲンコード31024
重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群。 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂寸法H(mm)106寸法t(mm)2.9許容荷重(kN)3.43寸法D(Φmm)75寸法d(Φmm)10.5製品質量(g)820寸法W2(mm)38表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗料寸法P1×P2(mm)103×52寸法(L1×W1)(mm)123×72タキゲンコード30895
プレートタイプキャスター TMEHジャパンプレートタイプキャスターTMEHジャパン
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷
プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)
車輪径(Φmm)(呼称寸法)100取付高(mm)132最大荷重(daN)120
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
1,160税込1,276
1個
翌々日出荷
形状ブレーキ付き自在車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA偏心(mm)21
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
980税込1,078
1個
欠品中
車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)69許容荷重(daN)30偏心(mm)21
アルミスロットアダプターセット TMEHジャパンアルミスロットアダプターセットTMEHジャパン
245税込270
1セット
翌々日出荷
セット内容ADT-08:1個、皿ボルトCM0515:1個、スプリングナットSN405:1個材質アルミニウム、ボルト/ナット:スチール質量(g)16
差込キャスター ECO/SUH用 TMEHジャパン差込キャスター ECO/SUH用TMEHジャパン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自在(エラストマー車)
車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
差込キャスター ASA用 TMEHジャパン差込キャスター ASA用TMEHジャパン
999税込1,099
1個
当日出荷
自在(エラストマー車)
車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)69許容荷重(daN)30偏心(mm)21
差込キャスター自在 TMEHジャパン差込キャスター自在TMEHジャパン
1,430税込1,573
1個
当日出荷
適合ECOパイプ・SUHパイプ車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)96許容荷重(daN)40偏心(mm)29
差込キャスターブレーキ付き TMEHジャパン差込キャスターブレーキ付きTMEHジャパン
2,298税込2,528
1個
欠品中
適合ECOパイプ・SUHパイプ車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
プレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付き TMEHジャパンプレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付きTMEHジャパン
6,150税込6,765
1個
3日以内出荷
仕様プレートタイプキャスター(Φ125ウレタン)車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタンタイプブレーキ付き自在取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)38
差込キャスターΦ100自在 TMEHジャパン差込キャスターΦ100自在TMEHジャパン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32

パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

パイプラックシステムパーツ