絞り込み
ホイール寸法(mm)
  • 18(2)
  • 20(25)
  • 25(3)
  • 25.4(4)
  • 30(2)
  • 32(3)
  • 36(7)
  • 48(2)
機長(mm)
  • 1500
  • 200(1)
  • 400(1)
  • 600(4)
  • 800(1)
  • 1000(42)
  • 1005(1)
  • 1200(1)
  • 1400(1)
  • 1600(4)
  • 1800(69)
  • 2000(83)
  • 2400(68)
  • 2500(1)
  • 3000(62)
材質(ホイール)
  • ゴムライニング(2)
  • スチール(41)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(8)
ピッチ(mm)
  • 20(1)
  • 25(17)
  • 30(21)
  • 35(23)
  • 40(4)
  • 50(7)
  • 60(1)
  • 75(3)
  • 100(4)
  • 150(3)
ブランド
  • TRUSCO(27)
  • マキテック(11)
  • 太陽工業(7)
  • テラウチ(寺内製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
FA現場のお役立ち情報
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール寸法(mm)から絞り込む
18(2)
20(25)
25(3)
25.4(4)
30(2)
32(3)
36(7)
48(2)
  • プレスホイールコンベヤ W-25TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-25TS

    マキテック
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16
  • プレスホイールコンベヤ W-2015TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2015TS

    マキテック
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17
  • プレスホイールコンベヤ W-2025TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2025TS

    マキテック
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27
  • ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS マキテック

    ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS

    マキテック
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×25L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)29.5材質(ホイール)ステンレスホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL1500mm

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1829材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.78ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1500 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1500

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2241材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上質量(kg)2.7ピッチ(mm)40機長(mm)1500寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm 太陽工業

    小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm

    太陽工業
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    ホイル巾50mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
    用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)肉厚(mm)【フレーム】1.6ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)50耐荷重(kg/個)【ホイール】50
  • 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm 太陽工業

    小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm

    太陽工業
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
    用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)100耐荷重(kg/個)【ホイール】50
  • 削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9 テラウチ(寺内製作所)

    削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9

    テラウチ(寺内製作所)
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    重量用に適しています。 Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。
    用途重量物の搬送に材質フレーム:スチール、ホイール:スチール耐荷重(kg)40/ホイール1個ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)9
  • 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    6,698税込7,368
    1台
    6日以内出荷
    スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています。
    用途傷の付きやすい品物の搬送に材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製黒ゴムライニング耐荷重(kg)10/ホイール1個ホイール直径(Φmm)48ホイール幅(mm)12
  • ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12 テラウチ(寺内製作所)

    ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12

    テラウチ(寺内製作所)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。
    用途傷の付きやすい品物の搬送に材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング耐荷重(kg)10/ホイール1個ホイール直径(Φmm)48ホイール幅(mm)12
  • 合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB マキテック

    合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB

    マキテック
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M6×27L材質(フレーム)スチール機高(mm)33ピッチP(mm)35材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16
  • 削り出しホイールコンベヤ W-30BSO マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-30BSO

    マキテック
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)M10×75L機高(mm)37ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55
  • 削り出しホイールコンベヤ W-20100BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-20100BS

    マキテック
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)M6×115L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅100×軸穴6.2×ボス102
  • 削り出しホイールコンベヤ W-2050BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

    マキテック
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)M6×65L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅50×軸穴6.2×ボス52
  • 削り出しホイールコンベヤ W-2025BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

    マキテック
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.1×ボス27
  • 削り出しホイールコンベヤ W-2015BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-2015BS

    マキテック
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.1×ボス17
  • 削り出しホイールコンベヤ W-25BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-25BS

    マキテック
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL1500mm

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷
    径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
    用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0082材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)6.21ピッチ(mm)60機長(mm)1500寸法A(mm)20/40ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mm

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
    用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0040材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)7.57ピッチ(mm)40機長(mm)1500寸法A(mm)20/40ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL1500mm

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷
    径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
    用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0121材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)4.85ピッチ(mm)100機長(mm)1500寸法A(mm)40/60ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1926材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.57ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL1500mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1896材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.82ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL1500mm

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1781材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)2.94ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL1500mm

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1756材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)3.27ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL1500mm

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1721材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)3.7ピッチ(mm)25機長(mm)1500寸法A(mm)12.5ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL1500mm

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1586材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)2.35ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL1500mm

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1551材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)2.56ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL1500mm

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1527材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)2.86ピッチ(mm)25機長(mm)1500寸法A(mm)12.5ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mm

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1853材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.52ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1683材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.91ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL1500mm

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1659材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.21ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL1500mm

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1624材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.64ピッチ(mm)25機長(mm)1500寸法A(mm)12.5ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1489材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.31ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL1500mm

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1454材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.52ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL1500mm

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1420材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.8ピッチ(mm)25機長(mm)1500寸法A(mm)12.5ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L1500 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L1500

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1台
    8日以内出荷
    導電ホイールの使用により静電気を防止します。
    用途基盤などを収納するラックや台車などに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2167材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂質量(kg)1.87ピッチ(mm)50機長(mm)1500寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L1500 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L1500

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    8日以内出荷
    導電ホイールの使用により静電気を防止します。
    用途基盤などを収納するラックや台車などに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2124材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂質量(kg)1.92ピッチ(mm)40機長(mm)1500寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L1500 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L1500

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1台
    8日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2306材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)2.17ピッチ(mm)50機長(mm)1500寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1500 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1500

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1台
    10日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2248材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.87ピッチ(mm)50機長(mm)1500寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ
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
ホイールコンベヤ 【通販モノタロウ】