絞り込み
ホイール寸法(mm)
- 32
- 9(10)
- 12.5(1)
- 18(19)
- 20(46)
- 25(4)
- 25.4(12)
- 26(1)
- 30(8)
- 36(66)
- 38(61)
- 40(29)
- 46(6)
- 48(6)
- 50(22)
- 60(1)
- 76.3(1)
機長(mm)
- 1000(1)
- 1500(3)
- 2000(3)
- 3000(3)
材質(ホイール)
- スチール(11)
ピッチ(mm)
- 40(4)
- 60(4)
- 100(4)
ブランド
- TRUSCO(11)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
9(10)
18(19)
20(46)
25.4(12)
30(8)
32
36(66)
38(61)
40(29)
50(22)

”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷から7日以内出荷削り出しホイールは高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL3000mm
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781本8日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0104材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)12.4ピッチ(mm)60機長(mm)3000寸法A(mm)20/40ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL2000mm
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781本8日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0091材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)8.28ピッチ(mm)60機長(mm)2000寸法A(mm)40/40ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL1500mm
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0082材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)6.21ピッチ(mm)60機長(mm)1500寸法A(mm)20/40ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL3000mm
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781本8日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0066材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)15.15ピッチ(mm)40機長(mm)3000寸法A(mm)20/20ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL2000mm
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781本8日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0058材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)10.1ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20/20ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mm
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0040材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)7.57ピッチ(mm)40機長(mm)1500寸法A(mm)20/40ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL3000mm
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781本8日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0147材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)9.7ピッチ(mm)100機長(mm)3000寸法A(mm)40/60ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL2000mm
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0139材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)6.46ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)40/60ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL1500mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本8日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0121材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)4.85ピッチ(mm)100機長(mm)1500寸法A(mm)40/60ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
Φ32重荷重用ホイルコンベヤ
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1本8日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。 3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送等の重量物の搬送に。 専用ラインパレットへの利用。幅(mm)(ホイール)25機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)32材質(フレーム)スチール荷重(kg)(ホイール1個あたり)90材質(ホイール)スチール