絞り込み
ホイール寸法(mm)
- 36
- 9(10)
- 12.5(1)
- 18(19)
- 20(46)
- 25(4)
- 25.4(12)
- 26(1)
- 30(8)
- 32(11)
- 38(61)
- 40(29)
- 46(6)
- 48(6)
- 50(22)
- 60(1)
- 76.3(1)
機長(mm)
- 1000(7)
- 1500(7)
- 1800(16)
- 2000(11)
- 2400(15)
- 3000(15)
材質(ホイール)
- スチール(30)
- 樹脂(42)
ピッチ(mm)
- 40(24)
- 50(32)
- 75(10)
- 100(10)
- 150(4)
ブランド
- TRUSCO(42)
- テラウチ(寺内製作所)(1)
- マキテック(3)
- 三鈴工機(6)
- 太陽工業(14)
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
9(10)
18(19)
20(46)
25.4(12)
30(8)
32(11)
36
38(61)
40(29)
50(22)

ピックラック用ホイルコンベヤ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1台当日出荷から8日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
プレスホイールコンベヤ W-36TS
マキテック¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)51ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25
ピックラック用ホイルコンベヤ
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1台6日以内出荷から9日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281台8日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2411材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.3ピッチ(mm)40機長(mm)1800寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2268材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)3.6ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L2400
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581台8日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2331材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)3.48ピッチ(mm)50機長(mm)2400寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L1800
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681台8日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2314材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)2.51ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681台6日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2213材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.56ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1500
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501台7日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2205材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.92ピッチ(mm)40機長(mm)1500寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P50×100
TRUSCO¥2,098税込¥2,3081本6日以内出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2027材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.16ピッチ(mm)50機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×180
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本7日以内出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1977材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.16ピッチ(mm)40機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
流動棚用SB型スチールホイールコンベヤ
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881台8日以内出荷スチール製のベアリング入りホイールを使用しています。耐油性、耐久性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールベアリングタイプ、ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ8 1302
流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1台8日以内出荷樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。用途小さい部品やコンテナなどに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1300
削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9
テラウチ(寺内製作所)¥6,798~税込¥7,478~1台6日以内出荷重量用に適しています。 Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。用途重量物の搬送に材質フレーム:スチール、ホイール:スチール耐荷重(kg)40/ホイール1個ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール
太陽工業¥199税込¥2191個11日以内出荷全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。 消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。 軽荷重用です。用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質アセタール樹脂軸M6
ホイールコンベヤ用単品 スチール切削ホイール
太陽工業¥319税込¥3511個11日以内出荷丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 中荷重用です。用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質スチール
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS
マキテック¥6,998~税込¥7,698~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール(SPHC)機高(mm)51材質(ホイール)ポリアセタール樹脂ホイール寸法(mm)外径36×幅12×軸穴6.4×ボス25
削り出しホイールコンベヤ W-36BS
マキテック¥6,398~税込¥7,038~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)51ホイール寸法(mm)外径36×幅9×軸穴6.2×ボス25
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8
三鈴工機¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9066材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)5.2ピッチ(mm)100機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8
三鈴工機¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9058材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)4.1ピッチ(mm)100機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8
三鈴工機¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9040材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)5.8ピッチ(mm)75機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8
三鈴工機¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9031材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)4.4ピッチ(mm)75機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8
三鈴工機¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9023材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)8.4ピッチ(mm)50機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8
三鈴工機¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9015材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)6ピッチ(mm)50機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L3000
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281台8日以内出荷導電ホイールの使用により静電気を防止します。用途基盤などを収納するラックや台車などに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2183材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂質量(kg)3.75ピッチ(mm)50機長(mm)3000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L2000
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581台8日以内出荷導電ホイールの使用により静電気を防止します。用途基盤などを収納するラックや台車などに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2175材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂質量(kg)2.5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L1500
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281台8日以内出荷導電ホイールの使用により静電気を防止します。用途基盤などを収納するラックや台車などに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2167材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂質量(kg)1.87ピッチ(mm)50機長(mm)1500寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L3000
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781台8日以内出荷導電ホイールの使用により静電気を防止します。用途基盤などを収納するラックや台車などに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2141材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂質量(kg)3.84ピッチ(mm)40機長(mm)3000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L2000
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481台8日以内出荷導電ホイールの使用により静電気を防止します。用途基盤などを収納するラックや台車などに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2132材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂質量(kg)2.56ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L1500
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881台8日以内出荷導電ホイールの使用により静電気を防止します。用途基盤などを収納するラックや台車などに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2124材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂質量(kg)1.92ピッチ(mm)40機長(mm)1500寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L3000
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381台8日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2349材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)4.35ピッチ(mm)50機長(mm)3000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L2000
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281台10日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2322材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上質量(kg)2.9ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L1500
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681台8日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2306材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)2.17ピッチ(mm)50機長(mm)1500寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L3000
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2284材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)5.4ピッチ(mm)40機長(mm)3000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2400
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2276材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上質量(kg)4.32ピッチ(mm)40機長(mm)2400寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1800
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581台8日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2250材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)3.24ピッチ(mm)40機長(mm)1800寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1500
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2241材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上質量(kg)2.7ピッチ(mm)40機長(mm)1500寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L3000
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281台8日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2264材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.75ピッチ(mm)50機長(mm)3000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2400
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2403材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)3ピッチ(mm)50機長(mm)2400寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20