絞り込み
材質(ホイール)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(2)
ピッチ(mm)
  • 16
  • 12.5(10)
  • 15(1)
  • 19(4)
  • 20(11)
  • 25(36)
  • 30(34)
  • 33(2)
  • 35(40)
  • 38(3)
  • 40(28)
  • 43(3)
  • 50(86)
  • 57(3)
  • 60(4)
  • 75(66)
  • 86(3)
  • 100(70)
  • 150(22)
  • 200(8)
ブランド
  • 矢崎化工(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリフォームプラコンII KKCタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコンII KKCタイプ

    矢崎化工
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。
    用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。長さ(mm)3000質量(g)5090ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(mm)15(ホイール)
  • クリフォームプラコンII KCCタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコンII KCCタイプ

    矢崎化工
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。
    用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。長さ(mm)3000質量(g)4360ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(mm)15(ホイール)
  • クリフォームプラコン PCCタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコン PCCタイプ

    矢崎化工
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
    用途先入れ先出しシューターの製作用。長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(mm)15(ホイール)
  • クリフォームプラコン PKCタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコン PKCタイプ

    矢崎化工
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(2本)
    9日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
    長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(mm)15(ホイール)
ホイールコンベヤ