絞り込み
ホイール寸法(mm)
- 12.5
- 9(10)
- 18(19)
- 20(46)
- 25(4)
- 25.4(12)
- 26(1)
- 30(8)
- 32(11)
- 36(66)
- 38(61)
- 40(30)
- 46(6)
- 48(6)
- 50(22)
- 60(1)
- 76.3(1)
機長(mm)
- 2400(1)
ピッチ(mm)
- 15(1)
ブランド
- オークラ輸送機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
9(10)
18(19)
20(46)
25.4(12)
30(8)
32(11)
36(66)
38(61)
40(30)
50(22)

【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型
オークラ輸送機¥4,813税込¥5,2941台3日以内出荷Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。単列のホイールレールタイプ。搬送長さ300-2100まで300mm単位、幅は単列のみ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様推奨脚:BSH,DSC-BM寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150機長L(mm)150~2400(150mm単位で指定可)ピッチP(mm)(ホイール)15フレーム(mm)19W×31H(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール寸法(mm)Φ12.5(POM)呼称幅15mmサービス分類オーダー・加工