絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(47)
  • 三鈴工機(7)
  • マキテック(5)
  • 太陽工業(1)
ホイール寸法(mm)
  • 38
  • 9(10)
  • 12.5(1)
  • 18(18)
  • 20(39)
  • 25(4)
  • 25.4(12)
  • 26(1)
  • 30(8)
  • 32(11)
  • 36(64)
  • 40(29)
  • 46(6)
  • 48(6)
  • 50(21)
  • 60(1)
  • 76.3(1)
機長(mm)
  • 1800(18)
  • 2000(11)
  • 2400(20)
  • 3000(18)
材質(ホイール)
  • アルミ(13)
  • スチール(29)
  • ステンレス(14)
  • 樹脂(17)
ピッチ(mm)
  • 50(24)
  • 75(23)
  • 100(22)
  • 150(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。

FA現場のお役立ち情報
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール寸法(mm)から絞り込む
9(10)
12.5(1)
18(18)
20(39)
25(4)
25.4(12)
26(1)
30(8)
32(11)
36(64)
38
40(29)
46(6)
48(6)
50(21)
60(1)
76.3(1)
プレスホイールコンベヤ W-38TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-38TSマキテック(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)52
ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール TRUSCOホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイールTRUSCO
189税込208
1個
6日以内出荷
小径のため小物の搬送がスムーズです。
用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチール許容荷重(kg)20M6RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ホイール直径(Φmm)38材質(ホイール)スチール取付ボルト根角M8×20L 2セット付材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ 三鈴工機ホイールコンベヤ三鈴工機
9,998税込10,998
1台
10日以内出荷
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。材質フレーム:スチール、ホイール:スチール機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” ステンレス製ホイール径38mm TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” ステンレス製ホイール径38mmTRUSCO
649税込714
1個
6日以内出荷
オールステンレス製のため濡れたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途ホイールコンベア V-38SUS型 の交換用として。適合コンベヤ:V-38SUS型トラスコ品番461-2540材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20ボス幅(mm)25M6ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)12
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” アルミ製ホイール径38mm TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” アルミ製ホイール径38mmTRUSCO
339税込373
1個
6日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途ホイールコンベア V-38AL型 の交換用として。適合コンベヤ:V-38AL型トラスコ品番461-2396材質外輪:アルミ、その他:スチール許容荷重(kg)20ボス幅(mm)25M6ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)12
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 樹脂製ホイール径38mm TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 樹脂製ホイール径38mmTRUSCO
249税込274
1個
6日以内出荷
樹脂製ホイールは静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいホイールです。
用途ホイールコンベア V-38N型 の交換用として。適合コンベヤ:V-38N型トラスコ品番461-2400材質ポリアセタール、6ナイロン許容荷重(kg)15ボス幅(mm)25M6ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール 太陽工業ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール太陽工業
199税込219
1個
10日以内出荷
全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。 消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。 軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質アセタール樹脂M6
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS マキテック樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPSマキテック
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M8×70L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS マキテック樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPSマキテック
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
樹脂ホイールコンベヤ W-38GS マキテック樹脂ホイールコンベヤ W-38GSマキテック
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス27材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
ステンレスホイールコンベヤ W-38SUS マキテックステンレスホイールコンベヤ W-38SUSマキテック
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)ステンレス耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)52
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8957質量(kg)5.7ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8949質量(kg)4.5ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8922質量(kg)6.2ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8914質量(kg)4.9ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8892質量(kg)7.4ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8884質量(kg)5.7ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2782質量(kg)6.9寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mmTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2774質量(kg)5.5寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2766質量(kg)4.6寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mmTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2758質量(kg)4.2寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L3000mmTRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2740質量(kg)7.4寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2400mmTRUSCO
18,980税込20,878
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2731質量(kg)5.9寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mmTRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2723質量(kg)5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mmTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2715質量(kg)4.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L3000mmTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2821質量(kg)6.5寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mmTRUSCO
8,198税込9,018
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2812質量(kg)5.3寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mmTRUSCO
9,598税込10,558
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2804質量(kg)4.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mmTRUSCO
8,598税込9,458
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2791質量(kg)4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2669質量(kg)7.6寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mmTRUSCO
8,998税込9,898
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2651質量(kg)6.1寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L3000mmTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2626質量(kg)8.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2400mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2618質量(kg)6.8寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mmTRUSCO
9,298税込10,228
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2600質量(kg)5.7寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mmTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2707質量(kg)7.1寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L3000mmTRUSCO
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2388質量(kg)6寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2400mmTRUSCO
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2370質量(kg)4.8寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2000mmTRUSCO
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2361質量(kg)4寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L1800mmTRUSCO
7,698税込8,468
1台
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2353質量(kg)3.6寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ