絞り込み
ブランド
  • 太陽工業(10)
  • 三鈴工機(9)
  • マキテック(2)
ホイール寸法(mm)
  • 50
  • 9(10)
  • 12.5(1)
  • 18(18)
  • 20(39)
  • 25(4)
  • 25.4(12)
  • 26(1)
  • 30(8)
  • 32(11)
  • 36(64)
  • 38(60)
  • 40(29)
  • 46(6)
  • 48(6)
  • 60(1)
  • 76.3(1)
機長(mm)
  • 1800(9)
  • 2000(2)
  • 2400(9)
  • 3000(4)
材質(ホイール)
  • スチール(20)
  • 樹脂(1)
ピッチ(mm)
  • 50(1)
  • 75(11)
  • 100(10)
  • 150(2)
  • 200(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール寸法(mm)から絞り込む
9(10)
12.5(1)
18(18)
20(39)
25(4)
25.4(12)
26(1)
30(8)
32(11)
36(64)
38(60)
40(29)
46(6)
48(6)
50
60(1)
76.3(1)
削り出しホイールコンベヤ W-50DS マキテック削り出しホイールコンベヤ W-50DSマキテック
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)M12×40L機高(mm)65
プレスホイールコンベヤ W-50TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-50TSマキテック
8,398税込9,238
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28材質スチール耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M8×45L機高(mm)60
千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8三鈴工機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
ローラー幅(mm)20ホイール直径(Φmm)50材質(フレーム)スチール製材質(ホイール)スチール製
ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール 太陽工業ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール太陽工業
399税込439
1個
10日以内出荷
全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。 消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。 軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質アセタール樹脂M6
ホイールコンベヤ用 スチール切削ホイール 太陽工業ホイールコンベヤ用 スチール切削ホイール太陽工業
639税込703
1個
10日以内出荷
丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 重荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとしてホイール直径(Φmm)50材質スチール
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8三鈴工機
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9163質量(kg)6ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8三鈴工機
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9155質量(kg)5.2ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8三鈴工機
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9147質量(kg)7.5ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8三鈴工機
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9139質量(kg)5.8ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
用途重量物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-9007質量(kg)13ホイール幅(mm)13
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
用途重量物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-8990質量(kg)11.3ホイール幅(mm)13
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
用途重量物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-8981質量(kg)15ホイール幅(mm)13
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
用途重量物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-8973質量(kg)11.8ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ太陽工業
29,980税込32,978
1本
10日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1209質量(kg)18.42ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ太陽工業
24,980税込27,478
1本
10日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1195質量(kg)14.74ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ太陽工業
21,980税込24,178
1本
10日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1187質量(kg)12.12ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ太陽工業
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1179質量(kg)11.05ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ太陽工業
24,980税込27,478
1本
10日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1161質量(kg)16.19ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ太陽工業
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1152質量(kg)12.95ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ太陽工業
17,980税込19,778
1本
10日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1144質量(kg)10.79ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ太陽工業
15,980税込17,578
1本
10日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1136質量(kg)9.71ホイール幅(mm)13
ホイールコンベヤ