絞り込み
ホイール寸法(mm)
- 30(4)
- 36(32)
- 38(24)
- 40(10)
- 46(2)
- 48(2)
- 50(1)
機長(mm)
- 1000(6)
- 1500(7)
- 1800(33)
- 2000(19)
- 2400(30)
- 2500(1)
- 3000(29)
材質(ホイール)
- アルミ(4)
- ゴムライニング(5)
- スチール(42)
- ステンレス(5)
- 樹脂(36)
ピッチ(mm)
- 50
- 12.5(10)
- 15(1)
- 16(4)
- 19(4)
- 20(11)
- 25(36)
- 30(34)
- 33(2)
- 35(40)
- 38(3)
- 40(28)
- 43(3)
- 57(3)
- 60(4)
- 75(67)
- 86(3)
- 100(70)
- 150(22)
- 200(8)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(47)
- マキテック(11)
- 三鈴工機(8)
- 太陽工業(7)
- メイキコウ(6)
- 矢崎化工(4)
- テラウチ(寺内製作所)(3)
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
30(4)
36(32)
38(24)
40(10)
46(2)
48(2)
50(1)

ピックラック用ホイルコンベヤ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷から8日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
ピックラック用ホイルコンベヤ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181台6日以内出荷から9日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
クリフォームプラコン PCAタイプ
矢崎化工¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)4日以内出荷から7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。用途先入れ先出しシューターの製作用。外径(mm)30(ホイール)
プレスホイールコンベヤ W-36TS
マキテック¥8,498~税込¥9,348~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)51ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25
千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8
三鈴工機¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷ローラー幅(mm)20ホイール直径(Φmm)50材質(フレーム)スチール製材質(ホイール)スチール製
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台翌日出荷汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。取付ボルト根角M8×20L 2セット付ホイール直径(Φmm)38材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)材質(ホイール)スチールホイール幅(mm)12
クリフォームプラコン PKAタイプ
矢崎化工¥15,980~税込¥17,578~1セット(2本)9日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。長さ(mm)3000外径(mm)30(ホイール)
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS
マキテック¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS
マキテック¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
プレスホイールコンベヤ W-38TS
マキテック(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)52ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L2400
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581台8日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2331材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)3.48ピッチ(mm)50機長(mm)2400寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L1800
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681台8日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2314材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)2.51ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181台6日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2256材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1800
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781台3日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2390材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.25ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(軽荷重用) RSLC
メイキコウ¥27,455~税込¥30,201~1個10日以内出荷から11日以内出荷特長:ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1LC
メイキコウ¥12,920~税込¥14,212~1個10日以内出荷から11日以内出荷特長:汎用タイプのコンベヤ。段ボール、木箱等、ケース搬送に適している。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。カーブはF1FCをご利用ください。用途共通仕様:型式 F1LC(ストレート) 材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) F3MC
メイキコウ¥5,795~税込¥6,375~1個10日以内出荷特長:フレームは亜鉛メッキ仕様の耐水性コンベヤ。ホイールは樹脂一体成形品。軽量で取扱いが容易。棚への組み込みや小物のグラビティ搬送に適している。用途共通仕様:型式 F3MC(ストレート) 材質 プラスチック、樹脂一体成形 ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ35×16×Φ4 ホイール1個当りの許容積載質量 7.5kg 機長(L) 1800・2000・2400 機高 39.0 ホイールピッチ(P) 50・100・150 フレーム寸法(高×下幅×肉厚) 33×33×0.8
ホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLC
メイキコウ¥22,040~税込¥24,244~1個10日以内出荷特長:プラス キャップホイールを使用。極く軽量の搬送物用として最適。軽量で取扱いが容易。用途共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) F2LC
メイキコウ¥13,110~税込¥14,421~1個10日以内出荷特長:汎用タイプのコンベヤ。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(中荷重用) CSLC
メイキコウ¥17,980~税込¥19,778~1個10日以内出荷特長:汎用タイプ コンベヤ。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイール ピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ
三鈴工機¥13,980税込¥15,3781台11日以内出荷あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。用途ダンボールケースの搬送。材質フレーム:スチール、ホイール:スチール機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
クリフォームプラコン PCBタイプ
矢崎化工¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。用途先入れ先出しシューターの製作用。長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:50外径(mm)41(ホイール)
クリフォームプラコン PKBタイプ
矢崎化工¥18,980~税込¥20,878~1セット(2本)7日以内出荷から9日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:50外径(mm)41(ホイール)
削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9
テラウチ(寺内製作所)¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷重量用に適しています。 Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。用途重量物の搬送に材質フレーム:スチール、ホイール:スチール耐荷重(kg)40/ホイール1個ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)9
黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています。用途傷の付きやすい品物の搬送に材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製黒ゴムライニング耐荷重(kg)10/ホイール1個ホイール直径(Φmm)48ホイール幅(mm)12
ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12
テラウチ(寺内製作所)¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。用途傷の付きやすい品物の搬送に材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング耐荷重(kg)10/ホイール1個ホイール直径(Φmm)48ホイール幅(mm)12
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M8×70L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS
マキテック¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール(SPHC)機高(mm)51材質(ホイール)ポリアセタール樹脂ホイール寸法(mm)外径36×幅12×軸穴6.4×ボス25
樹脂ホイールコンベヤ W-38GS
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス27
ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-40PU
マキテック¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径40×幅9×軸穴6.2×ボス25
ステンレスホイールコンベヤ W-38SUS
マキテック¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)52材質(ホイール)ステンレスホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
削り出しホイールコンベヤ W-30BSO
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)軸M10×75L機高(mm)37ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55
削り出しホイールコンベヤ W-36BS
マキテック¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)51ホイール寸法(mm)外径36×幅9×軸穴6.2×ボス25
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8
三鈴工機¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9082材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)6.9ピッチ(mm)50機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)46ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8
三鈴工機¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9074材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)5.4ピッチ(mm)50機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)46ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8
三鈴工機¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9023材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)8.4ピッチ(mm)50機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8
三鈴工機¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9015材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)6ピッチ(mm)50機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8892材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)7.4ピッチ(mm)50機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8884材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)50機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12