絞り込み
ホイール寸法(mm)
- 32(4)
機長(mm)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
- 3000(1)
材質(ホイール)
- スチール(4)
ピッチ(mm)
- 60
- 12.5(10)
- 15(1)
- 16(4)
- 19(4)
- 20(11)
- 25(36)
- 30(34)
- 33(2)
- 35(40)
- 38(3)
- 40(28)
- 43(3)
- 50(86)
- 57(3)
- 75(67)
- 86(3)
- 100(70)
- 150(22)
- 200(8)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(4)
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
32(4)

ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL3000mm
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781本8日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0104材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)12.4ピッチ(mm)60機長(mm)3000寸法A(mm)20/40ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL2000mm
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781本8日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0091材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)8.28ピッチ(mm)60機長(mm)2000寸法A(mm)40/40ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL1500mm
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0082材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)6.21ピッチ(mm)60機長(mm)1500寸法A(mm)20/40ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
Φ32重荷重用ホイルコンベヤ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本8日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。 3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送等の重量物の搬送に。 専用ラインパレットへの利用。幅(mm)(ホイール)25機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)32材質(フレーム)スチール荷重(kg)(ホイール1個あたり)90材質(ホイール)スチール