絞り込み
ホイール寸法(mm)
  • 36(10)
  • 38(23)
  • 40(10)
  • 46(2)
  • 48(4)
  • 50(11)
  • 60(1)
機長(mm)
  • 1500(3)
  • 1800(36)
  • 2000(13)
  • 2400(34)
  • 3000(27)
材質(ホイール)
  • アルミ(6)
  • ゴムライニング(6)
  • スチール(39)
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(15)
ピッチ(mm)
  • 75
  • 12.5(10)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 19(4)
  • 20(11)
  • 25(36)
  • 30(34)
  • 33(2)
  • 35(40)
  • 38(3)
  • 40(28)
  • 43(3)
  • 50(86)
  • 57(3)
  • 60(4)
  • 86(3)
  • 100(70)
  • 150(22)
  • 200(8)
ブランド
  • TRUSCO(23)
  • 三鈴工機(14)
  • マキテック(13)
  • 太陽工業(8)
  • メイキコウ(6)
  • テラウチ(寺内製作所)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
FA現場のお役立ち情報
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール寸法(mm)から絞り込む
36(10)
38(23)
40(10)
46(2)
48(4)
50(11)
60(1)
  • プレスホイールコンベヤ W-36TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-36TS

    マキテック
    6,798税込7,478
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)51ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25
  • 千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機

    千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8

    三鈴工機
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    ローラー幅(mm)20ホイール直径(Φmm)50材質(フレーム)スチール製材質(ホイール)スチール製
  • 削り出しホイールコンベヤ W-50DS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-50DS

    マキテック
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)M12×40L機高(mm)65ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20
  • ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。取付ボルト根角M8×20L 2セット付ホイール直径(Φmm)38材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)材質(ホイール)スチールホイール幅(mm)12
  • 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています。
    用途傷の付きやすい品物の搬送に材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製黒ゴムライニング耐荷重(kg)10/ホイール1個ホイール直径(Φmm)48ホイール幅(mm)12
  • 樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS マキテック

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS

    マキテック
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25
  • 樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS マキテック

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS

    マキテック
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
  • プレスホイールコンベヤ W-38TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-38TS

    マキテック(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)52ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) RSLC メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) RSLC

    メイキコウ
    19,475税込21,423
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    特長:ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
    用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1LC メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1LC

    メイキコウ
    10,260税込11,286
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    特長:汎用タイプのコンベヤ。段ボール、木箱等、ケース搬送に適している。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。カーブはF1FCをご利用ください。
    用途共通仕様:型式 F1LC(ストレート) 材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
  • ホイールコンベヤ(重荷重用) DSDC メイキコウ

    ホイールコンベヤ(重荷重用) DSDC

    メイキコウ
    25,745税込28,320
    1個
    11日以内出荷
    特長:床面に直置で倉庫などのストック ラインに使用するのに最適。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
    用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×13×Φ12 ホイール1個当りの許容積載質量 100kg 機長(L) 1800・2400 機高 65.0 ホイールピッチ(P) 75・100・150・200 フレーム寸法(高×下曲幅×上曲幅×肉厚) 60×25×15×3.2形状ストレートタイプDSDC列数1列
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLC メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLC

    メイキコウ
    16,530税込18,183
    1個
    10日以内出荷
    特長:プラス キャップホイールを使用。極く軽量の搬送物用として最適。軽量で取扱いが容易。
    用途共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) F2LC メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) F2LC

    メイキコウ
    10,355税込11,391
    1個
    10日以内出荷
    特長:汎用タイプのコンベヤ。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。
    用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
  • ホイールコンベヤ(中荷重用) CSLC メイキコウ

    ホイールコンベヤ(中荷重用) CSLC

    メイキコウ
    13,110税込14,421
    1個
    10日以内出荷
    特長:汎用タイプ コンベヤ。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
    用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイール ピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
  • ホイールコンベヤ 三鈴工機

    ホイールコンベヤ

    三鈴工機
    11,980税込13,178
    1台
    11日以内出荷
    あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
    用途ダンボールケースの搬送。材質フレーム:スチール、ホイール:スチール機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • 削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9 テラウチ(寺内製作所)

    削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9

    テラウチ(寺内製作所)
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    重量用に適しています。 Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。
    用途重量物の搬送に材質フレーム:スチール、ホイール:スチール耐荷重(kg)40/ホイール1個ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)9
  • ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12 テラウチ(寺内製作所)

    ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12

    テラウチ(寺内製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。
    用途傷の付きやすい品物の搬送に材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング耐荷重(kg)10/ホイール1個ホイール直径(Φmm)48ホイール幅(mm)12
  • 樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS マキテック

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

    マキテック
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M8×70L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55
  • 樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS マキテック

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS

    マキテック
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール(SPHC)機高(mm)51材質(ホイール)ポリアセタール樹脂ホイール寸法(mm)外径36×幅12×軸穴6.4×ボス25
  • 樹脂ホイールコンベヤ W-38GS マキテック

    樹脂ホイールコンベヤ W-38GS

    マキテック
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス27
  • ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-60PU マキテック

    ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-60PU

    マキテック
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)M8×35L材質(フレーム)スチール機高(mm)65材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径60×幅14.5×軸穴8.2×ボス20
  • ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-40PU マキテック

    ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-40PU

    マキテック
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径40×幅9×軸穴6.2×ボス25
  • ステンレスホイールコンベヤ W-38SUS マキテック

    ステンレスホイールコンベヤ W-38SUS

    マキテック
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)52材質(ホイール)ステンレスホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
  • 削り出しホイールコンベヤ W-36BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-36BS

    マキテック
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)51ホイール寸法(mm)外径36×幅9×軸穴6.2×ボス25
  • プレスホイールコンベヤ W-50TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-50TS

    マキテック
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M8×45L機高(mm)60ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8

    三鈴工機
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9104材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)5.9ピッチ(mm)75機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)46ホイール幅(mm)17
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8

    三鈴工機
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9091材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)4.6ピッチ(mm)75機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)46ホイール幅(mm)17
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9040材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)5.8ピッチ(mm)75機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9031材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)4.4ピッチ(mm)75機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8

    三鈴工機
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9147材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)7.5ピッチ(mm)75機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8

    三鈴工機
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9139材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.8ピッチ(mm)75機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機

    三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6

    三鈴工機
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
    用途重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-8981材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)15ピッチ(mm)75機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50ホイール幅(mm)13
  • 三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機

    三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6

    三鈴工機
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
    用途重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-8973材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)11.8ピッチ(mm)75機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50ホイール幅(mm)13
  • 三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機

    三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6

    三鈴工機
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8922材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.2ピッチ(mm)75機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • 三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機

    三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6

    三鈴工機
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8914材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)4.9ピッチ(mm)75機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • 三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8

    三鈴工機
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
    用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-8850材質フレーム:スチール、ホイール:アルミ質量(kg)6.2ピッチ(mm)75機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)48ホイール幅(mm)16
  • 三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8

    三鈴工機
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
    用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-8841材質フレーム:スチール、ホイール:アルミ質量(kg)4.9ピッチ(mm)75機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)48ホイール幅(mm)16
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2782材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)6.9ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mm

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2774材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5.5ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2766材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ