絞り込み
ブランド
- 三和コンベア
- シンフォニアテクノロジー(25)
- 産機(14)
- フリーベアコーポレーション(4)
- ユーラステクノ(3)
- カネテック(2)
- ワコー(1)
- 菱小(1)

標準スクリュー羽根
三和コンベア¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から14日以内出荷【標準スクリュー羽根 A型】 羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。 【標準スクリュー羽根 B型】 羽根の材質はSS400相当品を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 【標準スクリュー羽根 STB型】 羽根の材質はSUS304を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
標準スクリュー羽根 A型
三和コンベア¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から8日以内出荷連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。材質SS400相当タイプA羽根の長さ(mm)1500
両端軸受 グランドパッキン方式 FU型
三和コンベア¥54,980~税込¥60,478~1個7日以内出荷から17日以内出荷駆動側、従動側に使用する軸受ユニットで、エンドプレート(ケーシング)に溶接するだけなので、組立時間の短縮が可能です。 シール部はグランドパッキンを使用しています。
両端軸受 オイルシール方式 FUO型
三和コンベア¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷から10日以内出荷駆動側、従動側に使用する軸受ユニットで、エンドプレート(ケーシング)に溶接するだけなので、組立時間の短縮が可能です。 シール部はオイルシールを使用しています。