絞り込み
ブランド
  • 三和コンベア
  • モノタロウ(38)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,733)
  • 黒田精工(1,526)
  • KANA(片山チエン)(1,464)
  • オリエンタルモーター(1,036)
  • 中央精機(797)
  • エスコ(796)
  • 椿本チエイン(734)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(559)
  • KHK(小原歯車工業)(441)
  • NSK(日本精工)(394)
  • オザック精工(385)
  • NACHI(不二越)(377)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
  • 三木プーリ(351)
  • スリーピース(298)
  • アインツ(284)
  • THK(262)
  • 旭精工(242)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準スクリュー羽根 三和コンベア

    標準スクリュー羽根

    三和コンベア
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    【標準スクリュー羽根 A型】 羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。 【標準スクリュー羽根 B型】 羽根の材質はSS400相当品を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 【標準スクリュー羽根 STB型】 羽根の材質はSUS304を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
  • 標準スクリュー羽根 A型 三和コンベア

    標準スクリュー羽根 A型

    三和コンベア
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
    材質SS400相当タイプA羽根の長さ(mm)1500
  • 両端軸受 グランドパッキン方式 FU型 三和コンベア

    両端軸受 グランドパッキン方式 FU型

    三和コンベア
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    駆動側、従動側に使用する軸受ユニットで、エンドプレート(ケーシング)に溶接するだけなので、組立時間の短縮が可能です。 シール部はグランドパッキンを使用しています。
  • 両端軸受 オイルシール方式 FUO型 三和コンベア

    両端軸受 オイルシール方式 FUO型

    三和コンベア
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    駆動側、従動側に使用する軸受ユニットで、エンドプレート(ケーシング)に溶接するだけなので、組立時間の短縮が可能です。 シール部はオイルシールを使用しています。

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品