絞り込み
ブランド
- ユーラステクノ
- シンフォニアテクノロジー(29)
- 産機(15)
- 三和コンベア(5)
- テラウチ(寺内製作所)(5)
- シモヤマ(5)
- フリーベアコーポレーション(4)
- カネテック(2)
- オークラ輸送機(1)
- 大阪タイユー(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- ワコー(1)
- エナパック(1)
- マルヤス機械(1)
- ボッシュ・レックスロス(1)
- 菱小(1)
特価

バイブレーター(4極三相誘導モーター)
ユーラステクノ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。トラスコ品番207-2298幅(mm)265質量(kg)17高さ(mm)180出力(W)130奥行(mm)180ベアリング無給油モーター4極三相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.2電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95遠心力(kN)3
バイブレーター(2極三相誘導モーター)
ユーラステクノ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2299幅(mm)260質量(kg)14高さ(mm)175出力(W)250奥行(mm)180ベアリング無給油モーター2極三相誘導モーター取付ボルト12mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.4電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2遠心力(kN)3.5
バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
ユーラステクノ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2300幅(mm)210質量(kg)9.5高さ(mm)175出力(W)65奥行(mm)160ベアリング無給油モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](100V)1.2電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2遠心力(kN)1