絞り込み
ブランド
- ユーラステクノ
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,598)
- IKO(日本トムソン)(7,889)
- NSK(日本精工)(6,771)
- SMC(6,402)
- Optibelt(2,709)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,633)
- RS PRO(2,156)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
- 椿本チエイン(1,796)
- KANA(片山チエン)(1,561)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,448)
- オリエンタルモーター(1,103)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,075)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る
特価

ユーラスバイブレータ
ユーラステクノ(2件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。取付方式フレーム脚取付周波数(Hz)50/60モータータイプバイブレータ
バイブレーター(4極三相誘導モーター)
ユーラステクノ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。トラスコ品番207-2298幅(mm)265質量(kg)17高さ(mm)180出力(W)130奥行(mm)180ベアリング無給油モーター4極三相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.2電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95遠心力(kN)3
バイブレーター(2極三相誘導モーター)
ユーラステクノ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2299幅(mm)260質量(kg)14高さ(mm)175出力(W)250奥行(mm)180ベアリング無給油モーター2極三相誘導モーター取付ボルト12mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.4電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2遠心力(kN)3.5
バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
ユーラステクノ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2300幅(mm)210質量(kg)9.5高さ(mm)175出力(W)65奥行(mm)160ベアリング無給油モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](100V)1.2電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2遠心力(kN)1
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品