82件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直振動を最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。他社駆動部、EA/ERシリーズとの入れ替えが可能です。
用途医療部品、電気・電子部品などの樹脂製ワークの搬送。騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。精密機械部品、電気・電子部品など精度を要する部品の選別。 定格電圧(V)200 振幅(mm)水平1.0/垂直0.3 振動数範囲(Hz)70~110
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樋付きです。ランニングコストが低廉です。
用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。粒状パーツ等の連続搬送も可能です。 トラスコ品番166-3837 幅(mm)260 全長(mm)1696 高さ(mm)200 電源(V)三相200/220 呼び寸法(mm)Φ115×1500 フレーム1516 直径(mm)114.3 適合モータ容量(W)40 処理能力(kg/h)250
1台
729,800 税込802,780
10日以内出荷

従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。
用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。 幅(mm)300 高さ(mm)150 奥行(mm)600 耐荷重(t)10
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・アルミフレーム側面のアリ溝に挿入して簡単取付。・取付に工具等は不要でスライドさせれば移動も楽々。
用途・工具や計測機器、マニュアル等を機側にぶら下げてスッキリ収納。・M6ナットの挿入が可能なあらゆるフレームに対応したユニバーサル設計。・オークラ製品対応機種:ベルコンミニⅢシリーズ、コロコンミニシリーズ(KBSD、KBCD、KBWD、KBMD)、EARD 許容荷重(kg)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ボッシュ・レックスロスベルト セクション BS 2・BS 2/S
RoHS
歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。
許容荷重(kg)ベルト長さあたり:1/cm 周波数(Hz)50 電圧(V)200 モーター接続部:ターミナルボックス マウントモータ:左 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)60 速度(m/min)定格:18 ギア比1/10
1個
259,800 税込285,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<メンテナンスフリー> 外部に可動部品がないので安全で耐久力がある <省スペース> 今までのコンベアでは設置できなかった狭い場所でも設置可能 <設置角度任意設定> 脚座および先端固定金具(トイ無し)の角度が可変できるので簡単に任意の角度で設置できる
用途フライス盤、歯切盤、ブローチ盤、プラノミラー等の磁性体切粉搬出および小物磁性体部品の立体移送に使用するマグネットコンベアです。
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SCE201シリーズは、SCE200形の特徴に加え、シャフトとボスのセンタ―リング効果を高めたクランプエレメントです。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SCE201シリーズは、SCE200形の特徴に加え、シャフトとボスのセンタ―リング効果を高めたクランプエレメントです。
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボス側加圧フランジ。SCE300形にご使用下さい。
四三酸化鉄皮膜処理
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SCE300形は、取付スペースが半径方向にきわめて少なく、クランプエレメント4個までをシリーズに配列することができ、それにより大きなトルクの伝達も可能です。
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁フィーダと比較して消費電力が70%低く経済的です
適合(コントローラ) P212・P212-F
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センターマグネット方式により安定搬送が可能です。
電圧(V)200 適合(コントローラ) MFC-S3B・MFC-S3B-F
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイドプルマグネット方式により荷重変動に強く安定搬送が可能です
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーシングルコントローラ
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。 オートチューニング機能で板ばね調整不要です。 適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーシングルコントローラ
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズ
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
用途微小・精密ワークにの搬送装置として。 適合AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR 定格電圧200V 角度(°)15(板バネ取付) 振幅(mm)0.6 振動数100~180Hz
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー円筒ボウル
パーツフィーダ用円筒ボウルです。
材質ステンレス
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー段付ボウル
パーツフィーダ用段付ボウルです。
材質ステンレス
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーDM/DMSシリーズ専用コントローラ
自動調整により型式選定だけでワークが流れ、初期調整が容易です。駆動部とコントローラの接続は全てコネクタ接続で、配線が容易です。振幅、駆動周波数、出力電圧ノッチがデジタル設定・表示され、設定値管理が簡単です。
用途DM/DMSシリーズ専用コントローラ。 仕様外部信号により運転/停止が可能 トラスコ品番119-8633 適合機種DM/DMSシリーズ 幅(mm)119 質量(kg)2 高さ(mm)170 切替方式外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定) 奥行(mm)141 制御方式PWM方式 出力電圧0~190V 出力電流(A)水平4A 垂直2A 出力信号パーツフィーダに同期した信号を出力 入力電源(V)AC100~120V±10%、AC200~230V±10% (50/60Hz) 出力周波数28~45Hz 65~120Hz 90~180Hz
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

防水仕様のため、液中からの切屑回収が可能です。※防水範囲は先端から一定距離の範囲となりますので、モーター部その他防水範囲外の液中挿入は避けて下さい。処理能力に優れ、高い搬送効率を維持します。ランニングコストが低廉です。
用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。 材質マグネット: フェライト磁石、外装部:非磁性ステンレス 電源三相AC 200/220V 速度30/36rpm 電源コードなし
1台
379,800 税込417,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大阪タイユー回転台ルルマン
ベアリングの代用として機械に組み込むことも可能、さらに縦に使用することが可能です。高い回転精度で軸芯フレ1.5mm以下、面フレ2.0mm以下です。
用途コンベヤラインのターンテーブル。 材質本体:スチール(S33C) 2018年トラスコ掲載ページ8 0835
1個
128,800 税込141,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メガスライダー フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションメガスライダー
転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め 材質スチール製
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーベアスライダー フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションフリーベアスライダー
従来品(メガスライダー)と比べボールが落ちないので取り付けたまま重量物の移動が可能です。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め 幅(mm)145.16 質量(kg)3 許容荷重(kg)1000 高さ(mm)50 奥行(mm)72
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動側、従動側に使用する軸受ユニットで、エンドプレート(ケーシング)に溶接するだけなので、組立時間の短縮が可能です。 シール部はオイルシールを使用しています。
1個
27,900 税込30,690
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)1.8 出力電圧0~95V 最大電流(A)0.6A 周波数全波:100~180Hz高周波:220~360Hz 入力電源AC100/110±10% 50/60Hz
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

適合(コントローラ)C10-1VF 定格電圧(V)200 角度(°)(板ばね)15
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg)1.8(シュート)最大1.5 最大幅(mm)(シュート)45 振動数50~90Hz 最大長(mm)(シュート)450
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)200/220 振動数50~90Hz 角度α(°)(板ばね取付)0~20 角度β(°)(板ばね取付)10~30 適合(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B
1個
209,800 税込230,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C9-03VFTC
1個
98,980 税込108,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
84,980 税込93,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズ
電源電圧(V)200 振動数100~180Hz
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーフィーダ式ホッパ
1個
339,800 税込373,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)