絞り込み
ブランド
- シンフォニアテクノロジー(30)
- 産機(15)
- 三和コンベア(5)
- テラウチ(寺内製作所)(5)
- シモヤマ(5)
- フリーベアコーポレーション(4)
- ユーラステクノ(3)
- カネテック(2)
- オークラ輸送機(1)
- 大阪タイユー(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- ワコー(1)
- エナパック(1)
- マルヤス機械(1)
- ボッシュ・レックスロス(1)
- 菱小(1)
エコロジープロダクト

ヘリカルコンベア
菱小¥469,800~税込¥516,780~1台8日以内出荷<メンテナンスフリー> 外部に可動部品がないので安全で耐久力がある <省スペース> 今までのコンベアでは設置できなかった狭い場所でも設置可能 <設置角度任意設定> 脚座および先端固定金具(トイ無し)の角度が可変できるので簡単に任意の角度で設置できる用途フライス盤、歯切盤、ブローチ盤、プラノミラー等の磁性体切粉搬出および小物磁性体部品の立体移送に使用するマグネットコンベアです。
クランプエレメント
産機¥769~税込¥846~1個3日以内出荷SCE300形は、取付スペースが半径方向にきわめて少なく、クランプエレメント4個までをシリーズに配列することができ、それにより大きなトルクの伝達も可能です。
シングルコントローラ
シンフォニアテクノロジー¥88,980~税込¥97,878~1台当日出荷設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。 オートチューニング機能で板ばね調整不要です。 適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
シングルコントローラ
シンフォニアテクノロジー¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から翌々日出荷設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
バイブレーター(2極三相誘導モーター)
ユーラステクノ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2299幅(mm)260質量(kg)14高さ(mm)175出力(W)250奥行(mm)180ベアリング無給油モーター2極三相誘導モーター取付ボルト12mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.4電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2遠心力(kN)3.5
バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
ユーラステクノ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2300幅(mm)210質量(kg)9.5高さ(mm)175出力(W)65奥行(mm)160ベアリング無給油モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](100V)1.2電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2遠心力(kN)1
パーツフィーダ EAシリーズ
シンフォニアテクノロジー¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。用途微小・精密ワークにの搬送装置として。適合AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR定格電圧200V角度(°)15(板バネ取付)振幅(mm)0.6振動数100~180Hz
DM/DMSシリーズ専用コントローラ
シンフォニアテクノロジー¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷自動調整により型式選定だけでワークが流れ、初期調整が容易です。駆動部とコントローラの接続は全てコネクタ接続で、配線が容易です。振幅、駆動周波数、出力電圧ノッチがデジタル設定・表示され、設定値管理が簡単です。用途DM/DMSシリーズ専用コントローラ。仕様外部信号により運転/停止が可能トラスコ品番119-8633適合機種DM/DMSシリーズ幅(mm)119質量(kg)2高さ(mm)170切替方式外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定)奥行(mm)141制御方式PWM方式出力電圧0~190V出力電流(A)水平4A 垂直2A出力信号パーツフィーダに同期した信号を出力入力電源(V)AC100~120V±10%、AC200~230V±10% (50/60Hz)出力周波数28~45Hz 65~120Hz 90~180Hz
スパイラルマグネットコンベア
カネテック¥379,800~税込¥417,780~1台46日以内出荷防水仕様のため、液中からの切屑回収が可能です。※防水範囲は先端から一定距離の範囲となりますので、モーター部その他防水範囲外の液中挿入は避けて下さい。処理能力に優れ、高い搬送効率を維持します。ランニングコストが低廉です。用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。材質マグネット: フェライト磁石、外装部:非磁性ステンレス電源三相AC 200/220V速度30/36rpm電源コードなし
回転台ルルマン
大阪タイユー¥128,800~税込¥141,680~1個3日以内出荷ベアリングの代用として機械に組み込むことも可能、さらに縦に使用することが可能です。高い回転精度で軸芯フレ1.5mm以下、面フレ2.0mm以下です。用途コンベヤラインのターンテーブル。材質本体:スチール(S33C)2018年トラスコ掲載ページ8 0835
切削加工品上向用
フリーベアコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。 ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路材質スチール製
メガスライダー
フリーベアコーポレーション¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め材質スチール製
フリーベアスライダー
フリーベアコーポレーション¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷従来品(メガスライダー)と比べボールが落ちないので取り付けたまま重量物の移動が可能です。用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め幅(mm)145.16質量(kg)3許容荷重(kg)1000高さ(mm)50奥行(mm)72
両端軸受 グランドパッキン方式 FU型
三和コンベア¥54,980~税込¥60,478~1個7日以内出荷から17日以内出荷駆動側、従動側に使用する軸受ユニットで、エンドプレート(ケーシング)に溶接するだけなので、組立時間の短縮が可能です。 シール部はグランドパッキンを使用しています。
両端軸受 オイルシール方式 FUO型
三和コンベア¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷から10日以内出荷駆動側、従動側に使用する軸受ユニットで、エンドプレート(ケーシング)に溶接するだけなので、組立時間の短縮が可能です。 シール部はオイルシールを使用しています。
中間軸受 MCナイロンタイプ CU型
三和コンベア¥9,998税込¥10,9981個当日出荷軸受部を二分割構造とし、短時間でユニットの交換が可能です。 軸受部の材質はMCナイロン樹脂です。材質(軸受)MCナイロン
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
シンフォニアテクノロジー¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B質量(kg)0.6(シュート)最大0.4最大幅(mm)(シュート)35振動数50~90Hz最大長(mm)(シュート)300
周波数可変式デジタルコントローラ C9-03VFTCシリーズ
シンフォニアテクノロジー¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷質量(kg)1.8出力電圧0~95V最大電流(A)0.6A周波数全波:100~180Hz高周波:220~360Hz入力電源AC100/110±10% 50/60Hz
リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
シンフォニアテクノロジー¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷適合(コントローラ)C10-1VF定格電圧(V)200角度(°)(板ばね)15
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B質量(kg)1.8(シュート)最大1.5最大幅(mm)(シュート)45振動数50~90Hz最大長(mm)(シュート)450
リニアフィーダ LFシリーズ(コイルばね防振タイプ)
シンフォニアテクノロジー¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷適合(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B定格電圧(V)200/220角度α(°)(板ばね取付)0~20角度β(°)(板ばね取付)10~30振動数50~90Hz
リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
シンフォニアテクノロジー¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C9-03VFTC