絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- ADF(8)
- MISM(3)
- もりや産業(14)
- エスコ(76)
- グリーンクロス(6)
- コンドーテック(3)
- サンキン(4)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(13)
- サンコー(三甲)(23)
- セーフラン安全用品(5)
- フナイ産業(20)
- ホワイトバリーン(6)
- ユタカメイク(4)
- ユニット(3)
- ワコー(6)
- ワコーパレット(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- 第一パイプ工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ネットパレット用カバー 不透明タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。 軽量のため、脱着が簡単です。 ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。用途ネットパレット内の保護。仕様側面一面ファスナー付材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング厚さ(mm)0.1
ノンスリップシート パレット用
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。用途パレットの上に敷いて利用。トラスコ品番366-4929材質ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂厚さ(mm)5質量(kg)0.9色ブルー奥行(mm)1075間口(mm)1075間口W×奥行D(mm)1075×1075
パレットカバー ブルーシート仕様
TRUSCO(5件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1枚当日出荷ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー色ブルーハトメピッチ(cm)90
反復利用型輪木 エースマンボ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。 1個あたり重量430gと軽量で、ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。用途パネルの仮置き用に。 倉庫の保管用に。トラスコ品番116-1842材質ポリプロピレン樹脂色ライトブルー高さ(mm)100質量(g)430奥行(mm)100間口(mm)490
ネットパレット用 クリアカバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1枚当日出荷焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。 糸入りで強度的に優れています。 中の商品の判別が可能です。仕様側面一面ファスナー付材質ポリオレフィン系樹脂厚さ(mm)0.23
パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷環境にやさしいポリオレフィン系生地を使用しています。 カバー裾部にベルトを取り付ければ、風の影響によるばたつきを低減できます。 半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に仕様簡易防水機能あり(熱風溶着加工)、ハトメなし材質本体:ポリエチレン(PE)、ベルト:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.11色半透明高さ(mm)1200タイプ底なしカバータイプ引張強度縦570N・横480N
ネステナー用落下防止用品(パレット用)
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷ネステナーの手前側につけることでパレットの落下を防ぎます。ラックフレームに被せるだけで簡単設置タイプです。パレット前面に立ち上がっているストッパー部はパレット挿入時にフォークリフトで前方から押す事で、パレットと。平行に倒れマグネットで固定される仕様になっています。用途ネステナー上のパレット落下防止に。トラスコ品番257-2247セット内容本体×2、アクリル系接着剤、アルコールパッド×1個、取扱説明書材質表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着剤アズワン品番65-2059-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)98×74×79
スーパー遮熱パレットカバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から翌日出荷遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3色パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
反復利用型輪木エースマンボ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。1個あたり重量430gと軽量で、高さも約67cmと省スペースです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。特許取得しています。用途パネルの仮置き用に。倉庫の保管用に。材質ポリプロピレン樹脂長さ(mm)490高さ(mm)100奥行(mm)100間口(mm)490RoHS指令(10物質対応)対応
パレットカバー(透明タイプ)
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1袋(5枚)当日出荷厚みがあるため破れにくく繰り返し使用可能です。雨水、ホコリなどの付着を防止するカバーです。かぶせやすい角型です。また、中身が見えるクリアタイプです。焼却時にダイオキシンや塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。用途パレット積み製品の保管用カバー。雨、埃よけとして。厚さ(mm)0.1高さ(mm)1300
ネットパレット用ハンドル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌日出荷メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー材質スチール
パレットカバークリアシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷から翌日出荷荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。用途屋外パレットの保護。
ネットパレット用インナーカバー
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷ネットパレットの内側に装着することで、メッシュと接する商品や資材の破損・傷・すり抜けを防止します。耐候性・耐水性・強度に優れたシートを素材にしており、長期間の屋外保管も安心してご使用いただけます。用途荷物や製品、資材等の保管・輸送時の雨除け・ホコリ除け・キズ防止や目隠しに。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.36色シルバー番手#4000引裂強度(N)縦150、横150引張強度(N)縦1150/5cm、横1100/5cm
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (1面観音扉+3面パネルタイプ)
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1セット11日以内出荷から46日以内出荷パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。用途製品の保管、区分け、輸送に。材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン色グレー奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)2000最大動荷重(kg)1000
ハイテナー用カバー 紐付タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781枚当日出荷糸入り半透明素材のため、中の商品の識別が可能です。軽量のため、取り扱いが簡単です。用途ハイテナーに積まれた商品の保護(ホコリ・ゴミ付着防止)カバー。材質/仕上素材:エステルネット+塩ビフィルム色糸入り半透明
テクセルリンギ
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷テクセルの「軽い、平面圧縮に優れる」という特性を生かしたリンギです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。用途パネル等長尺商品の仮置き用に。倉庫の保管用に。材質ポリプロピレン樹脂色グレー高さ(mm)90奥行(mm)88
高耐候性UVパレットカバー(#3400)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷耐候性が高いUV剤配合の生地を使用(表面:シルバー、裏面:ブラック)しており、屋外での一時保管などで性能を発揮します。 カバー袖部にベルトがあり、積載物をしっかり押さえ袖のバタつきを防止します。 本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。用途屋外でのパレット積載物の保護に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.26色シルバー/ブラックハトメ数無し材質(ベルト)ポリプロピレン(PP)引裂強度(N)縦130N、横110引張強度(N)縦650、横580耐用年数(年)約3~4
ミニカーゴパンチング型600×600×H600
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。仕様積み上げ可トラスコ品番516-8741材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装質量(kg)20高さ(mm)600タイプパンチング奥行(mm)600間口(mm)600均等荷重(kg)300
ネットパレット用内張りボード
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1セット翌日出荷から翌々日出荷長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品やゴミがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。用途ネットパレットに積まれた部品やゴミなどの突き出しやこぼれ防止用内張りボード。セット内容面材5面(長側面2枚、短側面2枚、底面1枚)、結束帯付き10本(長側面6本、短側面4本)材質面材:ポリプロピレン(PP)結束帯:ナイロン厚さ(mm)5色白
スタックカーゴ棚仕様
TRUSCO¥89,980税込¥98,9781セット21日以内出荷スタックカーゴの内部に別売りの棚板セットを取りつけることでパレットラック上でも通常の物品棚のように多品種の収納管理ができます。別売りの上蓋を使えば通常の搬送用ボックスパレットとしても使えます。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちの1100X1100mmパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)用途製品の保管、区分け、輸送に。トラスコ品番662-8383セット内容側面パネル3枚、口枠1つ材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ色グレー高さ(mm)1100奥行(mm)1107間口(mm)1107静荷重(kg)4000折りたたみ寸法(mm)1120×1120×H99ずれ防止取付時+18RoHS指令(10物質対応)対応最大動荷重(kg)1000
スタックカーゴ棚仕様用上蓋
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781枚21日以内出荷スタックカーゴ3面パネルタイプ収納仕様用の上蓋で段積が必要になったときに使用します。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。用途段積み用。トラスコ品番664-2884材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ色グレー高さ(mm)115奥行(mm)1130間口(mm)1130耐荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
脚色別シール
TRUSCO¥469税込¥5161袋当日出荷ネットパレットの脚に貼ることで色による管理ができます。用途色管理質量(g)150奥行(mm)160間口(mm)10内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)90
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (4面パネルタイプ)
TRUSCO¥89,980~税込¥98,978~1セット11日以内出荷から36日以内出荷パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、1トンのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重4トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。用途製品の保管、区分け、輸送に。材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン色グレー奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)4000最大動荷重(kg)1000
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (2面観音扉+2面パネルタイプ)
TRUSCO¥169,800~税込¥186,780~1セット11日以内出荷パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。用途製品の保管、区分け、輸送に。材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン色グレー奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)2000最大動荷重(kg)1000
段積み超高耐候性UVパレットカバー(#4000)
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1枚9日以内出荷天面には破損防止のEVA生地を使用しており段積みに強いカバーです。 本体は、UV剤含有高密度ポリエチレン生地にUV剤含低密度ポリエチレンフィルムをラミネートした耐候性を有したワンランク上の生地を使用しています。 カバー袖部はマジック式ベルトで、積載物をしっかり保護します。 本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。 流通量の多い2サイズに対応したラインナップ。用途屋外でのパレット積載物の保護に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.3色白/シルバーハトメ数無し材質(ベルト)ポリプロピレン(PP)引裂強度(N)縦137N、横137引張強度(N)縦900、横900耐用年数(年)約4~5
スクエアパレット用オプション
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷から翌日出荷簡易組み立て式の通い箱ならびに物流保管に適しています。 厚手の上質な3層加工した段ボールのペーパースリーブと鉄製のスリーブで非常に簡単に組み立てが可能です。 ワンウェイ使用ですが、フレームを繰り返し使用する場合には各種消耗品を使用してお使いいただけます。最大静荷重N(kg)4000最大動荷重(kg)1000
ミニカーゴ鉄板張型600×600×H600
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。仕様積み上げ可トラスコ品番516-8759材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装質量(kg)22高さ(mm)600タイプ鉄板張り奥行(mm)600間口(mm)600均等荷重(kg)300
ミニカーゴ(鉄板張りタイプ)
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷トラスコ品番516-8716質量(kg)14均等荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450
保管用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら