電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズCKD15日以内出荷
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。
電動グリッパですが、高把持力:80N(片側)です。
把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。
ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。
コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。
IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。
用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途にストローク(mm)100(片側50)繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側))速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側)インターフェースIO-Link(外部)駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギアコントローラー型式内蔵設定ツール設定ソフト(S-Tools)最適把持力(N)80(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□20 ステッピングモータ