絞り込み
ストローク(mm)
  • 100
  • 4(13)
  • 6(19)
  • 8(6)
  • 10(17)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(10)
  • 16(5)
  • 22(5)
  • 24(4)
  • 30(4)
  • 32(6)
  • 40(6)
  • 48(3)
  • 64(4)
  • 80(4)
  • 110(1)
  • 140(1)
  • 160(2)
モータ種類
  • ステッピングモータ(1)
ブランド
  • CKD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用のロボットに取り付ける部品のひとつ。工場で生産する製品の加工などに使われます。例えば、樹脂リングなどの変形防止、チップの組付け搬送、大きさが異なる柔軽物の搬送に使用されることが多いです。電動グリッパ用の通信ケーブル、シリアル変換器、ジョグスイッチ、レールアダプタ、電源などの付属品も多数用意されています。日本やアジアで発案されたオープンフィールドネットワーク規格CC-LINKに対応しているものも多いのも特徴のひとつです。
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪数から絞り込む
  • 電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズ CKD

    電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズ

    CKD
    299,800税込329,780
    1個
    15日以内出荷
    ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。 電動グリッパですが、高把持力:80N(片側)です。 把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。 ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。 コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。 IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。
    用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途にストローク(mm)100(片側50)繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側))速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側)インターフェースIO-Link(外部)駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギアコントローラー型式内蔵設定ツール設定ソフト(S-Tools)最適把持力(N)80(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□20 ステッピングモータ

電動アクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります

電動グリッパ