絞り込み
ブランド
- ムラコシ
- アマノ[事務用品/清掃用品](124)
- 赤松電機製作所(83)
- コトヒラ工業(36)
- チコーエアーテック(32)
- スイデン(25)
- アイ・オー・テクノロジーズ(18)
- スタックスツールス(17)
- 日本無機(16)
- リョウセイ(15)
- 日下部機械(11)
- 淀川電機製作所(9)
- 日本ドナルドソン(9)
- NIVAC(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- 静科(4)
- ヤマダコーポレーション(3)
- オーデン(3)
- トスマック(3)
- ブランドをもっと見る

集塵機 2.2KW 60HZ
ムラコシ(1件のレビュー)¥249,000税込¥273,9001台15日以内出荷フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。用途粗じん用。一般粉じん。トラスコ品番465-9309質量(kg)70出力(kW)2.2周波数(Hz)60電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz33最大静圧(kPa)3.04集塵容量(L)200フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式なし
集塵機 2.2KW 50HZ
ムラコシ¥249,000税込¥273,9001台15日以内出荷フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。用途粗じん用。一般粉じん。トラスコ品番465-9295質量(kg)70出力(kW)2.2周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz28最大静圧(kPa)3.04集塵容量(L)200フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式なし
コンパクト簡易集じん機UFOシリーズ
ムラコシ¥199,000~税込¥218,900~1台11日以内出荷大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。 ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です 設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます用途粗じん用。 一般粉じん。質量(kg)45周波数(Hz)50/60集塵容量(L)130フィルター下袋1本本体寸法(mm)奥行655本体寸法(mm)高さ1259本体寸法(mm)幅640騒音値(dB(A))(50/60Hz)78吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし
サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ
ムラコシ¥539,000税込¥592,9001台12日以内出荷から20日以内出荷フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。用途一般粉じん幅(mm)1140質量(kg)120高さ(mm)3305出力(kW)3.7(2P)奥行(mm)750電源(V)三相200スイッチ直入れ押しボタン最大静圧(kPa)2.93集塵容量(L)410電源コード(m)5フィルター上下各1枚キャスター径(Φmm)75最大風量(m3/min)47吸込口径(Φmm)198キャスター数3個ファンプレートファン
グラインダー用集じん機MYGシリーズ
ムラコシ¥449,000~税込¥493,900~1台11日以内出荷グラインダー作業用に開発された集塵機です。 火花が出る作業の集塵ができます。 コンパクトでありながら、分離効果を高める構造により、火花や大きめの粉塵を底部に滞留させます。 ※ご注意:火災が絶対に起きないわけではありませんので、消火器等の準備が必要です。 また、マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉塵や、揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。用途グラインダー等、火花が出る作業の集塵に。周波数(Hz)50/60フィルター上袋1本ちり落とし方式なし
食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機
ムラコシ¥299,000~税込¥328,900~1台21日以内出荷超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。 100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。 使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。用途投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。質量(kg)43出力(kW)0.75周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13集塵容量(L)68フィルター上下各1本本体寸法(mm)奥行438本体寸法(mm)高さ2052本体寸法(mm)幅808騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし標準消費電力料金(円/h)20.25
集じん機
ムラコシ¥1,090,000税込¥1,199,0001台31日以内出荷フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な7.5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。用途粗じん用。 一般粉じん。電源(V)三相200集塵容量(L)410フィルター上下各1本本体寸法(mm)奥行750ちり落とし方式なし
小型集塵機 0.75KW 200V
ムラコシ¥399,000税込¥438,9001台14日以内出荷シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9376質量(kg)65出力(kW)0.75電源(V)三相200スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15最大静圧(kPa)6集塵容量(L)12電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安10.4円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98ファンプレートファンちり落とし方式手動式
小型集塵機 0.46KW 100V
ムラコシ¥349,000税込¥383,9001台14日以内出荷シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9368質量(kg)65出力(kW)0.46電源(V)単相100スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15最大静圧(kPa)6集塵容量(L)12電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安14.5円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98ファンプレートファンちり落とし方式手動式
集塵機 2.2KW 三相200V 60HZ
ムラコシ¥739,000税込¥812,9001台14日以内出荷シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9392質量(kg)160出力(kW)2.2電源(V)三相200スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz38最大静圧(kPa)6集塵容量(L)40電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545電気代の目安47.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)74吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式手動式
集塵機 2.2KW 三相200V 50HZ
ムラコシ¥739,000税込¥812,9001台14日以内出荷シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9384質量(kg)160出力(kW)2.2電源(V)三相200スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz32最大静圧(kPa)6集塵容量(L)40電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545電気代の目安47.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)74吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式手動式