絞り込み
除湿能力(L/日)
  • 0.2(1)
  • 250(1)
除湿面積
  • 4.5畳(1)
タンク容量(L)
  • 0.8
  • 0.84(1)
  • 1.7(1)
  • 2(3)
  • 2.0(1)
  • 2.5(3)
  • 2.8(1)
  • 3.5(5)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5.8(3)
  • 800(1)
  • 【排水タンク】約3.5で自動停止(1)
  • 【排水タンク】約4.5で自動停止(2)
  • 【排水タンク】約5.8で自動停止(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
ブランド
  • オーム電機(1)
  • ドリテック(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
オーム電機・ドリテック・YAMAZEN(山善)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
除湿器 ドリテック除湿器ドリテック
6,980税込7,678
1台(800mL)
当日出荷
省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ除湿効果が見える半透明タンクタンク満水容量 約800mL引き出し式で水をこぼしにくいタンク
付属品専用ACアダプター×1質量(g)約920(アダプターを含まず)種類ペルチェ式電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5V定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215タンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%取扱説明書(1.91MB)除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)適用畳数4.5以下
コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白 オーム電機コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白オーム電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
ペルチェ式除湿機 ライト機能付き 霜取り機能付き タンク容量は800ml
付属品ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.2(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅152×高さ249×奥行105消費電力(W)23電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V ~50/60Hz 1.0A、出力…DC9.0V 直流2.5A)コード長さ(m)約1.5タンク容量(mL)800除湿方式ペルチェ式取扱説明書(1.41MB)除湿能力(mL/日)200
除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善)除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使えるYAMAZEN(山善)
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
軽量コンパクトなペルチェ式除湿機クローゼット、靴箱、押入れなどの湿気の溜まりやすい狭い空間に最適静音なので寝室でも安心して使用できますPD対応のモバイルバッテリーがあれば、コンセントのない環境でも使用可能(出力35W以上推奨)1日あたり最大で約250mlの水分を除湿持ち運びしやすいコンパクトサイズ水タンク、水タンクカバー、排気口カバー、フィルターカバー、吸気フィルターは丸洗い対応満水時満水ランプ点灯でお知らせ◇除湿方式:ペルチェ式◇除湿能力:250mL/日◇排水タンク容量:800mL◇USBケーブル長:1.6m◇着脱式タンク採用◇除湿運転:Hi/Loの2段階◇ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz) / 0.8A◇ACアダプタ出力:USB-C 5.0V/3.0A , 9.0V/3.0A , 12.0V/3.0A , 15.0V/2.4A , 20.0V/1.8A◇合計出力:36.0W Max◇消費電力(除湿機本体):USB-C 12.0V(9.0V可) /34W
用途シューズ・衣類クローゼット、押入れ等に最適。ペルチェ式除湿機 ペルチェ除湿機 コンパクト 軽量 梅雨 下駄箱付属品PD対応ACアダプタ(36W出力)、USB-Cケーブル質量(kg)1.2消費電力(W)(除湿機本体)USB-C 12.0V(9.0V可) /34ケーブル長(m)【USBケーブル】1.6タンク容量(mL)800保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13×26.5除湿方式ペルチェ式除湿能力(mL/日)250

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

除湿機