クールファンツイン
夏は扇風機(ミストファン)、冬は加湿器としてオールシーズン対応のマルチファン
多機能モデル(ミスト単独運転で冬は加湿器に。きめ細やかなミストがやさしくうるおします)
秒速7mの強風でミストがすぐ届く(多翼シロッコファンの強風で遠くまでしっかり送風、拡散。すばやく快適温度に)
ミスト、風量調節3段階
イルミネーションライト付き
- 用途
- 熱中症対策、ミストファン、加湿器 オフィス、リビングに
- 仕様
- 【ミスト量】切,1,2,3段階
- 質量(kg)
- 1.9
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 150×273×306
- 電源コード(m)
- 1.8
- 風速(m/s)
- 7
- 首振角度(°)
- 【ルーバー】左右自動60、上下手動40
- 最大消費電力(W)
- 30
- 風量調整
- 切,1,2,3
- 切タイマー
- 2,5,8h
- 噴霧量(mL/h)
- 【ミスト】最大280
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ

















![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)











