曜日別特売

コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:10L スカイブルー

コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機  どこでもクーラー 除湿能力:10L スカイブルー - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
長さ(mm)
【排熱ダクト】950
寸法(mm)
高さ600・幅250・奥行386
質量(kg)
13
色
スカイブルー
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【50/60Hz】185/200
タンク容量(L)
【排水タンク】約5.8で自動停止
能力
【冷房】最大吹出温度差 -10℃、【除湿】9/10L/d
使用温度(℃)
【室温】冷房:5~35、除湿:5~35
フィルター
-
消費電力(W)(50/60Hz)
【冷風時】200/225
運転音(dB)
〈衣類乾燥〉:48/48、〈除湿〉:42/42
電気代の目安
【除湿時】5.7/6.2円/h
電源プラグ
容量:125V・7A
除湿能力(L/日)
【50/60Hz】9.0/10.0
除湿面積
50Hz:プレハブおもに17畳(29m2)、木造11~鉄筋23畳(19~38m2)、60Hz:プレハブおもに19畳(32m2)、木造13~鉄筋25畳(21~42m2)
温度差(℃)
【冷風時】吹出:最大-10℃
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77923146CDM-1026-AS
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする