絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 除雪用品

66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー 3.7V 2800mAh あんよ・ほっこリッパ サンアート

    バッテリー 3.7V 2800mAh あんよ・ほっこリッパ

    サンアート
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    『あんよのこたつ』『ほっこリッパ』専用の充電バッテリーです。
    仕様●バッテリー:充電式リチウムイオンバッテリー(通常 約500回充電可能)●電圧:3.7V●容量:2800mAh●生産:中国製●※ACアダプターは別途購入してくださいアズワン品番67-8063-70
  • 融雪剤 ソフトウェハー 25kg フレーク状 日本緑十字社

    融雪剤 ソフトウェハー 25kg フレーク状

    日本緑十字社
    6,150税込6,765
    1個
    翌日出荷
    フレーク状なので、坂道や斜面の有る場所に適しています。 溶液撒布の場合、粒状と比べ表面積が大きい為、溶けやすいです。 溶解度がゆるやかなため、流出量が少なく、路面に長く残り効果が持続します。 凍結防止・融雪剤としてだけでなく、防霜、防塵材としても使用していただけます。 製塩副生ニガリを主原料にしているため、通常使用条件では人体に対する毒性はないです。
    仕様●容量(kg):25●材質:塩化マグネシウム●性質:潮解・発熱●形状:フレーク●注意事項:人体や衣服に付着した場合には、水洗いしてください。眼に入った場合は、ただちに清浄な水で15分以上水洗いし速やかに医師の手当を受けてください。高温多湿を避けて下さい。アズワン品番67-9287-44
  • 剣先スコップ 全長約970mm 日本緑十字社

    剣先スコップ 全長約970mm

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    先が尖っているため先端を地面に突き刺し、上部に足を掛けて体重をかけることで深く掘り進めることができます。
    仕様●幅(mm):230●全長(mm):980●質量(kg):1.7●刃先形状:剣●色:白●材質:スチールアズワン品番67-9287-43
  • 赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ アースブロー

    赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ

    アースブロー
    299,800税込329,780
    1個
    15日以内出荷
    融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる6000Wの強力な熱で積雪を防ぎます。広範囲に遠赤外線の効果を拡散させ、融雪範囲は融雪テストにおいて15m×7.5mを計測。
    仕様●使用電源:三相200V●電圧:6,000W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-22
  • 赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ アースブロー

    赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ

    アースブロー
    259,000税込284,900
    1個
    12日以内出荷
    融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる4500Wの強力な熱で積雪を防ぎます。凍結防止や現場環境の改善などに役立ちます。
    仕様●使用電源:三相200V●電圧:4,500W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-23
  • 使い捨てカイロ 125x95mm EA922AKシリーズ エスコ

    使い捨てカイロ 125x95mm EA922AKシリーズ

    エスコ
    365税込402
    1箱(10個)
    翌日出荷
    ミニサイズのカイロです。
    仕様●持続時間:10時間●入数:10個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:70℃●平均温度:54℃●貼らないタイプ
  • サーマルギア 発熱防寒ベスト TGシリーズ 空調服

    サーマルギア 発熱防寒ベスト TGシリーズ

    空調服
    12,900税込14,190
    1着
    5日以内出荷
    冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。
    仕様●色:ブラック●サイズ:S●着丈(cm):62●肩幅(cm):37●目安稼働時間:強:約8時間、中:約8.3時間、弱:約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)●品名:Thermal Gear●適合機種:適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB●電源:7.2V●出力:8W●温度調整:3段階(強約60℃、中約50℃、弱約40℃)●材質/仕上:表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 、中綿:ポリエステル100%●適合別売りバッテリー:株式会社空調服製バッテリー(一部を除く)●温度や使用時間はあくまで目安となります(外部環境により異なる)。●バッテリーセットは別売です。●原産国:中国●コード番号:352-6210アズワン品番67-2244-62
  • フットウォーマー BRシリーズ ブレイン

    フットウォーマー BRシリーズ

    ブレイン
    4,490税込4,939
    1個
    4日以内出荷
    オフィスや在宅などで、足元の寒さ対策として、かわいいアニマルが足先を暖めてくれます。ヒーターパッドは取り外し可能です。電源はUSB、AC電源の2WAYで使えます。
    仕様●サイズ(約)全長480×幅340×厚み130mm●素材・材質:ポリエステルアズワン品番65-6903-04
  • ホッカイ棒 セキカワ

    ホッカイ棒

    セキカワ
    34,980税込38,478
    1本
    5日以内出荷
    棒をつなぐことで、1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7Mの5段階に伸びる。 よりコンパクトになり、持ち運びにも便利です。
    用途雪下ろし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.3質量(kg)2.8質量(g)ボディ/ヘッド:2280/520タイプ超ロング5段 平形寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7
  • ホッカイ棒 セキカワ

    ホッカイ棒

    セキカワ
    25,980税込28,578
    1本
    8日以内出荷
    2.75~4.85Mまで伸びる。ビニールハウスに積もった雪落としがらくらくできます。
    用途雪下ろし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.75質量(kg)1.77質量(g)ボディ/ヘッド:1300/470タイプハウス用ロングボディ寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:50×12伸縮サイズ(m)1.85・3.1・4.35・5.7・7.0(長さ5パターン)
  • NEWスカット氷突き スペア針 フチオカ

    NEWスカット氷突き スペア針

    フチオカ
    2,490税込2,739
    1本
    6日以内出荷
    たくさん氷を砕いて傷んだ『NEW アルミスカット 氷突き』の針は【氷突き スペア針】に取り替えよう!!
    用途道路に張った氷の除去材質焼入特殊鋼針タイプ替針のみ
  • NEWスカット氷突き フチオカ

    NEWスカット氷突き

    フチオカ(2件のレビュー)
    6,190税込6,809
    1本
    6日以内出荷
    朝晩と昼の寒暖差で氷のように固まった雪 放置すると滑って危ないけど、割るのも一苦労。 『NEW アルミスカット 氷突き 曲り』ならそんな雪もガシガシ割っちゃいます!!
    用途道路に張った氷の除去材質ボディ:アルミニウム合金、針部:焼入特殊鋼針寸法(mm)柄部1100、針部150質量(g)550
  • アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 4.5mタイプ ファミリー・ライフ

    アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 4.5mタイプ

    ファミリー・ライフ
    20,900税込22,990
    1セット
    8日以内出荷
    屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
    材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂質量(kg)(約)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×450寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12
  • 雪かきにょい棒2 フチオカ

    雪かきにょい棒2

    フチオカ
    24,900税込27,390
    1本
    7日以内出荷
    せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。 伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
    用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし材質柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル質量(kg)2.4
  • スマスコ 雪かき補助ベルト ユニット

    スマスコ 雪かき補助ベルト

    ユニット
    5,990税込6,589
    1個
    3日以内出荷
    腰や肩の高さにあまり変化なく、少ない負担で雪かきができます。 あらゆるショベルに対応! 長時間作業に絶大な効果 作業効率アップ
    セット内容本体、ベルト、調節用板ゴム8枚材質ABS樹脂、アクリル、ポリプロピレン質量(g)189
  • 入隅部固定金具セット ユニット

    入隅部固定金具セット

    ユニット
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    階段取扱時に必須の金具セット
    セット内容丸パイプ(19mmΦ×910mm)×1、アンカーネジセット×2、ゴムパッキン×2
  • 融雪マット用コード保護カバー ユニット

    融雪マット用コード保護カバー

    ユニット
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    邪魔と無駄を省く便利なオプション品!
    材質合成ゴム長さ(m)1
  • 融雪マット用延長コード ユニット

    融雪マット用延長コード

    ユニット
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    邪魔と無駄を省く便利なオプション品!
    付属品付け替えプラグ1個長さ(m)7
  • 融雪マット階段用(4030) ユニット

    融雪マット階段用(4030)

    ユニット
    279,800税込307,780
    1枚
    4日以内出荷
    出隅部から融雪効果! スベらない階段に
    付属品アンカーネジセット×6寸法(mm)810×4030×厚5質量(kg)22.7(コード除く)定格消費電力(W)977
  • 融雪マット階段用(2090) ユニット

    融雪マット階段用(2090)

    ユニット
    169,800税込186,780
    1枚
    3日以内出荷
    出隅部から融雪効果! スベらない階段に
    付属品アンカーネジセット×6寸法(mm)810×2090×厚5質量(kg)12.0(コード除く)定格消費電力(W)489
  • カチ割り搭載スコップ ユニット

    カチ割り搭載スコップ

    ユニット
    7,990税込8,789
    1本
    3日以内出荷
    車に積みたい小型の金属皿スコップ
    仕様圧雪対応(ステンレス先金)、皿部が金属材質アルミニウム、ステンレス、スチール寸法(mm)820×255質量(g)1200
  • カチ割りプッシャー ユニット

    カチ割りプッシャー

    ユニット
    6,990税込7,689
    1本
    4日以内出荷
    圧雪まで対応するマルチユースプッシャー 押す、掬う、砕く、投げる、剥ぎ取るがこの1本で!
    仕様圧雪対応(ステンレス先金)材質ポリエチレン、ステンレス、木寸法(mm)1340×430質量(g)1320タイプ幅広
  • ポルカサンド ユニット

    ポルカサンド

    ユニット
    67,980税込74,778
    1枚
    4日以内出荷
    冷凍工場でも大活躍!凍っても、踏めば氷が砕けて安全に! 中層が凍らないスポンジ構造だから、表面が凍っても、歩行でたわみ氷が割れやすく! 電源いらず。
    仕様表裏滑り止め材質表面/天然ゴム、芯材/CRスポンジ、下材/天然ゴム
  • 標識除雪棒 ジェイウィン(J win)

    標識除雪棒

    ジェイウィン(J win)
    23,900税込26,290
    1本
    6日以内出荷
    ・除雪専用です。・高所な場所でも除雪が可能です。
    付属品スペア1個付き材質ABS樹脂寸法(mm)雪かき部:100×235オレンジ長さ(m)約1.85→4.8材質(柄部)伸縮式塩ビ被覆スチールパイプ径(Φmm)19・22・25.5アズワン品番64-6569-54
  • サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション 三愛

    サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション

    三愛
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知。身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知充電式で。繰り返し使用可能センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定可能です。
    仕様【心拍取得間隔】9分間の間に4分間セット内容本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書高さ(mm)15.13材質(本体)PCスイッチ電源スイッチありセンサー1つ(心拍センサー)充電時間1.5~2時間縦(mm)25.5横(mm)48電池リチウムイオン3.7V120mAh材質(ベルト)シリコン防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50充電可能回数【マグネットを使用した端子接触充電】300回アズワン品番60-3239-59適合腕周(cm)13~22稼働時間(時間)20
  • フェイスカバー 20個セット T-FCSシリーズ リーダーメディアテクノ

    フェイスカバー 20個セット T-FCSシリーズ

    リーダーメディアテクノ
    10,498税込11,548
    1ケース(20個)
    3日以内出荷
    接触冷感で柔らかい肌触り。様々な使い方ができる。男女兼用のデザイン。首だけでなく頭や腕にも巻くこともできる優れもの。日焼け対策、熱中症対策におすすめ。コンパクトに持ち運べるので外出時のお共に
    質量(g)33素材95% ポリエステル + 5% スパンデックス寸法(幅W×高さH)(cm)24×42(平置き)

防寒用品』には他にこんなカテゴリがあります

除雪用品
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
2ページ目: 除雪用品 【通販モノタロウ】 防寒用品