絞り込み
ブランド
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2)
- E-CON(2)
- アースブロー(2)
- ウィキャン(4)
- エスコ(3)
- キヨラカ(2)
- サンアート(2)
- サンコー(三甲)(1)
- ジャパンソルト(3)
- セキカワ(5)
- ファミリー・ライフ(3)
- フチオカ(3)
- ミドリ安全(2)
- ユニット(10)
- 八ツ矢工業(2)
- 日本緑十字社(4)
- 桑和(2)
- 空調服(1)
- 自重堂(4)
- ブランドをもっと見る

融雪・軟水化用剤 造粒塩
ジャパンソルト¥4,198税込¥4,6181箱(2袋×10kg)16日以内出荷ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適。塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能。原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適。塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適仕様●内容量:10kg/袋●入数:2袋/箱●サイズ(1箱):縦320mm×横395mm×高さ165mm●粒径:3~7mmアズワン品番65-8767-18
ホッカイ棒
セキカワ¥16,980税込¥18,6781本8日以内出荷2.05~3.45Mまで伸びる。用途雪下ろし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.05質量(kg)1.52質量(g)ボディ/ヘッド:940/580タイプ平形寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)2.05~3.45
アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ
ファミリー・ライフ¥23,900税込¥26,2901セット8日以内出荷屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂質量(kg)(約)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×600寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12
サンスライダー
サンコー(三甲)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷雪遊びにつかえる一人乗り用のソリです。用途雪用そり、泥地、沼地、湿田での収穫作業や資材の運搬用トラスコ品番776-3085種別809907BL00 B材質PE色ブルー質量(g)6100出荷単位2個外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1485×850×210外寸(mm)1485×850×210外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1485×850×210
氷割り ガン太
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷ヘッド部分はクロムバナジウム鋼を採用しています。鍛造で焼き入れしてあり頑丈です。狙いが外れないスライドハンマー式です。用途氷や圧雪を砕くための道具トラスコ品番740-3285材質鉄全長(mm)1490刃先幅寸法(mm)50
保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ブラックカモフラ FGA20000シリーズ
自重堂¥9,998税込¥10,9981着6日以内出荷ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。3段階の温度調節が可能。
作業服 極寒防水防寒スラックス 下 ネイビー M4087-SITAシリーズ
ミドリ安全¥13,980税込¥15,3781着欠品中中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用しています。、完全防水機能だけではなく高性能中綿を使用しているので厳しい寒さでも暖かいです。、脇ゴムにアジャスターを追加し、ウエストにジャストフィットします。、長靴の中に入れられるように裾口を細い仕様にしています。、ファスナー付で靴を履いたままでもスムーズに着脱できます。、腰部にカイロポケットを設け、内部でずれたり、落としたりを防止します。、縫い合わせ部分の内側にシーリングテープを貼り、雨・風のガードも万全です。、水汚れを付着時にはじいてしまう加工です。、建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃など。、※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。仕様●素材・材質:表/ポリエステル100% 耐水圧5000m/m タッサー 撥水加工●裏/ポリエステルキルト 中わた100g/m2●ファスナー/樹脂・引手金属(前あき・裾)●ドットボタン/樹脂(ベルト)●マジックテープ(右後ポケット、ウエストアジャスター、カイロポケット)●ポケット位置/左右脇ポケット、右後ろポケット、腰裏カイロポケットアズワン品番67-3136-09
角型スコップ 全長約970mm
日本緑十字社¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷皿が四角い形をしているので、広範囲に広がった雪を取り除くのに適しています。仕様●刃先幅(mm):230●刃先長(mm):290●全長(mm):980●質量(kg):1.87●刃先形状:角●色:白●材質:スチールアズワン品番67-9287-42
マグランド 融雪剤 25kg 粒状
日本緑十字社¥6,150税込¥6,7651個4日以内出荷塩化マグネシウムの粒状で、機械撒布しやすい凍結防止剤です。仕様●容量(kg):25●材質:塩化マグネシウム●性質:潮解・発熱アズワン品番67-9287-41
ホッカイ棒
セキカワ¥34,980税込¥38,4781本5日以内出荷棒をつなぐことで、1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85Mの5段階に伸びる。 アルミ合金製の硬くて丈夫なギザギザヘッドで、高いところの硬い雪や、ツララなどを落とします。用途ツララおとし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.1質量(kg)2.1質量(g)ボディ/ヘッド:2280/420タイプ超ロング5段 ギザギザ雪切り寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85
ホッカイ棒
セキカワ¥25,980税込¥28,5781本8日以内出荷2.75~4.85Mまで伸びる。ビニールハウスに積もった雪落としがらくらくできます。用途雪下ろし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.75質量(kg)1.77質量(g)ボディ/ヘッド:1300/470タイプハウス用ロングボディ寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:50×12伸縮サイズ(m)1.85・3.1・4.35・5.7・7.0(長さ5パターン)
折りたたみスノーダンプ
ユニット¥15,980税込¥17,5781台当日出荷除雪といえばますコレ!大注目の折りたたみ式スノーダンプ。 十分な大きさと軽さを両立! 片手で持運びラクラク仕様ハンドル長さ調節3段階、角度調整ギア付、折りたたみ式、皿部先端補強材質皿/ポリエチレン、先金/アルミ合金、ハンドル/鋼管パイプ(粉末コーティング)質量(g)3600使用時寸法(mm)1250・1300・1350(3段階)×485(皿470)折りたたみ寸法(mm)670×485(皿470)×200
氷割り ガン太 ミニ
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷ヘッド部分はクロムバナジウム鋼を採用しています。鍛造で焼き入れしてあり頑丈です。狙いが外れないスライドハンマー式です。持ち運びに便利な収納袋付です。トランクにもすっぽり入る車に常備可能なサイズです。用途氷や圧雪を砕くための道具付属品収納袋トラスコ品番740-3286材質鉄全長(mm)923刃先幅寸法(mm)50
モバイルチャージャー 17025
桑和¥5,798税込¥6,3781個当日出荷10000mAhのモバイルチャージャーです。付属品USB Type-A to Type-Cケーブル×1トラスコ品番678-0200定格容量10000mAh
屋根の雪おろし イースライダー
金象¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷屋根に登らず雪降ろしが出来て安全。雪がどんどん滑り落ちてくるので短時間で雪降ろしが出来る。最小186cmから伸縮パイプを伸ばすことで347cmに、延長パイプを取付ければ最大520cmに。特許登録済み。用途地上からの屋根等高所の雪降ろし作業に。材質【頭部】アルミ【柄部】アルミ【シート】PP質量(kg)1.8(延長パイプ取付け時:2.5)幅(cm)47.5全長(cm)186~347(延長パイプ取付け時520)高さ(cm)28.5
雪下ろし用具
ファミリー・ライフ¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷屋根に登らず楽らく雪下ろし!。屋根と雪の間にシートを滑り込ませると、シートを伝って簡単に雪を落とすことができます。屋根の上に登る必要もないので落下事故の防止にもなります。ヘッド部分を屋根にのせて屋根の傾斜に対して平行に押すだけ!。ポールを4本継ぎ足して長さ調節が可能!最大約626cm!。お客様組立式材質本体:アルミ、生地:オックスフォード布、ハンドル:TPR、三角部分:ナイロン質量(kg)3.3色ブルー寸法(cm)【本体】52×626×28【布】43×553
小型除雪機
MEIHO(ワキタ)¥419,800税込¥461,7801台6日以内出荷始動キーは手元にありセルモーターでのエンジン始動可能です。前進2段、後進2段の速度調整が可能です。手元のレバーと回転ハンドルでシューターの角度・投雪方向の調整が可能です。足元のフットペダルでオーガーの高さを楽に調整できます。グリップヒーター機能が搭載されています。オプションで保管カバーをご用意させて頂いております。手元に操作系を集中しました。(シューター操作、始動キー、アクセル、ライトスイッチ、ヒータースイッチ等)。レバーによる旋回機能付きです。ワキタオリジナルパターンの、ゴムクローラーを使用しています。用途除雪作業にトラスコ品番424-4706幅(mm)720高さ(mm)1110奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])3600燃料タンク容量(L)5.5始動方式セルスターター/リコイルスターター最大出力(kW)7.8(10.6ps)走行速度(km/h)自走:前進2段(1.3~2.2)、後進2段(1.3~2.3)最大投雪距離(m)15除雪幅(mm)700除雪量(最大)58t/h除雪高(mm)545排気量(cc)総排気量:375
FSみえーる 霜取りスクレーパー
八ツ矢工業¥159税込¥1751本当日出荷ガラスの曲面にぴったりフィットして綺麗に霜取りできます。薄型なのでドアのサイドポケットなどに収納できます。用途霜取りに。トラスコ品番520-9415材質ナイロン幅(mm)155全長(mm)130
雪かきワイパー
八ツ矢工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷車に積もった雪をかき落としに 雪の朝の必需品。柄尻にヘラは窓ガラスの霜取りやタイヤハウスの雪落としに便利用途除雪トラスコ品番520-9416材質ヘラ:ABS ゴム:エラストマー、柄:スチールパイプ幅(mm)240全長(mm)1400
350x1080mm スノーショベル EA650BG-160シリーズ
エスコ¥7,160~税込¥7,876~1セット(2本)ほか翌日出荷から翌々日出荷スコップ、雪押し2通りの除雪に使えます。鋼管パイプ・先金付・皿背面に強カリブ補強で丈夫。小型サイズで女性・ご年配の方に大変便利。玄関前や駐車場などの雪かきや排雪に適しています。仕様●先端サイズ(mm):350×215●全長(mm):1,080●重量(kg):0.8●材質:ポリエチレン・ステンレス・鉄パイプ
保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ブラック FGA20000シリーズ
自重堂¥9,998税込¥10,9981着6日以内出荷ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。3段階の温度調節が可能。
保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ベージュ FGA20010シリーズ
自重堂¥9,998税込¥10,9981着6日以内出荷ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。着用シーンに合わせてVネック仕様のも切替可能。
保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ネービー FGA20010シリーズ
自重堂¥9,998税込¥10,9981着当日出荷から6日以内出荷ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。着用シーンに合わせてVネック仕様のも切替可能。
首ったけニットベスト SHV-NT01シリーズ
サンアート¥18,980税込¥20,8781枚5日以内出荷首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!! 電熱線を首回りと背中から腰にかけて配置。スイッチONで最速10秒後には首筋や背中に熱を感じる爆速仕様。アウターにもミドルウェアにもおすすめの防寒ヒートベスト。仕様●バッテリー:専用充電式リチウムイオンバッテリー(7.4V/2600mA)●バッテリー重量(g):約100(1個)●充電時間(h):約2.5(100~240Vグローバル電圧対応)●材質・素材:表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル●温度調節:押しボタン式3段階●発熱時間(h):強/約3、中/約4.5、弱/約7●サイズ(cm):肩幅/44、身幅/59、身丈/67アズワン品番67-8063-53
E/C帯電防風防寒スラックス 男女共用 ネイビー SE1097-SITAシリーズ
ミドリ安全¥7,598税込¥8,3581着3日以内出荷から7日以内出荷帯電防風防寒スラックスSE1097は、SSから5Lサイズで展開している冬の現場で定番の防寒パンツです。、静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。、高い「防風」「透湿」機能を備えたポリエステルストレッチフィルムを採用。ストレッチ性があるので風合いがソフトです。、左右脇と右後ろに収納に便利なポケットがあるので使いやすいです。、ジャケットとセットアップでご利用いただけます。、このシリーズは、電力、石油化学、ガス化学、タンカー、火薬製造、タンクローリー、その他化学会社および研究所、試験室など、可燃性・引火性の製品扱い現場に適しています。、メーカーの帯電防止服、静電靴と合わせて着用してください。
電気湯たんぽ スマホ充電器付
キヨラカ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷手袋タイプの3段階の温度調節可能 2口充電器付き 簡単操作で数秒後に暖まります仕様●本体●▼カラー:ピンク●▼サイズ:280×170×50mm●▼重量:83g●充電器●▼容量:5000mAh/18.5Wh●▼imput/output:5V-2A●▼サイズ:89×64×13mm●▼重量:102g●保証:3ヶ月間●中国製アズワン品番67-9276-01
ハンドウオーマー
キヨラカ¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷スマホ充電ができ、2段階の温度調節もできます数秒で温かくなります オールアルミニウムハウジング素材なのでおしゃれで高級感のあるデザインです仕様●カラー:ピンク●本体サイズ:ф30×103mm●重量:121g●材質:ABS、シリコン、電気部品他●電源:リチウム内蔵充電池(4500mAh)●充電時間:約3~4時間●電池持続時間:3.5-5.5時間●2段階切り替え式●セット内容:本体、充電ケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書●6ヶ月保証●中国製アズワン品番67-9275-99
メリノウール レッグウォーマー ブラック フリー
エビスニット¥1,698税込¥1,8681足翌々日出荷メリノウールを約69%混紡したレッグウォーマー。 口ゴムと足首部分のゴムをなくすことで、ゆったりとした履き心地を実現。 ふくらはぎを圧迫しないので、ゴムの締付けよる足のむくみやかゆみ、ゴムの跡等の様々なストレスを軽減。 室内履きや普段履き、キャンプ等のゆったり楽しむシーンにもおすすめ。仕様●材質:メリノウールナイロン、ポリウレタン●カラーブラック●フリーアズワン品番67-4573-59
冬っこ レギュラー 1箱 10枚×24パック入
タカビシ化学¥8,698税込¥9,5681箱(24パック×10枚)6日以内出荷ソフトな感触でフィット 肌にやさしいカドまるタッチ仕様●寸法:幅173×高さ48×奥行133mm●質量:550g●持続時間:20時間●最高温度:66℃●平均温度:50℃●単品JANコード:4904581510322アズワン品番68-4535-54
ふかふか裏起毛 ハンドウォーマー 72双入
内海産業¥17,980税込¥19,7781ケース(72双)5日以内出荷ふかふかの裏起毛生地で、着けた瞬間即あったか! 指先フリータイプなのでデバイス操作やデスクワーク、細かい手作業もストレスフリー。サムホール付きなので手の甲までしっかりカバーします。仕様●サイズ:平置き時/約10.5×19cm(男女兼用・フリーサイズ)アズワン品番67-8735-27
ぽかぽか腰サポーター
ウィキャン¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷巻き方を変えれば、腰はもちろんお腹も温められます 女性の冬の強い味方 モバイルバッテリー(別売)を使用すれば外出先でもどこでも使えます 通常はサポーターとしても使えます 通気性に優れたメッシュ生地を使用 ボタン長押しで電源ON/OFF 温度調節は3段階仕様●サイズ:120×20cm●材質:ポリエステル・SBR・ナイロン・スパンデックス●電源ON時にボタンを押すごとに温度設定変更温度調節3段階:(約)強60℃、中50℃、弱40℃(使用環境による)●カラー:ブラック●電源:USB●※バッテリーは付属しておりません。●※カイロなどの取り扱いと同様に、低温やけど防止のため長時間同じ部位に使用しないようにしましょう。●※また、通常は弱で使用したり、肌着の上から使用したりして温度を和らげて使用しましょう。アズワン品番68-4067-22
ぽかぽか腰ウォーマー
ウィキャン¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、着けたまま歩いて移動OK リモコンがあるので操作がラクラク 温度設定3段階からお選びいただけます 巻きつけて装着するので幅広い腰サイズに対応可能 ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください) ※低温やけど防止のため通常は低めの温度で肌着の上から使用し、長時間の同部位使用は避けてください ※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません仕様●本体:約110×16cm●コード:約1m●材質:ポリエステル、不織布、SBR●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:8W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約50±5℃)/中(約45±5℃)/弱(約40±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用●サイズ設定なし(装着の際の固定位置が変えられるため幅広く対応)アズワン品番68-4067-39
ぽかぽかひざウォーマー
ウィキャン¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、着けたまま歩いて移動OK リモコンがあるので操作がラクラク ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください) 温度設定3段階からお選びいただけます 巻きつけて装着するので幅広いひざサイズに対応可能 ※低温やけど防止のため通常は低めの温度で肌着の上から使用し、長時間の同部位使用は避けてください ※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません仕様●サイズ:約71×29cm●コード部分:約1m●材質:ポリエステル、不織布、SBR●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:4.5W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約50±5℃)/中(約45±5℃)/弱(約40±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用●サイズ設定なし(装着の際の固定位置が変えられるため幅広く対応)アズワン品番68-4067-38
ぽかぽかネックヒーター
ウィキャン¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ボタン長押しで電源ON/OFFになります USB電源で室内ではパソコンにつなげて、モバイルバッテリーを使えばどこでも使用可能 首を温めて全身の冷えの予防に 手洗い可能でいつも清潔 通気性に優れたメッシュ生地を使用 お好みのマフラーに合わせれば、さらにおしゃれにポカポカ 温度調節は3段階仕様●サイズ:56×12cm●材質:ポリエステル・SBR・ナイロン・スパンデックス●電源ON時にボタンを押すごとに温度設定変更温度調節3段階:(約)強65℃、中55℃、弱45℃(使用環境による)●カラー:ブラック●電源:USB●※バッテリーは付属しておりません。●※カイロなどの取り扱いと同様に、低温やけど防止のため長時間同じ部位に使用しないようにしましょう。●※また、通常は弱で使用したり、肌着の上から使用したりして温度を和らげて使用しましょう。アズワン品番68-4067-21
snoWラッセル 805738 ブラウン
E-CON¥4,698税込¥5,1681本21日以内出荷柄の部分も含めてオールプラスチックの成形品です。仕様●刃先幅(mm):567●刃先長(mm):390●全長(mm):1275●色:ブラウン●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●火気注意。●原産国:日本●コード番号:346-2132アズワン品番67-5557-10
snoWスコップ 805748 ブラウン
E-CON¥3,500税込¥3,8501本6日以内出荷ダブルハンドル構造のスコップタイプの除雪用品です。 オールプラスチック製のため、軽量で錆の心配がありません。仕様●刃先幅(mm):340●刃先長(mm):420●全長(mm):1157●色:ブラウン●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●火気厳禁●原産国:日本●コード番号:346-2149アズワン品番67-5557-13