商品豆知識
取っ手付きで持ちやすくなっています。
フレキシブルなノズルで注入口の位置に合わせて使用ができます。
ファンネル内には、ゴミの侵入を防ぐフィルター(取り外し可)が付いています。
仕様●対応:エンジンオイル・ミッションオイル・クーラント・ブレーキフルード・水●耐熱温度(℃):0-40●材質:PE●フィルター材質:PE・ステンレス●ファンネル直径(mm):190●ファンネル先端径(mm):17.5●ホースサイズ(mm):340●ホース先端径(mm):11●ファンネル容量(mL):約1500●サイズ(mm):W190×D190×H540●重量(g):141●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-44
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
バッテリーの端子や、ターミナル、ケーブルクランプの汚れや腐食を取り除きます。
バッテリーの端子にかぶせて使うカップ型のブラシと、ターミナル、ケーブルクランプなどを掃除する外側ブラシです。
カップ型のブラシは、コンパクトカー、普通車、農機、機械等の細端子に使用可能です。
細端子・B端子(テーパー)に対応しています。
ボディは腐食や衝撃に強いプラスチック製です。
※カップ型のブラシは太端子には使えません。
仕様●外(凸)側ブラシ長さ(mm):25●外(凸)側ブラシ径(Φmm):15●内(凹)側ブラシ深さ(mm):20●内(凹)側ブラシ径(Φmm):17●セット時全長(mm):約85●セット時全径(mm):約55●質量(g):65
アズワン品番68-0849-29
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
オートテンションでホーニング。フレキシブルシャフト。ブレーキなどのシリンダー研磨に。
仕様●収納時サイズ(mm):W26×D210×H26●砥石部サイズ(mm):W28×D5×H3●使用範囲(mm):23-64●質量(g):89●交換用ストーン品番:46829●先端軸径(mm):7●粒度(#):220
アズワン品番68-0849-49
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
カラフルなアダプターで、様々なエンジンに対応しています。
エンジンのオイルフィラーキャップ部分にしっかり固定できます。
直径12cmのオイルファンネルでエンジンオイルを注ぎやすくなっています。
延長アダプターで手の届きにくい場所も作業しやすくなっています。[オイルキャップ適合メーカー]
47Wバヨネット(レッド):AUDI/BMW/BENZ/VOLVO/VW
M37X3.0(ブルー):トヨタ/レクサス※プリウスとヤリスは除く
M32X3.5(グリーン):ホンダ/スズキ/ニッサン
M42X4.5(ブラック):スバル
M35X4.0(オレンジ):マツダ
M40バヨネット(イエロー):トヨタ/レクサス※3.0、3.3LV6エンジン
ファンネル
キャップアダプター:6個
延長継手
※アダプターの適合は参考資料です。実際の車両の形状により取り付けできない場合もございます。
仕様●オイルファンネル容量(L):2●オイルファンネルサイズ(mm):W122×D122×H285●オイルファンネル内径(Φmm):120●オイルファンネル深さ(mm):244●ファンネル材質:PP●コネクタ・ポスト材質:ナイロン●ケースサイズ(mm):W410×D150×H320●重量(g):778●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-59
1セット
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
自動車のタイヤハウス等の狭い所でのクリップ外しに最適、耐久性のある金属ブレード仕様、周りに傷をつけないチューブ付き、狭い箇所に便利なスタビータイプ、ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用、耐薬品、耐油ハンドル、タイヤハウスのクリップ、内外装のクリップ、アンダーカバーのグロメット、ワイヤーハーネスのクリップ、装飾パーツの外しに
コンポジットボディで1.8kgと軽量。
ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。
人間工学に基づいたデザインとグリップのラバーで握りやすい。
作業者の負担が少ない後方排気システム。
自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。
薄型のヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適。
エンジン、ウォーターポンプ、燃料ポンプ、ラジエーター、マフラー、耕運機の爪交換など。
仕様●シャンクサイズ(SQ):1/2●能力ボルト径:M13●全長(mm):341●厚み(mm):58●高さ(mm):58●質量(kg):1.8●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●ヘッドサイズ径(Φmm):56●ヘッド厚み(mm):50(アンビル含まず)●最大トルク(Nm):285●実用トルク(Nm):244●無負荷回転数(rpm):7000●空気消費量(L/min):400●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):43.5●騒音値(dB):108
アズワン品番68-0850-59
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
首にかけてハンズフリーで使えます。
2つのボタンで左右のライトをそれぞれ点灯できます。
調光機能で、お好みの明るさで使えます。(15-150ルーメン/1灯)
アーム部分をフレックスに曲げられます。
背面のマグネットで壁などに取付けもできます。
背面に三脚など用の1/4インチ(1/4UNC)のネジ穴があります。
ローバッテリー警告付きです。(インジケーター点滅)
自動車、バイク、機械のメンテナンス、アウトドア、キャンプ、釣り、読書、防災備品に*ライト点灯中に、スイッチボタンを長押しすると調光ができます。*メモリー機能で、次回は最後に点灯した明るさで点灯します。*インジケーターは充電中は赤ランプが点灯します。充電完了で緑ランプが点灯します。*充電時間及び点灯時間は目安です。使用環境によって異なります。
仕様●ライトモード:調光●明るさ(ルーメン):15~150(1灯)・30~300(2灯)●照射距離(m):20(1灯)・30(2灯)●点灯最大時間(時間):10(1灯)・5(2灯)●照射角度:70度●チャージポート:USB-C●充電時間(時間):4●LEDタイプ:SMD-LED●バッテリー:リチウムポリマーバッテリー(3.7V2000mAh)●防水仕様:IPX4●マグネット吸着力(N):22X2●材質:本体(ABS、アルミ合金)・キャップ(ゴム)●サイズ(mm):W185XD145XH45●重量(g):222
アズワン品番68-0851-01
1本
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
自動車の前後ヘッドレストにさっと吊り下げて使うハンモックバッグ、後部座席の荷物をすっきりと収納し、荷崩れの心配もなくなります、サイドのアジャスター紐で、袋の大きさを調整できます、持ち手部分は長さの調整ができます、折り畳むとコンパクトになります、600デニールの丈夫な生地を採用、毎日のお買い物や、荷物の多いアウトドアに便利、自動車の後部座席の荷物を収納するバッグ、※ヘッドレスト脚部は2本脚タイプでご使用ください。※前後ヘッドレスト脚部間の目安は500mm-1200mmです。[使用方法]、車の前席と後席のヘッドレスト脚部に、持ち手を通し吊り下げて使用します
仕様●サイズ(mm):W350×D670×H300●底部マチ(mm):350●上部マチ(mm):最大600●持ち手(mm):約240-600●ベルト幅(mm):30●耐荷重(kg):15●質量(g):245●材質:ポリエステル600D●カラー:ブラック
アズワン品番68-0851-42
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
自動車ラジエターの、クーラントの補水とエア抜きが同時にできます。
エクステンションパイプ、エルボ付きで、ラジエターの傾斜や、奥まった場所にある注入口に対応します。
ファンネル中央部には、給水、止水ができるコック機能が付いています。
豊富なアダプターで、様々な車種に対応します。
トヨタハイブリッド車、輸入車等に対応する汎用キャップアダプター付きです。
ファンネル、エクステンションパイプ、45°エルボX2、エア抜きホースX2、アダプターX3、汎用アダプター、汎用アダプターリングX3
※アダプターの適合は参考資料です。実際の車両の形状により取り付けできない場合もございます。
仕様●ファンネル容量(L):約2●ファンネルサイズ(mm):W170×D170×H230●ファンネル内径(Φmm):160●ファンネル深さ(mm):160●ファンネル材質:PP・銅●パイプエルボ材質:PP●アダプター材質:PP・鉄/ゴム●重量(g):620●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-58
1セット
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
自動車のマフラーハンガーを簡単に取り外すプライヤー。
マフラーを吊り下げている、ゴム製のマフラーハンガーを簡単に取り外します。
25°の傾きでマフラーハンガーにアクセスしやすくなっています。
劣化して固くなったマフラーハンガーの取り外しなどにもオススメです。[使用方法]1.プライヤーを開いて、マフラーハンガーを挟み込む形でセットします。2.プライヤーのピン部をマフラーステーにあてます。3.グリップを握るとマフラーハンガーが押し出されます。
※極端に外れにくい時は使用を中止してください。
※マフラー本体の落下にご注意ください。
仕様●全長(mm):280●ヘッド部外幅(mm):52●ヘッド部内幅(mm):20●開口部幅(mm):約6-60●ピン部径(mm):9.5●重量(g):345●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-69
1本
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。水切れが良く、すぐに乾いて衛生的です。ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。タイヤ・外窓・樹脂パーツにも〇。肌荒れから手を守ります。乾燥・収納時などに便利なセンターホール付きです。※手袋と洗浄面が、水やカーシャンプーなどでしっかり濡れている状態で使用してください。※ホコリや砂などが無い状態で使用してください。
本体サイズは105mmとコンパクト(アンビルインレット含まず)。手のひらに入るコンパクトなアルミニウムボディ。片手で簡単に回転方向が変えられるバタフライ式レバー。正回転/逆回転ともに3段階のトルク調整。エアー入力部はスイベル式で作業性抜群(振り角度120度) 。ツインドッグクラッチ機構のインパクトレンチで、安定したトルクを発揮し低振動。自動車、トラック、バイク、建機、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。エンジン周辺機器、コンバインの鋸刃交換など。梱包質量(g):606、梱包サイズ(mm):W85×D80×H45
46784フレキシブルオイルファンネル用交換部品。
仕様●対応:エンジンオイル・ミッションオイル・クーラント・ブレーキフルード・水●耐熱温度(℃):0-40●材質:PE●フィルター材質:PE・ステンレス●質量(g):4●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-45
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用ロングダブルチャック(グリップ付)。
仕様●全長(mm):240●接続サイズ(inch):1/4(テーパーネジ)
アズワン品番68-0849-55
1本
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
3つに折りたためてコンパクトなスチールスコップです。
ストレートとベントの2通りで使えます。
ハンドルはナイロンタイプで寒い時でもヒヤッとしません。
高い耐久性と軽量さを両立しています。
ポーチ付きです。
アウトドア、キャンプ、ガーデニング、釣り、自動車のスタックにオススメです。
仕様●組立時サイズ(mm):W155×D570×H55●折り畳みサイズ(mm):W155×D235×H55●ケースサイズ(mm):W200×D270×H5●皿部サイズ(mm):W55×D210●ベルトループ(mm):70以内●皿部材質:カーボンスチール●シャフト部材質:スチール・PP●ハンドル部材質:PP●重量(g):約795
アズワン品番68-0851-19
1本
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
手への衝撃を減らす構造(特許取得)。
コンパクト&低振動。
クラス最軽量&高い切断能力。
長時間でも快適な作業ができるグリップデザイン。
ホースがねじれないように回転するエアジョイント。
排気方向の調整で粉塵の飛散を防止。
自動車整備、鈑金等様々な切断作業に。
[付属品]
カップリング
六角レンチ
ソーブレード(24山):1枚
仕様●ストローク数(bpm):9000●ストローク長(mm):10●質量(g):450●全長(mm):169.6●空気消費量(m3/min):0.15●振動レベル(m/s2):2.4●騒音レベル(dBA):84.4●使用気圧(MPa):0.62●切断能力:20mm/10秒間(3mm厚鉄板切断時)●吸入口(inch):PT1/4
アズワン品番68-0850-56
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
自動車のドア・バックドア・クォータパネルなどの内張りのクリップ外しに最適、耐久性のある金属ブレード仕様、周りに傷をつけないチューブ付き、ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用、耐薬品、耐油ハンドル、自動車のドア・バックドア・クォータパネルなどの内張りのクリップ、内外装のクリップ、タイヤハウス、アンダーカバーのグロメット、装飾パーツの外しに
ブレーキパッド、ブレーキシューの残量測定。タイヤの溝を簡単に測定できます。
半透明なリングが測定結果を保持します。
ばね式です。[使用方法]1.ブレーキパッドにシャフト先端をセットしメモリを確認します。 2.タイヤの溝にセットしてシャフト先端を押し込みメモリを確認します。
※校正はできません。
※精密機器につき丁寧にお使いください。
仕様●測定範囲タイヤ(mm):0~15●測定範囲ブレーキパッド(mm):0~18●材質:アルミ●サイズ(mm):W14XD185XH14●重量(g):21●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-72
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
自動車のラゲッジルーム用のビッグバッグ、自動車の後部座席のヘッドレストに取りつけて使用、底部についたホックを留めると、大容量のバッグになります、トランクルームシートとして、車を汚れから守ります、600デニールの丈夫な生地を採用、持ち手はマジックテープタイプ、自動車のラゲッジルームの荷物を収納するバッグ[使用方法]、持ち手を調整し、後部座席の左右のヘッドレスト脚部に取付けます
パンク修理やタイヤ・チューブの交換用のツールです。
バルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。
ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
仕様●先端径(mm):2.2●先端幅(mm):2.2●軸長(mm):150.0●全長(mm):215.0●軸径(Φmm):4.5●グリップ径(Φmm):16.0
アズワン品番68-0850-11
1本
¥459
税込¥505
6日以内出荷
折り畳み式でコンパクト。
脚部の固定がリング式なので、開脚と閉脚が簡単。
高さ3段調整可能。
自動車修理・タイヤ交換等で活躍 。
小型車からミニバンに。
※作業に応じ、高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
※高さはサドルパーツの一番高い位置で計測しています。リフトアップ時の高さと異なります。
梱包外寸(mm):300×140×130
梱包質量(kg):3.6
仕様●耐荷重(t):3●高さ(mm):1段目・278/2段目・323/3段目・373●脚幅間隔(mm):155●受け皿寸法(mm):49×40●質量(kg):1.7(1本)×2
アズワン品番68-0849-94
1組
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
交換式のアンビルで、3/8、1/2差込のソケットが使用可能。
ショートタイプのソケットや各種ビットが付属。
正回転/逆回転ともに3段階のトルク調整。
1.35kgと軽量。
インパクトタイプで大きく反作用せず作業が可能。
専用ケース付属。
自動車、バイク、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。
ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。
[付属品]
アンビル:3/8・1/2
ソケット:8・10・13(9/16)・17(5/8)・19(11/16)・21mm(3/4)
エキステンションバー:14mm
HEXビット:8・10・12・14
TXトルクスビット:T60・T50・T55
プッシュ棒
オイル
ケース
プラグ
ケース込み質量(kg):2.61
ケースサイズ(mm):W270×D220×H80
仕様●シャンクサイズ(SQ):3/8・1/2●能力ボルト径:M16●全長(mm):87●厚み(mm):62●高さ(mm):177●質量(kg):1.35●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●最大トルク(Nm):746●実用トルク(Nm):542●無負荷回転数(rpm):9000●空気消費量(L/min):113●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):11.6●騒音値(dB):109
アズワン品番68-0850-62
1セット
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
『エンジン関連』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。