シリンダーホーン

シリンダーホーン SIGNET(シグネット) シリンダーホーン SIGNET(シグネット) シリンダーホーン SIGNET(シグネット)

オートテンションでホーニング。フレキシブルシャフト。ブレーキなどのシリンダー研磨に。

仕様●収納時サイズ(mm):W26×D210×H26●砥石部サイズ(mm):W28×D5×H3●使用範囲(mm):23-64●質量(g):89●交換用ストーン品番:46829●先端軸径(mm):7●粒度(#):220 アズワン品番68-0849-49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04770048 46825
1,450
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする