絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
282件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)オイルフィルターレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番810-9407全長(mm)34.5質量(g)230差込角(mm)9.5適合径(Φmm)64~94
1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用) KOTO1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用)KOTO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。 軽くて丈夫なアルミ材を使用。
内径(Φmm)75適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~レンチ15P適合フィルターSH01-14-302A
オイルフィルターレンチ TRUSCOオイルフィルターレンチTRUSCO
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 強靭な下あごと歯先形状で、確実にオイルフィルターを保持します。
用途オイルフィルタの取り外しに。トラスコ品番818-4145材質クロムモリブデン鋼全長(mm)280質量(g)620適合径(Φmm)45~130
大型用フィルターレンチ ユニバーサル式 KOTO大型用フィルターレンチ ユニバーサル式KOTO(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
バンド幅(mm)40寸法sq.(mm)12.7
レクサス用オイルフィルターレンチ JTCレクサス用オイルフィルターレンチJTC(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5適合アルミケース用材質金属製サイズ64.5mm/14p適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォートRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ カップタイプ KIJIMA(キジマ)オイルフィルターレンチ カップタイプKIJIMA(キジマ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
オイル系メンテナンスに欠かせないオイルフィルター。国産車から輸入車まで多くのラインナップを持つメーカーカートリッジ式オイルフィルターに対応するカップ式オイルフィルターレンチを設定しました。差込角3/8インチ(9.5 mm)のソケット、ラチェットレンチに対応。スチール製ブラック
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTCろ紙交換用オイルフィルタレンチKTC
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。
高さ(mm)62.2質量(g)210内径(Φmm)81外径(Φmm)91差込角(sq.)9.5
Φ125x25mm ラバーパット ガレージジャッキ用 エスコΦ125x25mm ラバーパット ガレージジャッキ用エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
車体保護にジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245gアズワン品番65-3903-49
50-125mm オイルフィルタープライヤー エスコ50-125mm オイルフィルタープライヤーエスコ
8,620税込9,482
1個
当日出荷
バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
仕様大型車用差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)オイルフィルターレンチLisle(ライル)(24件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。
用途オイルフィルターの交換作業にタイプスライドタイプ差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
PCVフィルターレンチ HASCOPCVフィルターレンチHASCO
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
キャンター4P10/4P10+に使用されているPCVフィルター用のレンチです。
適合フィルターQC000454
フィルターレンチ エーモンフィルターレンチエーモン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。 フィルターサイズに合わせて調整できる。市販のラチェットハンドルを使える。
差込角(mm)(ラチェットハンドル)9.5適合フィルターΦ64~79
12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチPro-Auto(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
質量(g)642差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)75調整範囲(mm)70~138
9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチPro-Auto(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
質量(g)315差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)51調整範囲(mm)55~95
120-146mm オイルフィルターレンチ エスコ120-146mm オイルフィルターレンチエスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)120~146エスコ品番EA604AH-26材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130
イスズ オイルフィルターレンチ JTCイスズ オイルフィルターレンチJTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
寸法(mm)118/16PT差込角(mm)12.7/21適合車種【いすゞ】4.9T、6.5T、8.7T、9.5T、11T、17T、【日野】17TRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルドオイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)アヴァンギャルド(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)90内寸(mm)64.5RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製 タイヤストッパー 大橋産業(BAL)樹脂製 タイヤストッパー大橋産業(BAL)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
軽くて扱いやすい!樹脂製タイヤストッパー 視認性の高いオレンジ色が、置き忘れ防止になります。 使用時や持ち運びに便利な取っ手付 底面には滑り止めゴム付 軽~4tトラック・RV車・農耕機 対応
仕様●サイズ:120(W)×238(D)×130(H)mm●質量:700g●材質:PP+PEアズワン品番68-0828-30
オイルフィルターレンチ CHANNELオイルフィルターレンチCHANNEL
5,898税込6,488
1丁
翌日出荷
口開きをスムーズに調整でき、異なるサイズのオイルエレメントの脱着が容易です。
用途オイルフィルターの脱着に。材質鍛造高炭素鋼
63.5-116mm オイルフィルタープライヤー エスコ63.5-116mm オイルフィルタープライヤーエスコ
2,950税込3,245
1個
当日出荷
全長(mm)300適合径(Φmm)63.5~116アズワン品番64-7908-05
ホースリムーブプライヤー 日平機器ホースリムーブプライヤー日平機器
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合径(Φmm)4~21トラスコ品番835-5007全長(mm)235質量(g)260
オイルエレメントカッター JTCオイルエレメントカッターJTC
18,980税込20,878
1個
当日出荷
エレメントをカットして内部のフィルターと分離できます。
用途ゴミの分別リサイクルに使用範囲(mm)60~140RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
8,898税込9,788
1個
当日出荷
仕様ダブルチェーン差込角(mm)12.7使用範囲(mm)60~115RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ(バイスプライヤー式) JTCオイルフィルターレンチ(バイスプライヤー式)JTC
4,198税込4,618
1個
当日出荷
挟むと握る力が要りません。あとは回すだけ。
全長(mm)235使用範囲(mm)53~108RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)オイルフィルターレンチCUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(TOYOTA)2008年~:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス2007年~:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ2008年~:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタLEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
カップ型オイルフィルタレンチセット KTCカップ型オイルフィルタレンチセットKTC
46,980税込51,678
1セット
翌日出荷
14個組。自動車のオイルフィルタ取り外し、取り付けに使用します。2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応します。※2024年9月現在(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。
セット内容カップ型オイルフィルタレンチ×12、ろ紙交換用オイルフィルタレンチ×2、ケース付き質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×395×115ケース寸法(mm)W550×D380×H110
VOLVO オイルフィルターレンチ JTCVOLVO オイルフィルターレンチJTC
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
VOLVO用
寸法(mm)【差込】12.7適合エンジン型式VOLVO B4154、B4204、B420、D420 ハイブリッドエンジンサイズ(mm)86関連資料(0.21MB)適合純正型番9997499角数16ポイント
ピックツールストレート TAKAGI(高儀)ピックツールストレートTAKAGI(高儀)
349税込384
1個
翌々日出荷
用途細かな部品・ねじの微調整 ギア・Oリングの脱着 位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 シールテープはがし材質【先端】クロームバナジウム鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
サウンドスコープ 聴音棒 BA-10 EXCEL(エクセル)サウンドスコープ 聴音棒 BA-10EXCEL(エクセル)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):170~1150●本体材質:金属製●重量(g):60●コード番号:119-0161089アズワン品番67-4829-55
オイルフィルターキャップレンチ KOTOオイルフィルターキャップレンチKOTO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
日野デュトロ用のオイルフィルターキャップレンチ。固着してしまったオイルフィルターキャップを専用設計のレンチで容易に脱着可能。左右非対称設計のため、裏表の使い分けで作業しやすい角度での作業が可能。
全長(mm)136.5質量(g)325板厚(mm)10
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
日野用
主な適合純正品番ケース:15620-78140サイズ50mm×8PT差込角(mm)12.7適合エンジン型式N04C(2019年以降)
37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM SIGNET(シグネット)37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MMSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
チェーンタイプで様々なサイズに使用できます。 巻き付けるタイプで、狭い場所での作業に適しています。 差込角が1/2DRでラチェットハンドルで回すことができます。
差込角(sq.)1/2適合サイズ(mm)30~120厚さ(mm)チェーン:約8.4アズワン品番65-0303-48
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
キャラバン用オイルフィルターレンチ JTCキャラバン用オイルフィルターレンチJTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ
外径(mm)106差込角(mm)9.5/27主な適合純正品番AY100-NS034、5-86153-720-0種別ディーゼル用サイズ93/45Pメーカーふそう、いすゞ、日産適合車種NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバンRoHS指令(10物質対応)対応
100-120mm オイルフィルターレンチ エスコ100-120mm オイルフィルターレンチエスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)100~120エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130
63-108mm オイルフィルタープライヤー エスコ63-108mm オイルフィルタープライヤーエスコ
4,100税込4,510
1個
欠品中
エスコ品番EA604AE-25材質スチール+ポリ塩化ビニル全長(mm)285質量(g)433タイプノンスリップ・3段階調整可能ハンドル長さ(mm)130ハンドル幅(mm)84適合径(Φmm)63~108
大型用トラックオイルフィルターレンチ KOTO大型用トラックオイルフィルターレンチKOTO(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ディーゼル車および トラック専用のユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 普通のレンチとは異なり、4箇所8ポイントの牙でエレメントにしっかり掴みます。
セット内容爪部ASSY、ナットASSY、スプリング(2個)質量(kg)1.024ケース寸法(mm)140×100×80
燃料フィルターレンチ HASCO燃料フィルターレンチHASCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられる工具です。
オイルフィルター関連工具