絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
282件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルターカッター WOLF'S HEADオイルフィルターカッターWOLF'S HEAD
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
直径63~100mm 全長130mmまでのフィルターに対応します。簡単にフィルターをカット。油切り後に分別処理して下さい。分別廃棄できるため処理費用が軽減できる他に、フィルターの中身を確認しやすくなります。
用途使用済の普通車用オイルフィルターを切断できます。寸法(mm)575×330×210質量(kg)7.79適合寸法(mm)オイルフィルター:直径63~100 全長130以下の範囲内
オイルフィルターレンチ KUKKO(クッコ)オイルフィルターレンチKUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
オイルフィルタや円形のパーツ用レンチです。 スチールベルトは調整可能です。
質量(kg)0.22適合サイズ(mm)70-110
チェーン式オイルフィルターレンチ KUKKO(クッコ)チェーン式オイルフィルターレンチKUKKO(クッコ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チェーン式のオイルフィルターレンチです。
質量(kg)0.36六角(mm)32対応サイズ(Φmm)0-150
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
スペースの無い4WDの必需品
寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
オイルフィルターレンチカップ式 38mm JTCオイルフィルターレンチカップ式 38mmJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
オペル等
差込角(mm)9.5 38/6角
オイルフィルターレンチカップ式 24mm JTCオイルフィルターレンチカップ式 24mmJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
BMW GM等
差込角(mm)9.5 24/6角
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ローバー用 差込:12.7mm/21mm 内径:88.8mm 15PT
適合車種LAND ROVER・Hyundai・Kia
レンチ JTCレンチJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC1448用
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
JTC1448用
差込角(mm)9.5/21
オイルフィルターレンチ EA604ABシリーズ エスコオイルフィルターレンチ EA604ABシリーズエスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷から8日以内出荷
耐久性に優れています。耐久性に優れています。電動工具と一緒に使用しないでください。
材質スチール
オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ エスコオイルフィルターレンチ EA604Aシリーズエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
狭い場所での作業に適しています。
オイルフィルターレンチ チェーン式 63-114mm エスコオイルフィルターレンチ チェーン式 63-114mmエスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
チェーンにより、直径の調整が簡単にできますチェーンにより、直径の調整が簡単にできます。錆、酸化、腐食に耐性があります。
材質バンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)約175適合径(Φmm)63~114アズワン品番65-2153-30
オイルフィルターレンチ94 TONE(トネ/旧:前田金属工業)オイルフィルターレンチ94TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。オイルフィルターの取り外し専用。割れ、欠け、磨耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
材質構造用鋼全長(mm)34.5差込角(mm)9.5
ベルト式フィルターレンチ HASCOベルト式フィルターレンチHASCO
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
コンパクトなため、隙間の少ない所でも使用できます。
用途オイルフィルター、燃料フィルター、エアフィルター用。トラスコ品番257-3398材質ナイロン、スチール差込角(mm)12.7ベルト幅W×長さL(mm)80×630適合径(Φmm)0~180
エンジンオイルフィルターケースレンチ HASCOエンジンオイルフィルターケースレンチHASCO
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
専用ケースレンチにより、変形・傷を防止
主な適合純正品番15620-78140差込角(sq.)12.7適合車種日野/デュトロ年式2019年~エンジン型式N04C
プレ燃料フィルターケースレンチ HASCOプレ燃料フィルターケースレンチHASCO
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
専用ケースレンチにより、変形・傷を防止
主な適合純正品番23383-78150差込角(sq.)12.7適合車種日野/デュトロ年式2019年~エンジン型式N04C
プレ燃料フィルターレンチソケット HASCOプレ燃料フィルターレンチソケットHASCO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられます。
主な適合純正品番8-98349209-1差込角(sq.)12.7適合車種いすゞ/エルフ年式2018年~エンジン型式4JZ1
ラバー付きオイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)ラバー付きオイルフィルターレンチCUSTOR(クストー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
下向き・横向き一のオイルフィルターの取り外し作業でオイルたれを減少し、床面や工具・作業着の汚れを防止! 対応オイルフィルター外形:64.5mm 14角
寸法sq.(mm)0.375内径(Φmm)64.5仕様【内径角数】14形状14角
1/2ドライブ チェーンレンチ D149 FACOM1/2ドライブ チェーンレンチ D149FACOM
15,980税込17,578
1個
73日以内出荷
オイルフィルターレンチでアクセスできない場合にオイルフィルターを取り外す。 1/2"ドライブビット。 オイルフィルターの場合:50>110mm。
用途ドライブチェーンレンチ質量(g)280
ストラップ式オイルフィルターレンチ(66mm-106mm) U46ACL FACOMストラップ式オイルフィルターレンチ(66mm-106mm) U46ACLFACOM
22,980税込25,278
1個
73日以内出荷
車用の高速オイルフィルターレンチ。 最大長:290mm(フィルター直径の場合:66->106mm)。 ラチェット効果の増分:5°。 オイルフィルターレンチ用スペアストラップU.46ACL06。
用途オイルフィルターレンチ質量(g)345
ストラップ式オイルフィルターレンチ(65mm-105mm) U46 FACOMストラップ式オイルフィルターレンチ(65mm-105mm) U46FACOM
15,980税込17,578
1個
73日以内出荷
自動車用自動オイルフィルターレンチ。 最大長:260mm(フィルター直径の場合:65>105mm)。 オイルフィルターレンチ用スペアストラップU.46-2A。
用途オイルフィルターレンチ質量(g)310
74.7mm カップ型オイルフィルターレンチ エスコ74.7mm カップ型オイルフィルターレンチエスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24内形寸法(mm)74.7外径(Φmm)82高さH(mm)37.5アズワン品番64-7880-52
PVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付) エスコPVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付)エスコ
6,980税込7,678
1個
翌日出荷
寸法(mm)28(W)×290(L)質量(g)390先端内径(mm)Φ89差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7880-61先端外径(Φmm)110
3/8"DR-65/67mm オイルフィルターレンチ エスコ3/8"DR-65/67mm オイルフィルターレンチエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
形状14角内形寸法(mm)65/67差込角(inch)3/8"
Φ0-110mm チェーン式オイルフィルターレンチ エスコΦ0-110mm チェーン式オイルフィルターレンチエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
質量(kg)0.36六角対辺(mm)24差込角(inch)1/2"適合径(Φmm)0~110アズワン品番64-2235-05
オイルエレメントカッター用替刃 JTCオイルエレメントカッター用替刃JTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
JTC4272 オイルエレメントカッター用替刃
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ KUKKO(クッコ)オイルフィルターレンチKUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
オイルフィルターレンチ (ハンドル付) STAHLWILLE(スタビレー)オイルフィルターレンチ (ハンドル付)STAHLWILLE(スタビレー)
14,980税込16,478
1個
91日以内出荷
滑りにくい強化カムにより安全に作業できる。レバーハンドル付き。
適合サイズ(mm)80-110全長(mm)240質量(g)319
オイルフィルターレンチ 日産キャラバン用 KOTOオイルフィルターレンチ 日産キャラバン用KOTO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
NV350キャラバン用オイルフフィルターレンチです。 丈夫な鉄製なので、広がる心配なく作業できます。
主な適合車種日産NV350キャラバン(E/G:YD25DDTiディーゼル)
ストラップレンチ Lisle(ライル)ストラップレンチLisle(ライル)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
円筒形または長方形のオブジェクトを緩めたり、締めたりします。 ハンディーで自己締めのストラップレンチはスリップしません。 タイミングベルトスプロケットまたはベルトプーリーの取り付けまたは取り外しに最適です。 1インチから6 5/8インチまでの範囲。 ストラップの引っ張り強さは1350 PSIですハンドルは優れた強度を提供するガラス充填ポリプロピレンで作られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
高所作業向けオイルフィルターレンチ BAHCO(バーコ)高所作業向けオイルフィルターレンチBAHCO(バーコ)
19,980税込21,978
1丁
5日以内出荷
適合径(Φmm)60~160トラスコ品番855-2052材質工具鋼全長(mm)520質量(g)890アズワン品番64-6803-11
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
六角対辺(mm)24差込角(mm)12.7深さ(mm)爪:60使用範囲(mm)104~150RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqオイルフィルターレンチ(キャラバン用) Pro-Auto9.5sqオイルフィルターレンチ(キャラバン用)Pro-Auto
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質アルミニウム質量(g)275適合車種日産キャラバン
カップ式オイルフィルターレンチセット 日平機器カップ式オイルフィルターレンチセット日平機器
27,980税込30,778
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7トラスコ品番783-9308セット内容カップ式:65、68、75、79、87(14P)、87(16P)、92、94.5、100.5mm、大径ソケット式:24、27、30、32.5、36、38mm、ろ紙交換式:71、81mm(トヨタスリットタイプ)材質ダイキャスト質量(kg)4
3/8"sq オイルフィルターレンチセット エスコ3/8"sq オイルフィルターレンチセットエスコ(1件のレビュー)
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8エスコ品番EA604AJ寸法(mm)74/76・76・93・93・73・65/67・68・80・74・86・100タイプカップ型
60-100mm/3/8"sq・1/2"sq オイルフィルターレンチ エスコ60-100mm/3/8"sq・1/2"sq オイルフィルターレンチエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
用途オイルフィルターの取外し、取付け両用エスコ品番EA604A-10A六角対辺(mm)19差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)適合径(Φmm)60~100
ストラップ型オイルフィルタレンチ ハゼットストラップ型オイルフィルタレンチハゼット
13,980税込15,378
1個
当日出荷
通常の工具では回しづらい掛かりの無いものの回転作業にも使用可能です。 綿ベルトにラバーコーティングした専用バンドで滑りと対象物への衝撃を軽減します。
用途カートリッジフィルターの緩め作業適合径(Φmm)10~160トラスコ品番584-4321材質ハンドル:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)235質量(g)297
3爪式オイルフィルタレンチ ハゼット3爪式オイルフィルタレンチハゼット
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
カートリッジの緩め/締め付けどちらにも対応出来るレンチです。 差込角9.5mmもしくは二面幅19mmのレンチにてご使用いただけます。
用途カートリッジフィルタの緩めや締め作業適合径(Φmm)65~115トラスコ品番584-4347材質専用特殊鋼質量(g)511
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
差込角(mm)12.7・21適合サイズ(mm)63.8/14PRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
使用範囲(mm)60~80差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター関連工具