O2センサー関連工具 :「o2センサー 交換」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。
狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。
手さぐり状態でもセットが簡単にできます。
差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
全長(mm)60
差込角(mm)9.5
六角対辺(mm)24
外径(Φmm)34
六角(mm)19
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- スパークプラグ関連工具
- O2センサー関連工具
- バッテリー用工具
- ブースター
- ヘッドライト用工具
- 電装工具
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。