絞り込み
二面幅(mm)
- 5.5(1)
- 7(1)
- 13(1)
- 14(4)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(2)
- 20.8(1)
- 21(2)
- 22(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 41(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](8)
- 25.4[1](1)
全長(mm)
- 26(1)
- 27(1)
- 70(6)
- 88(1)
- 245(1)
- 250(1)
- 400(1)
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- モノタロウ(7)
- FACOM(25)
- JTC(19)
- KTC(15)
- エスコ(13)
- FPC(9)
- ハゼット(7)
- Pro-Auto(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- KING TONY(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- Lisle(ライル)(2)
- nepros(2)
- KITACO(2)
- SK11(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Z-EAL スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。全長(mm)70差込角(mm)9.5
9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)70差込角(mm)9.5
9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。寸法L(mm)70差込角(mm)3/8" 9.5
9.5mm差込 2重4角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5
12角スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷マグネット付き。用途ドゥカティV4エンジン用全長(mm)70質量(g)78奥行(mm)【ボルト接触部内面】6.3外径D(Φmm)【ソケット部】16.5差込角(sq.)3/8"
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798税込¥3,0781個欠品中質量(g)87寸法L(mm)70寸法H(mm)17差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)19寸法l(mm)8二面幅(mm)14
3/8"(9.5mm)SQ. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) 16mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷質量(g)100寸法L(mm)70寸法D(mm)20.5寸法H1(mm)8寸法H2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
1"(25.4mm)sq. 大型車用ホイールナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)400差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(mm)49.9
グロープラグ用ラチェットスパナ 8mmsq.x12mmH
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷質量(g)187寸法L(mm)245寸法C(mm)9寸法D1(mm)23.6寸法D2(mm)24.6
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付/ロング)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷質量(g)250寸法L(mm)250差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)19寸法D2(mm)18寸法l(mm)8二面幅(mm)14
『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- スパークプラグ関連工具
- O2センサー関連工具
- バッテリー用工具
- ブースター
- ヘッドライト用工具
- 電装工具

















![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)

![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)